カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(11)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
        • 電子部品(オンボード)(129)
        • 検出・センサ(28)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(6)
        • 電源(制御機器)(154)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「NF3」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日4月6日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • nf30-fa
  • nf32-cvf
  • nf32-svf
337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプ制御盤 NF3シリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 NF3シリーズ河村電器産業
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
フロートスイッチ用単独自動運転用
ポンプ制御盤 NF3シリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 NF3シリーズ河村電器産業
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1台ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dcRS PRO
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YU30許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 8mm抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 3kV dcRS PRO
24,980税込27,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV302許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 12mm抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 3kV dcRS PRO
9,698税込10,668
1袋(500個)
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 14mm抑制クラス = Class II許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dcRS PRO
10,980税込12,078
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YU30許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 3kV dcRS PRO
1,898税込2,088
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YU3024許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 14mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 3kV dcRS PRO
2,298税込2,528
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 10mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dcRS PRO
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II許容差(マイナス) = -10%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dcRS PRO
2,298税込2,528
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dcRS PRO
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
換気扇セットオプション・フィルタ 日東工業換気扇セットオプション・フィルタ日東工業
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品) 三菱電機モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション 日東工業レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション日東工業
5,998税込6,598
1セット(2枚)
5日以内出荷
汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
セット内容2枚入厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルリレー(標準形) エスコサーマルリレー(標準形)エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷から8日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。 富士電機
電圧(V)200で使用可能(最大690迄)補助接点1a1bヒートエレメント数2
積層セラミックコンデンサ MLCC 30nF 3kV dc 2220 5650M KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 30nF 3kV dc 2220 5650MKEMET
819税込901
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:30nF●電圧:3kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7082-27
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GASS10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GASS10VISHAY
349税込384
1個
翌々日出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 564R許容差 = ±20%温度特性 = Y5V直径 = 18.3mm奥行き = 4.7mm寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mmコンデンサファミリ = 単層℃564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GAS10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GAS10VISHAY
519税込571
1個
翌々日出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 564R許容差 = ±20%温度特性 = Z5U直径 = 18.3mm奥行き = 4.7mm寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mm末端仕様 = ラジアル℃564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF32-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NF32-CVF仕様三菱電機
2,998税込3,298
1台
当日出荷から35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器(NF) NF30AF 三菱電機配線用遮断器(NF) NF30AF三菱電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級長さ(mm)72高さ(mm)72奥行(mm)57フレーム30A定格絶縁電圧(V)250過電流引きはずし方式熱動
MLCC 1nF 3kV dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 1nF 3kV dc 1812 4532M 1セット 10個入YAGEO
1,698税込1,868
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1nF●電圧:3kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-21
ラジオノイズフィルタ(高減衰形) 東芝シュネデール・インバータラジオノイズフィルタ(高減衰形)東芝シュネデール・インバータ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランドFCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブルノーブランド
2,398税込2,638
1本
当日出荷から21日以内出荷
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタB-電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
MLCC 1nF 3kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 1nF 3kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入YAGEO
99,980税込109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:3kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-51
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ寺崎電気産業
5,698税込6,268
1台
当日出荷から18日以内出荷
スマートホーム分電盤 河村電器産業スマートホーム分電盤河村電器産業
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
プラスチックケース ライトグレイ ODシリーズ Pactecプラスチックケース ライトグレイ ODシリーズPactec
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
ODシリーズは、壁掛・卓上型で、防水・防塵対応の電子機器用プラスチックケースです。材質はUL94V-2適合のポリカーボネート製で、付属のシーリングゴム組み込みにより、保護等級IP65相当の高い防水・防塵性能を有します。ODの機種は、マウント部があり壁面にねじ止めが可能です。ODNFの機種は、卓上タイプです。ODTMの機種は、組立ビスが上面にある為、壁面等に取り付けた状態で上カバーを取り外してのメンテナンスが容易です。使用用途は、暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、屋外無線システム・押しボタンスイッチ・ウォールマウントコントローラ・セキュリティシステムなどの電子分野に、ご利用いただけます。
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
ABB 電磁接触器 NFシリーズ ABBABB 電磁接触器 NFシリーズABB
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter RFIフィルタ 三相 3A DINレール 4.7nF 3 mH 0.02 mA Single Stage 1.1W 40mΩ SCHURTERSchurter RFIフィルタ 三相 3A DINレール 4.7nF 3 mH 0.02 mA Single Stage 1.1W 40mΩSCHURTER
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 480 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 102mm●奥行き: 61mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●インダクタンス: 3 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 40mΩ●電力損失: 1.1W●FMAC-railシリーズ. ひじょうに軽量な金属ケース入りDINレール取り付け用三相フィルタ 定格電圧480 V ac 50 / 60 Hz標準減衰 特に電気スイッチ及び制御パネル用に設計 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケース 摂津金属工業プラスチックケース摂津金属工業
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 4.7nF 3kV dc 564R30TSD47 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 4.7nF 3kV dc 564R30TSD47VISHAY
419税込461
1個
7日以内出荷
静電容量 = 4.7nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 564R許容差 = ±10%温度特性 = X7R直径 = 18.3mm奥行き = 4.4mm寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mmコンデンサファミリ = 単層℃564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1リール(15000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
付属品端子ねじM5×10(3極6本)、IEC35mmレール取付具種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.2取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能外形寸法(mm)60(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)]フレーム30A定格電流(A)30(基準周囲温度40℃)接続方法表面形/簡易裏面形分類ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー ( TC-S)、表板取付端子カバー ( RTC)相線式-定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:250V2.5/1(AC200V)1.5/1(DC65V)定格感度電流(mA)-過電流引きはずし方式熱動開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(AC200V)(電気的)トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→-各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-電流の種類AC/DC共用動作時間(s)-雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法-
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ三菱電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B-N形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から22日以内出荷
材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
積層セラミックコンデンサ MLCC 30nF 3kV dc 2220 5650M 1セット 300個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 30nF 3kV dc 2220 5650M 1セット 300個入KEMET
119,800税込131,780
1セット(300個)
7日以内出荷
KEMET表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結(TLPS)素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R誘電体は、最高動作温度が125℃で、温度が「安定」と見なされています。X7R誘電体はEIA(ElectronicsComponents、AssembliesandMaterialsAssociation)からクラスII材質に定義されています。このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。商用及び車載グレード(AEC-Q200)業界をリードするCV値動作温度範囲:-55℃→+125℃低ESR、低ESL無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在)標準のMLCCリフロープロファイルを使用した表面実装柔軟な終端オプションを用意
仕様●入数:1リール(300個入り)●静電容量:30nF●電圧:3kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7081-14

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

nf30-fa特集
おすすめ人気ランキング
制御機器