カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(1)
        • 検出・センサ(1)
        • 報知器(3)
        • 電源(制御機器)(25)

制御機器 :「NH-5S」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から15日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
NH1S-26-5シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-26-5シリーズIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
26日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)5動作特性中速形(AA特性)定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-16-5シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-16-5シリーズIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
26日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)5定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1Y-1100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1Y-1100シリーズIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から26日以内出荷
極数1操作方式ロッカー式保護方式流体電磁引外し方式質量(g)約50定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65取付方式スナップイン取付け
NH1S-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から33日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1Y-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1Y-2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-2100シリーズIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から78日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
Murata 積層チップインダクタ, 1.5 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN1N5S02D MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 1.5 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN1N5S02DMURATA(村田製作所)
919税込1,011
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 1.5 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQG15HN●動作温度 Min: -55℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造RoHS指令(10物質対応)対応
NH1シリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1シリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷から28日以内出荷
定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1S形サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
22日以内出荷から26日以内出荷
NH1Y形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1Y形サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
22日以内出荷から25日以内出荷
NH1L形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1L形サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
22日以内出荷から25日以内出荷
NH1Y-1111シリーズ IDEC(和泉電気)NH1Y-1111シリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
保護方式流体電磁引外し方式極数1定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65
NH1L-1100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-1100シリーズIDEC(和泉電気)
3,098税込3,408
1個
23日以内出荷から26日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NH1S-3111シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-3111シリーズIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
保護方式流体電磁引外し方式極数3定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65
NH1S-1121シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-1121シリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷から26日以内出荷
保護方式流体電磁引外し方式極数1定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65
NH1S-1111シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-1111シリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-2121シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-2121シリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-2111シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-2111シリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
保護方式流体電磁引外し方式極数2定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65
NH1Y-2111シリーズ IDEC(和泉電気)NH1Y-2111シリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷から26日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L-2111シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-2111シリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L-1111シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-1111シリーズIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式内部回路シリーズトリップ(電流引外し)定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65取付方式スナップイン取付け
NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
3,098税込3,408
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式(表示灯付)
NH1S-1100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-1100シリーズIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
26日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-3100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-3100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
26日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-16F-シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-16F-シリーズIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
26日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-26F-シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-26F-シリーズIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1個
26日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S形サーキットプロテクタ シリーズトップ+リレートップ IDEC(和泉電気)NH1S形サーキットプロテクタ シリーズトップ+リレートップIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1台
26日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路デュアルコイル(シリーズトリップ+リレートリップ)コイル電圧(V)DC24保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器