カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(18)
        • 電子部品(オンボード)(8)
        • 検出・センサ(43)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(4)

制御機器 :「NLD」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日4月6日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から121日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-LシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から17日以内出荷
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
コントロールリレー 標準形 富士電機コントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から121日以内出荷
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-15 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-15渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC0~10V
APEM スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dc APEMAPEM スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dcAPEM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
上面操作タイプ、側面操作タイプはんだ付け時のフラックスの侵入を防ぐシール構造端子電気的寿命:10000回アクチュエータ部の材料はガラス繊維入りポリアミド、ケース部の材料はPBT耐熱熱可塑樹脂
仕様末端様式:スルーホール長さ(mm)14.1幅(mm)7.5寸法(mm)14.1×8.1×7.5アクチュエータの種類スライド接点構成SPDT材質(アクチュエータ)ガラス繊維強化PA深さ(mm)8.1動作特性ラッチ接触抵抗(mΩ)50機械的寿命20000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
Apem スライドスイッチ 双極双投(DPDT) APEMApem スライドスイッチ 双極双投(DPDT)APEM
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)装着方式PCBターミナルタイプスルーホール機械的寿命20000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応
25136NLDH APEM25136NLDHAPEM
999税込1,099
1個
7日以内出荷
2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31 渡辺電機工業2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号501~10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-13 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-13渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-35 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-35渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-33 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-33渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-30 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-30渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10μARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-24 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-24渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC±5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-35 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-35渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-40 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-40渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC±1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-17 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-17渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~60mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-12 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-12渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-11 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-11渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-30 渡辺電機工業2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-30渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号50Ω~500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-40 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-40渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
入力信号DC±1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-33 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-33渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-31 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-31渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100μARoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-30 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-30渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10μARoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-25 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-25渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-24 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-24渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC±5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-17 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-17渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~60mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-15 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-15渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-14 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-14渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC1~5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-41 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-41渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC±20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-32 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-32渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-31 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-31渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100μARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-25 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-25渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器