カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(10)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(7)
        • 接続・省配線(制御機器)(156)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(16)
        • 産業用PC用品(8)
        • 電子部品(オンボード)(36)
        • 検出・センサ(5)
        • 制御機器・PLC・リレー(8)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(3)
        • 電源(制御機器)(8)
        • 冷却(制御機器)(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「P-37」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L717SDC37P AMPHENOLL717SDC37PAMPHENOL
299税込329
1個
翌々日出荷
ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機ピンジャック・DINコネクターマル信無線電機(6件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型定格電圧(V)-定格電流(A)-プラグ(mm)-
アウトレット プレート マサル工業アウトレット プレートマサル工業
699税込769特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。材質ABS寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
MP-371・MP-372用コードクランプ マル信無線電機MP-371・MP-372用コードクランプマル信無線電機
47税込52
1個
当日出荷
回帰反射板 形E3ZM-B専用 omron(オムロン)回帰反射板 形E3ZM-B専用omron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IEC規格 IP67材質(反射板)アクリル
RXG用取付レール VP3 河村電器産業RXG用取付レール VP3河村電器産業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質シルバージンクセット内容レール1本、取付ネジ(付属)1セット板厚(mm)1.6
自立キャビネット用取付レール VP3 河村電器産業自立キャビネット用取付レール VP3河村電器産業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)セット内容レール1本、取付ネジ(付属)1セット板厚(mm)1.6
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC60 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC60七星科学研究所
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ60形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
標準制御盤 日東工業標準制御盤日東工業
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
DINコネクタ 3極 オス ケーブルマウント 1袋 5個入 マル信無線電機DINコネクタ 3極 オス ケーブルマウント 1袋 5個入マル信無線電機
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
ミニDINプラグミニDINソケットと結合
仕様●極数:3●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5206アズワン品番65-7776-24
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7212 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7212TRACO POWER
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 36 160 dc定格電力 3W入力電圧公称 72 dc出力電流 ±125mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 4kV dc奥行き 10mm鉄道用途向けに承認済み なしロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >;100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7211TRACO POWER
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 36 160 dc定格電力 3W入力電圧公称 72 dc出力電流 ±100mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 4kV dc奥行き 10mmシリーズ THP 3ロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >;100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
スターデルタ起動盤 SP3 河村電器産業スターデルタ起動盤 SP3河村電器産業
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
深さ(mm)200種類制御盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用
ポンプ制御盤 GP 河村電器産業ポンプ制御盤 GP河村電器産業
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
給水又は排水の自動運転用
横(mm)500深さ(mm)200種類制御盤主な用途給水又は排水の自動運転リレー61F-GP
DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入 LUMBERGDINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入LUMBERG
49,980税込54,978
1箱(100個)
7日以内出荷
Mini-DIN plugs and sockets for solderingStraight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9For signal currents and loads of up to 2 AGold-plated contacts.
仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275アズワン品番65-7547-34
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP 3TRACO POWER
9,498税込10,448
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85医療規格認定あり鉄道用途向けに承認済みなし
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3750 BROADCOMBroadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3750BROADCOM
509税込560
1袋(5個)
7日以内出荷
Avago HLMP-3x07 / 3x50 / 3x60 / 3x90シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、非拡散型ランプで、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。これらの超高輝度LEDランプは、従来のLEDよりも高性能を発揮します。これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。 このファミリには、HLMP-3707、HLMP-3907、HLMP-3750、HLMP--3850、HLMP-3950、HLMP-3960、HLMP-3390、HLMP-3490、HLMP-3590などがあります。. 特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - さまざまな色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 24 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
THP 3-7212 TRACO POWERTHP 3-7212TRACO POWER
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC72出力電流(A)(最大)0.25定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
THP 3-7211 TRACO POWERTHP 3-7211TRACO POWER
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC72出力電流(A)(最大)0.6定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
Zener Diode X3-DFN0603-2 T&R 10K DiodesZetexZener Diode X3-DFN0603-2 T&R 10KDiodesZetex
1,798税込1,978
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様ツェナーダイオード
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PC ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PCASSMANN WSW
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:Cコンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ポンプ制御盤 GPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 GPシリーズ河村電器産業
76,980税込84,678
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用
Hirose D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, HDCB-37P(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, HDCB-37P(05)HIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
長さ(mm)69.32幅(mm)14.82寸法(mm)69.32×14.82×12.55ピッチ(mm)2.76極数37定格電圧(V)400→0、56→0.0深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ポンプ制御盤 OGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 OGPシリーズ河村電器産業
93,980税込103,378
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用屋外用
IRFP3710PBF INFINEONIRFP3710PBFINFINEON
299税込329
1個
7日以内出荷
ポンプ制御盤 EGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 EGPシリーズ河村電器産業
93,980税込103,378
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用
ポンプ制御盤 NGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 NGPシリーズ河村電器産業
88,980税込97,878
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
ポンプ制御盤 OGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 OGPシリーズ河村電器産業
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用屋外用
General Protection PP X3-DFN0603-2 T&R 1 DiodesZetexGeneral Protection PP X3-DFN0603-2 T&R 1DiodesZetex
629税込692
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
ポンプ制御盤 ONGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 ONGPシリーズ河村電器産業
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用屋外用
アタッチメント Pro-face(シュナイダーエレクトリック)アタッチメントPro-face(シュナイダーエレクトリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12Baumer
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Baumer の 12 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、赤色の LED ステータス長さ 2 m のケーブルで PNP 出力とブレーク機能( NC )を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:30 V●長さ:30.4mmアズワン品番65-7323-74
ショットキーバリアダイオード 10mA 30V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 10mA 30V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用75Ωプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
979税込1,077
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-16RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.25max. at DC~2.4GHz
PCBカード挿入/抜取レバー RICHCOPCBカード挿入/抜取レバーRICHCO
6,398税込7,038
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様カード挿入/抜取機.ラックシステムのエッジ接続基板と使用するカード挿入/抜取機。.材質ナイロン66カラーナチュラル厚さ(mm)【PCB】1.6タイプ抜取機、挿入機RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプ制御盤 OEGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 OEGPシリーズ河村電器産業
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用屋外用
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18Baumer
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Baumer の 18 mm 誘導型近接スイッチは、シールド付き誘導型検出器を備えています。この検出器は準埋込型で、3 ポートの赤色 LED ステータスコネクタ M12 で開閉( N/O )する PNP 出力を使用し、3 ピンで逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:75mmアズワン品番65-7323-69
国内用電源コードVCTFプラグ付3M黒12A125V 行田電線国内用電源コードVCTFプラグ付3M黒12A125V行田電線
7,998税込8,798
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25線心数2全長(m)3導体外径(Φmm)1.5規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300外径(Φmm)(撚合せ)5.4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)2.7シース外径(Φmm)約7.4定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)15.1

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

slp-37特集
おすすめ人気ランキング
制御機器