カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(7)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
- 接続・省配線(制御機器)(11)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(24)
- 電子部品(オンボード)(1,185)
- 検出・センサ(6)
- 報知器(1)
- 制御機器・PLC・リレー(28)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
- 電源(制御機器)(23)
- 冷却(制御機器)(9)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- ABRACON(23)
- DiodesZetex(20)
- EPCOS(16)
- IQD(15)
- KEMET(52)
- MURATA(村田製作所)(422)
- nexperia(17)
- omron(オムロン)(20)
- onsemi(25)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- RS PRO(19)
- TDK(61)
- Texas Instruments(33)
- VISHAY(66)
- WURTH ELEKTRONIK(50)
- YAGEO(219)
- マルヤス電業(19)
- 京セラ(31)
- 東芝(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
制御機器 :「PF-01」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dc
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(50個)当日出荷仕様静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ 561R シリーズ 15pF 1kV dc
VISHAY¥499税込¥5491個5日以内出荷561Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型仕様●静電容量:15pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7169-82
セラミックコンデンサ 561R シリーズ 12pF 1kV dc
VISHAY¥449税込¥4941個7日以内出荷561Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なるすべてのコンデンサはラジアル型仕様●静電容量:12pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7169-23
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,820pF,1kV dc
VISHAY¥919税込¥1,0111袋(25個)3日以内出荷仕様静電容量 = 820pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,220pF,1kV dc
VISHAY(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(50個)3日以内出荷仕様静電容量 = 220pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 1pF 1kV dc 561R10TCCV10
VISHAY¥499税込¥5491個3日以内出荷静電容量 = 1pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0K (P100)。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 22pF 1kV dc 561R10TCCQ22
VISHAY¥239税込¥2631個3日以内出荷静電容量 = 22pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 7.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 7.4 (Dia.) x 39mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ 561R シリーズ 10pF 1kV dc
VISHAY¥459税込¥5051個7日以内出荷561Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型仕様●静電容量:10pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7163-42
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47
VISHAY¥539税込¥5931個3日以内出荷静電容量 = 47pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 11.2mm。奥行き = 4mm。寸法 = 11.2 (Dia.) x 43.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,680pF,1kV dc
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(50個)3日以内出荷仕様静電容量 = 680pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
トリマコンデンサ 最大静電容量:90pF 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:LXRW●電圧:50V ac●実装タイプ:表面実装●寸法:0.6 x 0.6 x 0.3mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.3mm●長さ:0.6mm●最大静電容量:90pF●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7139-61
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 6.8pF 1kV dc 561R10TCCV68
VISHAY¥329税込¥3621個3日以内出荷静電容量 = 6.8pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 3.3pF 1kV dc 561R10TCCV33
VISHAY¥459税込¥5051個3日以内出荷静電容量 = 3.3pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10
VISHAY¥659税込¥7251個3日以内出荷静電容量 = 100pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 14.2mm。奥行き = 4mm。寸法 = 14.2 (Dia.) x 46.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 56pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥30,980税込¥34,0781セット(3000個)7日以内出荷Yageo 56 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:56pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6986-81
MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥24,980税込¥27,4781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-12
MLCC 68pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥25,980税込¥28,5781セット(3000個)7日以内出荷Yageo 68 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:68pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7013-58
MLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥659税込¥7251セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:680pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-74
MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(50個)7日以内出荷Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-63
MLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入
YAGEO¥839税込¥9231セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7002-93
MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥749税込¥8241セット(50個)7日以内出荷Yageo33pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6992-23
MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥26,980税込¥29,6781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7007-13
MLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥939税込¥1,0331セット(50個)7日以内出荷Yageo 330 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:330pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-99
MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥769税込¥8461セット(50個)7日以内出荷Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-59
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PF01シリーズ
マルヤス電業¥719税込¥7911個6日以内出荷から15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A7U3A101JW31D
MURATA(村田製作所)¥779税込¥8571袋(25個)当日出荷仕様●静電容量: 100pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥23,980税込¥26,3781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6990-81
MLCC 68pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:68pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7013-30
MLCC 56pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥829税込¥9121セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:56pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6998-56
MLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥779税込¥8571セット(50個)7日以内出荷Yageo22pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:22pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7013-33RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥939税込¥1,0331セット(25個)7日以内出荷Yageo220pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:220pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6989-74
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,470pF,1kV dc
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(50個)8日以内出荷仕様静電容量 = 470pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PF01シリーズ
マルヤス電業¥618税込¥6801個8日以内出荷から15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥62,980税込¥69,2781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6950-52
積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥48,980~税込¥53,878~1セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥39,980税込¥43,9781セット(3000個)7日以内出荷ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7113-89
積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥46,980税込¥51,6781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-07
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品