カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(9)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(7)
        • 電子部品(オンボード)(193)
        • 検出・センサ(8)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(12)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 電源(制御機器)(14)
        • 冷却(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「PF-01」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニューブレッドボード サンハヤトニューブレッドボードサンハヤト(5件のレビュー)
879税込967
1式
当日出荷
部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
ブレッドボード エコノミーパック サンハヤトブレッドボード エコノミーパックサンハヤト(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。 裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。
用途教育・電子工作、試作・評価種類その他外形寸法(mm)173×65×9静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値10mΩ電流容量MAX3Aポイント数840
フロートスイッチ(水・薬液用) Wattyフロートスイッチ(水・薬液用)Watty(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式使用電圧(V)最大AC100/DC100取扱液水(標準液体)最大開閉電流0.5A制御点数1使用電線UL1007 AWG24最大使用電圧(V)AC100/DC100
TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタEPCOS
299税込329特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチ D4B-□N omron(オムロン)セーフティ・リミットスイッチ D4B-□Nomron(オムロン)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
ブレッドボード サンハヤトブレッドボードサンハヤト(2件のレビュー)
779税込857特価
1式
当日出荷から7日以内出荷
IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧電サウンダ他励振タイプ 共立電子産業圧電サウンダ他励振タイプ共立電子産業
119税込131
1個
4日以内出荷
コストパフォーマンスの良い他励振タイプの圧電ブザーです。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。最大入力電圧(V)30p-p max
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量:100pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)
339税込373
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型 JAE(日本航空電子工業)基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から95日以内出荷
プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状ストレート種類角型定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.54結線方法基板実装
パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)パネル用端子 プラグMAC8(マックエイト)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック)微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズPanasonic(パナソニック)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンセント付プラグコード 日東工業コンセント付プラグコード日東工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
電源はコンセントに差込むだけの換気扇用プラグコード
ブラック外形寸法L(mm)2250RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード VISHAYVishay スイッチングダイオードVISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pFMURATA(村田製作所)
529税込582
1袋(200個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ソケット (フッ素タイプ) MAC8(マックエイト)ソケット (フッ素タイプ)MAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
高周波等、パネルを経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。
材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、金属部:リン青銅仕上金属部:リニッケル下地金メッキ取付方式圧入式使用温度範囲(℃)-50~+180絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2.0~5.0絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器専用避雷器 MG(旧エム・システム技研)電子機器専用避雷器MG(旧エム・システム技研)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
補助電源不要の電池内蔵形、寿命モニタ機能付電子機器専用避雷器。 4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた誘導雷サージから機器を保護。 チェックボタンを押すと放電管の寿命および電圧制限素子の劣化を判定し、判定結果をランプで表示。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下ランプ・BAT:緑色LED・ALM:赤色LED材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂電池(内蔵)リチウム電池 充電・交換不可締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・線間:5μA以下 30V DCにて・線-接地間:5μA以下 ±140V DCにて最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・線間:30V・線-接地間:±160V保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:45V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:50V線-接地間:±650V判定方法寿命判定:放電素子の放電回数が仮想寿命回数になった時点で寿命と判定劣化判定:電圧制限素子の漏れ電流値が約7.5μAで劣化と判定直列抵抗/線(Ω)「内部」20±10%(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:2000 1MHzにて ・線-接地間:100 1MHzにてボタン仕様チェックボタン:押ボタンスイッチ(モーメンタリ形)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露しないこと)電池寿命(年)10(点検時間は2分/月以下にして下さい)
RS-485/422用避雷器 MG(旧エム・システム技研)RS-485/422用避雷器MG(旧エム・システム技研)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
通信ネットワークに侵入する雷サージから、接続されている機器を保護。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応
仕様●動作減衰量:-0.5dB以下 @DC~2.0MHz Zo=110Ω性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2・IEC 61643-21 Category C1、C2取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・B-C間:0.2以下(@±5V)・B・C-A間:0.2以下(@5V)・各線-接地間:10μA以下(@±140V)最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・B-C間:±5・B・C-A間:5・各線-接地間:±140保護クラス(Up)・@2kV(1kA) 2-3間:±20 2・3-1間:20 各線-接地間:±500直列抵抗/線(Ω)「内部」約4.5(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000A(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
オプション 交換フィルタセット omron(オムロン)オプション 交換フィルタセットomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様微粒子計測タイプ用/交換フィルタセット主な用途エアパーティクルセンサ用
Vishay 酸化金属バリスタ VISHAYVishay 酸化金属バリスタVISHAY
1,298税込1,428
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1000pF ±20% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1000pF ±20%MURATA(村田製作所)
669税込736
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pFMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)ノーブランド
2,298税込2,528特価
1本(1m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式・ケーブル長さをご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
ソリッドステートリレー, 1a接点 Sensata / Crydomソリッドステートリレー, 1a接点Sensata / Crydom
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式) MAC8(マックエイト)ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)MAC8(マックエイト)
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-50~+180定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000以上体積抵抗率(Ωcm)1018以上取付穴径(Φmm)4.67~4.69接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
セーフティ・リミットスイッチ omron(オムロン)セーフティ・リミットスイッチomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP67動作方式スローアクション
Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 単方向 TVSダイオードLITTELFUSE
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。ケーブル仕様は、IEEE-STD-488-1978に適合しています。ケーブルシースには非移行性の材料を使用しています。
基板実装用雷サージ防護部品 SANKOSHA(サンコーシャ)基板実装用雷サージ防護部品SANKOSHA(サンコーシャ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量3pF以下(1MHz)
テレメータ用避雷器 MG(旧エム・システム技研)テレメータ用避雷器MG(旧エム・システム技研)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
NTT回線を利用したテレメータ設備の専用回線から侵入する雷サージ保護用。 音声帯域信号を利用したコンピュータ用モデムや、テレメータ設備などに適用。 伝送信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 認定番号D04-0355001 JIS対応
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)(@最大使用電圧)・線間:20μA以下・線-接地間:10μA以下最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・線間:±1.2・線-接地間:±140保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:±15V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:±45V線-接地間:±800V直列抵抗/線(Ω)「内部」8±20%(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:500以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
測温抵抗体用避雷器 MG(旧エム・システム技研)測温抵抗体用避雷器MG(旧エム・システム技研)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間0.1μs以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140漏れ電流(μA)・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて保護クラス(Up)・@1kV(100A) 2-3間:±32 2・3-1間:±16 各線-接地間:±650・@2kV(1kA) 2-3間:±40 2・3-1間:±25 各線-接地間:±800直列抵抗/線(Ω)10±0.1% 30ppm/℃放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
M5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載) M5StackM5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載)M5Stack
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
存在検出とモーション検出用の赤外線センサーユニット STMicroelectronics製の存在検知/動き検出用の低電力で高感度な赤外線センサーSTHS34PF80を搭載したPIR(Passive Infrared Ray)センサーです。Groveケーブルを接続してI2CによりM5Stackコアデバイスと通信します。 黒体放射の原理に基づいて周囲温度を監視し、人間の存在と動きを検出することができます。静止物体と移動物体を区別でき、80度の視野を備えているため広い範囲の検出が可能です。さらに、サンプリング周波数とゲインモードを調整できるので、さまざまなアプリケーションに対応します。警報システム、スマート照明、占有検出などに適しています。 静止物体と移動物体の区別が可能 広い視野角:80° 高感度:2000LSB/℃ ゲインを2モードから選択可能:ゲインモード(デフォルト)、ワイドモード 消費電流削減用のパワーダウンモードを用意 プログラム可能な出力データレート
用途存在検知と近接検知、アラーム/セキュリティ、スマート照明、IoT仕様【I2Cアドレス】0x5A【赤外線波長】5~20μm【最小検知物体】70×25cm2セット内容M5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載) ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)32×24×8感度【赤外線】2000LSB/℃センサーSTHS34PF80通信方式I2C確度(℃)【センサ】±0.3視野角80°測定距離2m超データレート0.25~30Hz
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pFTDK
3,398税込3,738
1セット(1000個)
7日以内出荷
TDK 酸化金属バリスタ, 8V, 25A TDKTDK 酸化金属バリスタ, 8V, 25ATDK
249税込274
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様バリスタ電圧 = 8V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 14Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.04J最大サージ電流 = 25A静電容量 = 650pF長さ = 1mm奥行き = 0.5mmパッケージ/ケース = 0402バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC) Samsung Electro-MechanicsSamsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)Samsung Electro-Mechanics
7,998税込8,798
1セット(10000個)
翌々日出荷から7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

ox-01特集
おすすめ人気ランキング
制御機器