カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(8)
        • 検出・センサ(3)

制御機器 :「PKS」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日1月19日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:29.7mm 丸型 PKS1105B101/4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:29.7mm 丸型 PKS1105B101/4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
819税込901
1個
7日以内出荷
シャフト丸型ボディーカラーRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)6.35ノブ高さ(mm)17併用可能製品スイッチ色(インジケーター)適合ノブダイヤル
ノブ 6.35mm 直径:29.7mm 丸型 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ノブ 6.35mm 直径:29.7mm 丸型TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
TEノブシリーズPKS
仕様●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:17mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:黒●併用可能製品:スイッチ●材料:プラスチックアズワン品番65-6924-61
プリント基板片面 ELPAプリント基板片面ELPA(2件のレビュー)
284税込312
1個
当日出荷
片面タイプ
種類片面板厚(mm)5材質FRI(紙フェノール基板)穴径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)73×49穴ピッチ(mm)2.5±0.5
超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用用取り付けブラケット AUTONICS(オートニクス)超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用用取り付けブラケットAUTONICS(オートニクス)
629税込692特価
1個
当日出荷
BWPKシリーズ用プラット形ブラケット
仕様平型ブラケット適合機種BWPKシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
SFPK-SL SAMTECSFPK-SLSAMTEC
629税込692
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー付パネル 日東工業ケーブルホルダー付パネル日東工業
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
ブラケットはツールレスで移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔100mm⇔115mm)
材質ホルダー部:ナイロン、パネル部:鉄、ブラケット:PPE+PS質量(kg)0.6ホルダー部:ブラック、ブラケット部:ブラック、パネル部:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
QSFPケージアセンブリ 1セット 2個入 SAMTECQSFPケージアセンブリ 1セット 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●種類:ケージ●併用可能製品:SFPC●シリーズ:SFPK●コード番号:208-9396アズワン品番65-7686-28
ダクト付パネル 日東工業ダクト付パネル日東工業
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
ブラケットの移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔115mm) 上下の開口が大きく、Cat6Aなどの太径LANケーブルの整線も容易にできます。 難燃性の樹脂を採用しています。(UL94 燃焼試験V-0)
材質本体:PPE+PS質量(kg)0.5本体:ブラック呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
Microchip デモンストレーションボード PKSERIAL-I2C1 MICROCHIPMicrochip デモンストレーションボード PKSERIAL-I2C1MICROCHIP
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様●キットの分類: デモンストレーションボード●併用可能製品: PICkitシリアルアナライザ●キット名: PICkit●PICkit(TM)シリアルI2Cデモボード. PICkit(TM)シリアルI2Cデモボードは、PICkitシリアルアナライザ(DV164122)と簡単に接続できるよう設計されています。 PICkitシリアルアナライザは、デモボードに対するI2Cマスタモードシリアル通信と給電を行います。. I2Cインターフェイスを持つ5つの異なるデバイス I2Cバスとほとんどのデバイスにテストポイント I2Cバス又はPICkitシリアルアナライザに直接接続できるコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 円形LEDアレイIntelligent LED Solutions
1,540税込1,694
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
平型ブラケット AUTONICS(オートニクス)平型ブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,898税込2,088
1個
21日以内出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9725長さ(mm)75幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)1.6質量(g)190
平型ブラケット 1セット2つ入り マルヤス電業平型ブラケット 1セット2つ入りマルヤス電業
1,898税込2,088
1セット(2個)
30日以内出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 取付アクセサリーに。
仕様●長さ(mm):75●幅(mm):35●高さ(mm):1.6●品名:フラット型ブラケット●適合機種:BWPKシリーズ●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:207-9725アズワン品番67-5565-18
Verbatim CD-R 52x 100pk Spindle VerbatimVerbatim CD-R 52x 100pk SpindleVerbatim
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様量:100●容量:700 MB●包装:Spindle●サポートされる最大速度:52X●Verbatim CD-R Extra Protection. Verbatim CD-R Extra Protection記録可能ディスクは、優れた品質で記録でき、コンピュータデータ、ホームビデオ、写真、音楽の共有に最適です。 Verbatim Extra Protectionディスクは、さまざまな実行速度のドライブ間での高い互換性を示しています。. 容量: 700 MB 速度: 52倍速 パック形式: 100パックスピンドル ディスク表面: 強化保護RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP KDKSシリーズ ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP KDKSシリーズワイドミュラー
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズAP KDKSRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドプレート併用可能製品端子台

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器