カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(16)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(4)
        • 接続・省配線(制御機器)(41)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(27)
        • 産業用PC用品(8)
        • 電子部品(オンボード)(111)
        • 検出・センサ(27)
        • 制御機器・PLC・リレー(34)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(3)
        • 通信(制御機器)(8)
        • 電源(制御機器)(39)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「R40」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
ICK LED R 40 X 27 FISCHERICK LED R 40 X 27FISCHER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
5,298税込5,828特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
極細形測温抵抗体・R040 CHINO(チノー)極細形測温抵抗体・R040CHINO(チノー)
17,980税込19,778
1本
21日以内出荷
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類非照光式
基板押えスポンジ URシリーズ タカチ電機工業基板押えスポンジ URシリーズタカチ電機工業
239税込263
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング富士電機
119税込131
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類リング
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)6.8Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class B出力【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum定格電力(W)240ケーブル長(m)1.8幅(cm)9.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×91×310定格入力電圧(V)100入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)充電時間(時間)12標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m容量(VA)400定格電力(VA)400最大出力電力(W)240定格出力電圧(V)100適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P、日本用 2ピン関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)バッテリー寿命3~5年最大入力電流(A)8
ノーヒューズブレーカ NL-R 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL-R河村電器産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様取付ピッチは止め金使用時主な用途協約寸法形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,298税込3,628
1個
当日出荷から29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)質量(g)約10(コード含まず)接続方式コード式接続(ケーブル)Φ3.8×2m光源4元素赤色LED、波長640nm波長(nm)640制御出力NPN出力応答時間500μs以下電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)保護等級IP67(IEC)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
電磁接触器 SKシリーズ 富士電機電磁接触器 SKシリーズ富士電機(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から111日以内出荷
幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
新標準ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)新標準ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
保護構造IP67
HS50 40R F ARCOL(OHMITE)HS50 40R FARCOL(OHMITE)
979税込1,077
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 400V, 2-Pin DO-5 VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 400V, 2-Pin DO-5VISHAY
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V長さ = 20.08mm幅 = 17.4mm高さ = 22.9mm動作温度 Min = -65 ℃標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフJAE(日本航空電子工業)
27税込30
1個
当日出荷から8日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
使用温度範囲(℃)-55to+105コネクタ形状ストレインリリーフ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54
CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造) 日東工業CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)日東工業
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
保護等級IP55材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様力率改善用直流リアクトル
電源回路用SPD MZSR形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZSR形SANKOSHA(サンコーシャ)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
VS-25FR40 VISHAYVS-25FR40VISHAY
869税込956
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 取付ピッチΦ30/28mmに対応 保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
サーマルリレー用リセットリリース 三菱電機サーマルリレー用リセットリリース三菱電機
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
LEM 電流センサ LEMLEM 電流センサLEM
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)4リード線サイズ(mm)14.4×3×24.8RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.05動作時間(s)12.7動作電流(A)8電力損失(W)2.5最小抵抗(Ω)0.01
RS-422ケーブル 長距離シリアル通信コンバータ組合せ専用 ダイヤトレンドRS-422ケーブル 長距離シリアル通信コンバータ組合せ専用ダイヤトレンド
37,300税込41,030
1本
4日以内出荷
DCNV□□-RS42R用RS-422ケーブル(10m)
クロ規格RS-422電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)10耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
ステンレス製 屋外ラック 河村電器産業ステンレス製 屋外ラック河村電器産業
659,800税込725,780
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン)電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2omron(オムロン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から69日以内出荷
制御出力リレー接点
基板サポートピラー Richco ナイロン RICHCO基板サポートピラー Richco ナイロンRICHCO
6,998税込7,698
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Lumberg Dinソケット Socket 4極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 4極 パネルマウントLUMBERG
810税込891
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BOXプラグ (L型) 共立電子産業BOXプラグ (L型)共立電子産業
499税込549
1パック(5個)
4日以内出荷
2.54mmピッチ。MILコネクタの基板用BOXプラグ(L型)です。
Richco 7262-BV-3 2 基板リベット RICHCORichco 7262-BV-3 2 基板リベットRICHCO
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:9mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:4.5 → 5.5mm●材質:ナイロン●リベット. スナップリベット基板サポートと使用するリベット製品RoHS指令(10物質対応)対応
Richco 1833-0408 基板リベット RICHCORichco 1833-0408 基板リベットRICHCO
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:7.1mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:3.5 → 4.5mm●材質:ナイロン●リベット. スナップリベット基板サポートと使用するリベット製品RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソードVISHAY
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
1チップ当たりのエレメント数2
ACリアクトル 富士電機ACリアクトル富士電機
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から111日以内出荷
仕様電源協調用交流リアクトル
タッチプローブ用スタイラス ※タッチプローブ本体別売り Metrol(メトロール)タッチプローブ用スタイラス ※タッチプローブ本体別売りMetrol(メトロール)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
材質先端球:ルビー球RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.33MB)
AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVXAVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)AVX
5,598税込6,158
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器