カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(9)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 電子部品(オンボード)(7)
        • 検出・センサ(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「RB-5」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CPUメモリバックアップ電池 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    CPUメモリバックアップ電池

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    光洋電子工業小型PLC用、交換用バックアップ電池。
  • ゴムパッキン 大和電業

    ゴムパッキン

    大和電業(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム
  • 小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E03シリーズ

    多治見無線電機
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式ネジ結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
  • 三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥1,500~税込¥1,650~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品
    用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。色クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面温度測定用測温抵抗体・R060 CHINO(チノー)

    表面温度測定用測温抵抗体・R060

    CHINO(チノー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    リード線(m)2素子Pt100
  • 三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(D-SUB25P)接続ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(D-SUB25P)接続ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥2,100~税込¥2,310~
    1セット
    3日以内出荷
    GOT2000シリーズ⇔MELSEC-Q/QnACPU・QモーションコントローラCPU直結・MELSEC-QnA/ACPU対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C30R4-25P5、GT21-C100R4-25P5、GT21-C200R4-25P5、GT21-C300R4-25P5対応品
    用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。色クロ規格RS-422ケーブル端子D-SUB25P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)マンセル記号10Y9/0.5
  • KEMET 紙コンデンサ KEMET

    KEMET 紙コンデンサ

    KEMET
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-730189-100 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-730189-100

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ねじ 摂津金属工業

    化粧ねじ

    摂津金属工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-100 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-100

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス端子方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-731950-000 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-731950-000

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレッドボード電子工作パーツセット(書籍付) サンハヤト

    ブレッドボード電子工作パーツセット(書籍付)

    サンハヤト
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    10日以内出荷
    東京電機大学出版局発行「楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作」製作例に対応 本製品は書籍「楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作」、「SBS-203」、「SBS-203-P01」、「リードベンダ RB-5」、「ピンセット」、「乾電池」のセットです。
    セット内容書籍 : 楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作、タイマーIC555を使った電子工作セット : SBS-203、「電子工作」追加パーツ : SBS-203-P01、リードベンダ : RB-5、ピンセット、乾電池(単三4本)
  • カードリレー 標準品 富士電機

    カードリレー 標準品

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    背が低くてスリムな省スペースタイプ。 接点定格は小形ながら5Aを実現。 双接点を標準採用。 高感度タイプの120mW品をラインアップ。 自動洗浄が可能なプラスチックシール構造。 SIL形端子配列でプリント基板のパターン設計が容易。 専用ソケットTP04形を用意。 UL・CSA・TUV認定品。 RoHS対応品。
    種類安全リレー接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形丸形コネクタ E05シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E05シリーズ

    多治見無線電機
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式バヨネット結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
  • コネクタ 多治見無線電機

    コネクタ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
    仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱GOT⇔シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱GOT⇔シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥8,100~税込¥8,910~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱PLC側(D-SUB25P)→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)変換用RS-422⇔RS-232Cコンバータ。三菱電機エンジニアリング株式会社製FA-CNV2402CBL、FA-CNV2405CBL対応品
    用途D4RVN30、D4RBN30、D4RB5N30をお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ端子ミニDIN6P プラグ⇔D-SUB25P レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取り付けアダプタ 三菱電機

    DINレール取り付けアダプタ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    タイプDINレール取付用アダプタ
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 耐油コネクタ XS5□R omron(オムロン)

    耐油コネクタ XS5□R

    omron(オムロン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    固定タイプM12 スマートクリック金メッキ(μm)0.4
  • ショートバー(VTC-501) 東洋技研

    ショートバー(VTC-501)

    東洋技研
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    適合機種VTC-501材質絶縁材/PVC材質(導電板)C2680R(Niメッキ)耐電圧(V/min)AC1500
  • LED積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    17日以内出荷
  • SFLS15 シリーズ コーセル

    SFLS15 シリーズ

    コーセル
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    形状オンボードシリーズSFL端子形状SMD入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)15出力形式単一出力
  • 丸形コネクタ 多治見無線電機

    丸形コネクタ

    多治見無線電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    92日以内出荷
    インシュレータ(樹脂)に耐熱性の優れた PPS 樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2 指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロック PRC05/PRC07 シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
    材質内外殻金属部品:銅合金、コンタクト:銅合金、絶縁物:PPS樹脂(黒色)、ガスケット:シリコンゴム(赤色)極数5シリーズEPRC05定格電圧(V)150定格電流(A)2表面処理内外殻金属部品:ニッケルメッキ、コンタクト:ニッケル下地・金メッキコネクタ形状SF形レセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用温湿度範囲-25℃~+85℃ 85%以下接触抵抗(mΩ)8以下結合方式ワンタッチコンタクト形状ピンコンタクト適合電線サイズAWG#24(0.2mm2)以下RoHS指令(10物質対応)対応最大くり返し頻度(回/min)1000耐電圧(V)500
  • LEDユニット(LR5)LR5-E パトライト(PATLITE)

    LEDユニット(LR5)LR5-E

    パトライト(PATLITE)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    92日以内出荷
    組立完成品やボディユニットと合わせて、自由に色配列を選択可能。標準色とLEDユニット(標準在庫製品)を組み合わせてご購入いただくことで、 カンタンに組み立ててお使いいただけます。また、0段仕様のボディユニットとLEDユニットとブザーユニットを組み合わせて ご購入いただくことで、ご要望の色配列をカンタンに組み立ててお使いいただけます。
    適合機種LR5サイズΦ50制御方式同色個別制御仕様色(グローブ)カラーグローブ

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

psb-5特集
おすすめ人気ランキング
制御機器