カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 検出・センサ(1)

制御機器 :「RK 814」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リミットスイッチ OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSリミットスイッチ OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
VDE0660、IEC947-5-1UL、CSAリミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-MXCKMシリーズリミットスイッチHow does a limit switch work1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護
仕様●種類:コンタクトブロック●併用可能製品:XCKLシリーズ、XCKMシリーズ●シリーズ:OsiSense XC●コード番号:814-8034アズワン品番65-7842-15
通信カード Profibus DP Altivar 61、Altivar 71 シュナイダーエレクトリック通信カード Profibus DP Altivar 61、Altivar 71シュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
AltivarATV61/ATV71-通信カード通信カードにより、Altivar61/71可変速ドライブをその他のネットワークに統合することができます。VW3A3303Modbus/Uni-Telway(品番;822-6285822-6285)VW3A3304-InterBus(品番;822-6304822-6304)VW3A3307-PROFIBUSDP(品番;823-0300823-0300)VW3A3307S371-PROFIBUSDPV1(品番;823-3659823-3659)VW3A3309-DeviceNet(品番;822-6291822-6291)VW3A3310D-ModbusTCPデイジーチェーン(品番;822-6301822-6301)VW3A3312-Lonworks(品番;822-6281822-6281)VW3A3314-ApogeeFLNP1(品番;822-6294822-6294)VW3A3316-EtherneNetIP(品番;822-6297822-6297)VW3A3318-METASYS(品番;822-6308822-6308)VW3A3326-EtherCAT(品番;797-0833797-0833)VW3A3501-プログラマブルカード(品番;822-6272822-6272)VW3A3503-水溶液制御カード(ATV61)(品番;822-6279822-6279)
仕様●アクセサリタイプ:Profibus DP●併用可能製品:Altivar 61、Altivar 71アズワン品番65-7352-72

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

肥料141414特集
おすすめ人気ランキング
制御機器