カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(30)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
        • 産業用PC用品(30)
        • 電子部品(オンボード)(166)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(14)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(3)
        • 通信(制御機器)(101)
        • 電源(制御機器)(31)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「RTC」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面取付用端子カバー(RTC) 三菱電機表面取付用端子カバー(RTC)三菱電機
449税込494
1個
当日出荷
適合機種NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU品名表板取付用端子カバー
NVRAM + RTC STMicroelectronics STMicroNVRAM + RTC STMicroelectronicsSTMicro
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = パラレル最大ランダムアクセス時間 = 150ns実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PCDIPピン数 = 28寸法 = 39.98 x 18.34 x 8.89mm長さ = 39.88mm幅 = 18.34mm高さ = 8.89mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック、TIMEKEEPER(R) SRAM、STMicroelectronics. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。 パッケージには電池とクリスタルが内蔵されています。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32 KINGBRIGHTLEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32KINGBRIGHT
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●直径: 4.7mm●併用可能製品: スルーホール LED●シリーズ: RTC●LEDクリップ / リングRTCシリーズ. KingbrightのRTC-32 LEDクリップ / リングは、3 mm (T-1)スルーホールLEDを収容するように設計されています。 この製品には、LEDランプや、LEDを固定するためのリングを収容するLEDベゼルが含まれています。黒色のナイロンパッケージにより、LEDライトとのコントラストが高くなり、利用するとLEDの見栄えがよくなります。 RTC-32に適した用途には、背面パネル照明、基板インジケータ、LEDインジケータなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
RTCバッテリーセット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)RTCバッテリーセットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
GROVE-RTC Seeed StudioGROVE-RTCSeeed Studio
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
リアルタイムクロック基板です。 ICはDS1307でインターフェースはI2Cです。バックアップ用にCR1225型リチウム電池を使用します。
Raspberry Pi 5 RTC用バッテリー Raspberry PiRaspberry Pi 5 RTC用バッテリーRaspberry Pi
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5の時刻保持用リチウム電池 Raspberry Pi 5のRTC(リアルタイムクロック)に電力を供給するための、ML2020マンガン充電式リチウムバッテリーです。Raspberry Pi 5のRTCバッテリー専用コネクタに接続し、電源切断時も時刻を保つことができます。Raspberry Pi 5にはRTC機能が追加されましたが、バックアップ用のバッテリーは別売となっており、このRTC用バッテリーを使用することで、パソコンのRTCのようにバックアップが可能になります。 ・ケーブル先端のJSTコネクタを本体のRTC端子へ挿入するだけで接続できます。 ・付属の両面テープでケースなどに貼付できます。
LEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32 KINGBRIGHTLEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32KINGBRIGHT
1,398税込1,538
1袋(10個)
5日以内出荷
LEDクリップ / リングRTCシリーズ. KingbrightのRTC-32 LEDクリップ / リングは、3 mm (T-1)スルーホールLEDを収容するように設計されています。 この製品には、LEDランプや、LEDを固定するためのリングを収容するLEDベゼルが含まれています。黒色のナイロンパッケージにより、LEDライトとのコントラストが高くなり、利用するとLEDの見栄えがよくなります。 RTC-32に適した用途には、背面パネル照明、基板インジケータ、LEDインジケータなどがあります。
仕様直径 = 4.7mm併用可能製品 = スルーホール LEDシリーズ = RTCRoHS指令(10物質対応)対応
スライドトランス RTC型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎スライドトランス RTC型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました、(一部A種) 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整/回転速度の精密調整/工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整/ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)5~72絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数3相力率0.95以上相線式3線外観取付外観ケース入り負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40出力電圧可変範囲(V)0~240定格出力電圧(V)200効率約90%RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)35~93
Raspberry Pi用RTCモジュール基板 多摩デバイスRaspberry Pi用RTCモジュール基板多摩デバイス
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
シンプルな機能でコストパフォーマンスのよいRTCモジュールRV-8263-C7を搭載 電源電圧:0.9V~5.5V 精度:±20ppm(@+25℃) 190nA(typ)(@+25℃/3.0V)の低消費電流 繰り返しカウントダウンタイマ割り込み、アラーム割り込み、時刻更新割り込みが可能 一回り小さいRV-8263-C8の機能評価用としても利用可能
精度±20ppm(@+25℃)電源電圧(V)0.9~5.5基板寸法(mm)19.5×18.5
RGB Matrix HAT + RTC AdafruitRGB Matrix HAT + RTCAdafruit
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
RGB LEDマトリックス 16×32、32×32、32x64で動作 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
NXP  リアルタイムクロック(RTC) NXPNXP リアルタイムクロック(RTC)NXP
249,800税込274,780
1リール(2500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip リアルタイムクロック(RTC) MICROCHIPMicrochip リアルタイムクロック(RTC)MICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC) STMicroSTマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)STMicro
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール Seeed StudioRaspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュールSeeed Studio
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール 高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。 ・Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載 ・高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き ・リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能) ・任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き) ・プログラマブルアラームクロック ×2
電源3.3V温度範囲(℃)-40~+85バッテリー【バックアップバッテリー】2.3V~5.5V消費電流100nA(sustains data and clock information)
Micro Crystal リアルタイムクロック(RTC) MICRO CRYSTALMicro Crystal リアルタイムクロック(RTC)MICRO CRYSTAL
2,070税込2,277
1個
7日以内出荷
IC RTC CLK/CALENDAR PAR 44-SOH STマイクロエレクトロニクスIC RTC CLK/CALENDAR PAR 44-SOHSTマイクロエレクトロニクス
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
M48T201V-85MH1F STMicroelectronics製を販売します。
仕様●タイプ:クロック/カレンダ●時間形式:HH:MM:SS(24時間)●日付形式:YY-MM-DD-dd●インターフェース:パラレル●電圧-供給:3V~3.6V●電圧-供給、バッテリ:3V●電流-時間管理(最大):2mA@3V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:44-BSOP(0.337インチ、8.56mm幅)にはSNAPCHATが必要アズワン品番67-0354-91
Raspberry Pi用温度センサ付き高精度RTCモジュール基板 多摩デバイスRaspberry Pi用温度センサ付き高精度RTCモジュール基板多摩デバイス
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
±2.5ppm(-40℃~+85℃)の高精度温度補償タイプのRTCモジュールRV-3032-C7を搭載 0.16~0.23μA(typ)(@+25℃/3.0V)の低消費電流 0.0625℃の分解能の温度センサ機能を搭載 上下限の温度しきい値を設定して温度アラーム割り込み信号を発生 アラーム発生時のタイムスタンプを残すことが可能 全個体電池(セラチャージ)と電気二重層コンデンサを実装できるランドパターンあり
基板寸法(mm)19.5×18.5
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79511-I/MS MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79511-I/MSMICROCHIP
21,980税込24,178
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: D:W:M:Y、LY●時刻表示形式: HH、HS、MM、SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-SPI●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 10●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作供給電圧 Max: 3.6 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7951x / MCP7952x SPIリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC), I2C, 8-Pin SOIC STMicroSTマイクロ, リアルタイムクロック(RTC), I2C, 8-Pin SOICSTMicro
959税込1,055
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様機能数 = カレンダー、チップの選択解除、切り替えデータ形式 = DW:DM:M:Y時刻表示形式 = HH:MM:SSユーザーRAM = 64Bバスタイプ = シリアル-I2C実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79510-I/MS MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79510-I/MSMICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: DW: M: Y: LY●時刻表示形式: HH: MM: SS: HSS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-SPI●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 10●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作供給電圧 Max: 3.6 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7951x / MCP7952x SPIリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79412-I/SN MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79412-I/SNMICROCHIP
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●機能数: バッテリバックアップ、カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.5mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.5mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940M-I/P MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940M-I/PMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●機能数: アラーム、カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C(TM)実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×7.11×4.95mm●長さ: 10.16mm●幅: 7.11mm●高さ: 4.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃●MCP7940M I2C(TM)アルタイムクロック / カレンダー. MicrochipのMCP7940Mは、I2C(TM)信をサポートするリアルタイムカレンダー(RTCC)です。 デジタルタイミング回路を備えており、水晶の許容誤差と温度を補正して精度を確保できます。 多機能出力を備えており、設定でアラーム出力、選択可能な周波数方形波の出力、又は汎用出力にできます。. 特長. 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換: I2C(TM)ロックレートは最大400 kHz オンチップのデジタルタイミング / 較正: 分解能±1 ppm、±129 ppmの範囲 時、分、秒、曜日、日、月、年を追跡 2399年までの閏年に対応 12 / 24時間モード 32.768 kHz水晶用発振器: 6-9 pF水晶に最適 デュアルプログラマブルアラーム 多機能な出力ピン 幅広い動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 低タイムキーピング電流: 1.2 μA @ 3.3V (標準)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79400-I/SN MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79400-I/SNMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
MCP7940x I2Cリアルタイムクロック / カレンダー
仕様機能数 = カレンダーデータ形式 = DW:DM:M:Y時刻表示形式 = HH:MM:SSユーザーRAM = 64Bバスタイプ = シリアル2線、シリアルI2C実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 2.5 V動作温度 Min = -40 ℃MCP7940x I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP7940N-I/SN MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP7940N-I/SNMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(100個)
7日以内出荷
MCP7940N I2Cリアルタイムクロック / カレンダー
仕様機能数 = バッテリバックアップ、カレンダーデータ形式 = DW:DM:M:Y時刻表示形式 = HH:MM:SSユーザーRAM = 64Bバスタイプ = シリアル-I2C実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79410-I/SN MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79410-I/SNMICROCHIP
15,980税込17,578
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: バッテリー バックアップ, カレンダー, クロック, NVSRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  リアルタイムクロック(RTC)スルーホールパラレル, 28-PinM48T58-70PC1 STMicroSTマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)スルーホールパラレル, 28-PinM48T58-70PC1STMicro
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様●機能数: バッテリバックアップ、カレンダー、チップの選択解除、切り替え、書き込み保護●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 8192B●バスタイプ: パラレル●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 28●寸法: 39.88×18.34×8.89mm●長さ: 39.88mm●幅: 18.34mm●高さ: 8.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: 0 ℃●STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, 24-PinM48T12-70PC1 STMicroSTマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, 24-PinM48T12-70PC1STMicro
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●機能数: タイムキーパーSRAM●データ形式: D:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 16kbit●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 24●寸法: 34.8×18.34×8.89mm●長さ: 34.8mm●幅: 18.34mm●高さ: 8.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: 0 ℃●STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940N-I/P MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940N-I/PMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×7.11×4.95mm●長さ: 10.16mm●幅: 7.11mm●高さ: 4.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7940N I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP7940M-I/SN MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP7940M-I/SNMICROCHIP
9,998税込10,998
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー、NV SRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C(TM)実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃●MCP7940M I2C(TM)アルタイムクロック / カレンダー. MicrochipのMCP7940Mは、I2C(TM)信をサポートするリアルタイムカレンダー(RTCC)です。 デジタルタイミング回路を備えており、水晶の許容誤差と温度を補正して精度を確保できます。 多機能出力を備えており、設定でアラーム出力、選択可能な周波数方形波の出力、又は汎用出力にできます。. 特長. 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換: I2C(TM)ロックレートは最大400 kHz オンチップのデジタルタイミング / 較正: 分解能±1 ppm、±129 ppmの範囲 時、分、秒、曜日、日、月、年を追跡 2399年までの閏年に対応 12 / 24時間モード 32.768 kHz水晶用発振器: 6-9 pF水晶に最適 デュアルプログラマブルアラーム 多機能な出力ピン 幅広い動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 低タイムキーピング電流: 1.2 μA @ 3.3V (標準)RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  リアルタイムクロック(RTC)スルーホールパラレル, 28-PinM48T18-100PC1 STMicroSTマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)スルーホールパラレル, 28-PinM48T18-100PC1STMicro
46,980税込51,678
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様●機能数: バッテリバックアップ、カレンダー、チップの選択解除、切り替え、書き込み保護●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 8192B●バスタイプ: パラレル●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 28●寸法: 39.88×18.34×8.89mm●長さ: 39.88mm●幅: 18.34mm●高さ: 8.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: 0 ℃●STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinM41T00SM6F STMicroSTマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinM41T00SM6FSTMicro
499税込549
1個
7日以内出荷
データ形式 = DW:DM:M:Y時刻表示形式 = HH:MM:SSユーザーRAM = 8Bバスタイプ = シリアル2線、シリアルI2C実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5 x 4 x 1.25mm長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.25mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボード ADRSRTC ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボード ADRSRTCビット・トレード・ワン
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボードはラズベリーパイ(以下ラズパイ)にリアルタイムクロック(RTC)機能を追加するための拡張ボード。ネットワークのないスタンドアローン環境でも、正確な時刻をラズパイに提供します。高精度な水晶発振器を内蔵するRTC DS3231 を使用しており、 基板上のコイン電池を利用し ラズパイの電源が切れていても時刻を維持することが可能。RTC機能のほか、OLEDディスプレイや外部コネクタ、圧電ブザーやスイッチ、LEDなども備えており様々な用途にご使用いただけます。【製品の特長】DS3231を採用した高精度なRTC機能温度補償水晶発振器(TCXO)を内蔵しているため高精度な時刻を提供可能。基板上のコイン電池を利用し、ラズパイの電源が切れた状態でも正確な時刻を維持できます。【RTCと連動可能、豊富な機能】・OLEDディスプレイ(0.91inch, 128 × 32 pixel)・LED×4・タクトスイッチ×4・I2C外部コネクタ(GROVE) ※3.3V・RTCバックアップ用電池ホルダ(CR2032)・圧電ブザー
用途・ラズパイ用RTC・ラズパイの学習用・アラーム時計(NTP対応)・センサー&ロガー (GROVE端子利用)付属品保証書 ※リチウム電池は付属しません寸法(mm)65×56×20質量(g)約25 ※リチウム電池を含まず電源(V)DC3.3 および DC5(ラズパイから供給)、3(RTCバックアップ用、 CR2032コイン型リチウム電池に対応)対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4インターフェース40ピンGPIOコネクタ、I2C外部コネクタ(GROVE)、OLEDディスプレイ、LED×4、タクトスイッチ×4、圧電ブザー保証期間お買い上げから1年間動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)
ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
サムロータリスイッチ コネクタ omron(オムロン)サムロータリスイッチ コネクタomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スイッチユニットにワンタッチで取りつけることができるため、結線後の保守、点検が容易です。
電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ TDKラムダ電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズTDKラムダ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
マニュアルモータスタータ ロング端子カバー 富士電機マニュアルモータスタータ ロング端子カバー富士電機
389税込428
1個
5日以内出荷
種類その他アクセサリ
PLC FP-Xマスタメモリ Panasonic(パナソニック)PLC FP-XマスタメモリPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様マスタメモリ:全プログラムステップと全コメント同時格納可能。FPWIN-Proソースファイル格納可能 リアルタイムクロック:年、月、日、時、分、秒、曜日 (オプション電池必要)規格UL/C-UL、CE
負荷開閉器・断路器 三菱電機負荷開閉器・断路器三菱電機
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
取付方式(ヒューズ)ヒューズ可動形定格電流(A)200手動操作方式RoHS指令(10物質対応)対応短絡容量(kA)12.5定格電圧(kV)3.6/7.2
Schneider Electric バッテリ 4.3インチタッチパネル用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric バッテリ 4.3インチタッチパネル用シュナイダーエレクトリック
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RTCバッテリセットHMI用途:4.3インチタッチパネルシリーズ:Magelis STO & STUMagelis STO / STU RTCバッテリセット. Schneider Electric電気付属品のバッテリセットです。このRTCバッテリセットは、4.3インチタッチパネルの時間データのバックアップに使用します。
FP7機能カセット(熱電対入力) Panasonic(パナソニック)FP7機能カセット(熱電対入力)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
本体質量(g)約25(端子台含む)接続方式コネクタ式端子台入力点数2ch(ch間絶縁)分解能(℃)0.2(ソフトウェア平均処理で表示は0.1)消費電流(mA)45以下絶縁方式熱電対入力端子~内部デジタル回路間:トランス絶縁、アイソレーションIC絶縁、熱電対入力端子間:トランス絶縁、アイソレーションIC使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70サンプリング周期100ms/2ch使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)RoHS指令(10物質対応)対応総合精度±0.5%F.S.以下+冷接点誤差:1.5℃(0~55℃)入力レンジK熱電対:-50.0~500.0℃、J熱電対:-50.0~500.0℃耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)入力インピーダンス(kΩ)344

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

ntc特集
おすすめ人気ランキング
制御機器