カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(4)
        • 接続・省配線(制御機器)(27)
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(106)
        • 検出・センサ(51)
        • 制御機器・PLC・リレー(11)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(18)
        • 通信(制御機器)(9)
        • 電源(制御機器)(19)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「S2000」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
センサブラケット アングルストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット アングルストレートタイプ岩田製作所(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ武藤工業
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット センサレールツバ直交・長穴付タイプ 岩田製作所センサブラケット センサレールツバ直交・長穴付タイプ岩田製作所
518税込570
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ES2000-NO.1-C1-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.1-C1-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐真空反射形ファイバユニット azbil(旧:山武)耐真空反射形ファイバユニットazbil(旧:山武)
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
モデル反射形ヘッド形状ストレート
RALTRON 水晶振動子, 20MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-S RALTRONRALTRON 水晶振動子, 20MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-SRALTRON
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●標準周波数 : 20MHz●実装タイプ : スルーホール●負荷キャパシタンス : 18pF●パッケージタイプ : HC-49-S●ピン数 : 2●長さ : 11.35mm●幅 : 5mm●高さ : 3.5mm●寸法 : 11.35×5×3.5mm●周波数許容性 : ±30ppm●周波数偏差 : ±50ppm●シリーズ抵抗 : 40Ω●動作温度 Min : -20℃●HC49S RaltronRoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(15Pメス) CVILUXD-SUBコネクタ(15Pメス)CVILUX
229税込252
1個
5日以内出荷
はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(15Pメス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38SモデルNEMICON(ネミコン)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
D-SUBコネクタ(9Pメス) CVILUXD-SUBコネクタ(9Pメス)CVILUX
189税込208
1個
5日以内出荷
はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(9Pメス)
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(25Pメス) CVILUXD-SUBコネクタ(25Pメス)CVILUX
239税込263
1個
5日以内出荷
はんだ結線タイプD-subコネクタ(25Pメス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) CVILUXミニD-SUBコネクタ(15Pメス)CVILUX
219税込241
1個
5日以内出荷
高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pメス) 定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V/1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 2A 40V 表面実装 6-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 2A 40V 表面実装 6-Pin ショットキーDiodesZetex
639税込703
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)3幅(mm)1.75高さ(mm)1.3ピン数(ピン)6ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)40ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)20ピーク逆回復時間(ns)5.5
ショットキーバリアダイオード 2.2A 40V 表面実装 6-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 2.2A 40V 表面実装 6-Pin ショットキーDiodesZetex
949税込1,044
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ES2000-NO.4-B7-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.4-B7-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ES2000-NO.4-B7-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.4-B7-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 20芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 20芯SAMTEC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ES2000-NO.3-B8-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.3-B8-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
ES2000-NO.3-B8-0-50MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.3-B8-0-50MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
219,800税込241,780
1セット(1m×4000個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ES2000-NO.1-C1-0-50MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.1-C1-0-50MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379,800税込417,780
1セット(1m×10000個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
極数8材質(ケーブル)PURケーブル柔軟性向上タイプ(標準ケーブル)ケーブル引出方向ストレート/ストレートカテゴリーCat6A
産業用イーサネットコネクタ XS6 omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタ XS6omron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ES2000-NO.1-C1-0-30MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.1-C1-0-30MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129,800税込142,780
1セット(1m×5000個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ES2000-NO.2-B9-0-30MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.2-B9-0-30MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279,800税込307,780
1セット(1m×10000個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 20MHz, 表面実装 HC49/US ABRACONAbracon 水晶振動子, 20MHz, 表面実装 HC49/USABRACON
759税込835
1袋(25個)
5日以内出荷
標準周波数 = 20MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = HC49/US長さ = 11.4mm幅 = 4.7mm高さ = 4.2mm寸法 = 11.4 x 4.7 x 4.2mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±50ppm動作温度 Min = -20℃ABLSシリーズ. AbraconのABLSシリーズHC/49US (AT49) SMD低プロファイルクリスタルは、幅広い温度範囲において高精度で安定動作します。. 用途. PC モデム マイクロプロセッサ ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 2-pin, SMDABRACON
1,498税込1,648
1袋(50個)
5日以内出荷
標準周波数 = 12MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 2寸法 = 11.4 x 4.7 x 4.2mm周波数許容性 = 30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
ES2000-NO.2-B9-0-50MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.2-B9-0-50MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39税込43
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ES2000-NO.0-O9-0-50MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.0-O9-0-50MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229,800税込252,780
1セット(1m×10000個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン ワイヤ 30 AWG
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:508mm●定格電流:2.3 Aアズワン品番65-7430-43
EPCOS トランスアクセサリー ヨーククランプクリップ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー ヨーククランプクリップEPCOS
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = ヨーククランプクリップ併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア幅 = 8.7mmEPCOS B66359 ETD 29 / 16 / 10アクセサリ. B66359巻型ヨークは、0.33 mm厚のステンレススプリングスチール製です。EPCOSのB66359シリーズ巻型及びB66358トランスフェライトコアとの使用向けです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 2-pin, SMDABRACON
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
寸法(mm)11.4×4.7×4.2ピン数(ピン)2周波数(MHz)12RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数許容性(ppm)30
Abracon 水晶振動子, 20MHz, 表面実装 HC49/US ABRACONAbracon 水晶振動子, 20MHz, 表面実装 HC49/USABRACON
759税込835
1袋(25個)
7日以内出荷
長さ(mm)11.4幅(mm)4.7寸法(mm)11.4×4.7×4.2高さ(mm)4.2周波数(MHz)20RoHS指令(10物質対応)対応パッケージHC49/US実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
549税込604
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
419税込461
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
取付方式直取付
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
399税込439
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67omron(オムロン)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から31日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)テープ形反射板 E39-Romron(オムロン)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器