カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • 電子部品(オンボード)(5)

制御機器 :「SB38」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
SBコネクター 清和工業SBコネクター清和工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
バッテリーとモーター充電装置間の脱着が簡単な、SBコネクターです。
付属品端子2本付定格電圧(V)600
Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール アナログ入力SIEMENS
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製) EA947SHシリーズ エスコボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製) EA947SHシリーズエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズタカチ電機工業
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。
材質アルミ板、アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーミスタ VISHAYVishay サーミスタVISHAY
249税込274
1個
7日以内出荷
シリーズ = NTCLE300E3...SB熱係数 = 4.37%/K許容差 = ±2.18%最大定格電力 = 100mW長さ = 38mm奥行き = 2.4mm動作温度 Min = -40℃NTCサーミスタ、ロングリードセンサ、NTCLE..E3..SBシリーズ. NTCサーミスタ、ロングリードセンサ 精度: 0.5 ℃ (0 → 50 ℃) 小径 長期にわたる高い安定性 リードが長く柔軟なため、特殊な取り付けや組み立ての要件に最適. NTCLE..E3..SBシリーズの用途: 温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償など
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens PLC拡張モジュール SIEMENSSiemens PLC拡張モジュールSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens PLC I/Oモジュール SIEMENSSiemens PLC I/OモジュールSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器