カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
制御機器 :「SC20AA」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

デジタルI/O用モジュール AS-i SlimLine Compact
SIEMENS¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Siemens 3RK1400-2CE00-2AA2 は、 AS-i SlimLine コンパクトモジュール SC22.5 デジタル 4 DI / 4 DQ 、 IP20 3 線センサ電源用入力 x 4 を出力、最大 4 A を全出力用に切り替え可能、ねじ止め端子幅 22.5 mm です寸法(mm)100×22.5×120シリーズAS-i SlimLine Compact定格電圧(V)18~31.6入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数4入力数4出力タイプデジタル
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら