カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(6)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(3)
        • 検出・センサ(17)
        • 制御機器・PLC・リレー(5)

制御機器 :「SFD」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(10件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
599税込659
1個
当日出荷から72日以内出荷
スーパータイマMS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ富士電機(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から42日以内出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)光軸調整取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,098税込10,008
1セット(4個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ IO-Link 通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ IO-Link 通信ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
"使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン
材質本体ケース:PA66(ガラス入)、ベースプレート:SPCC+メッキ、型式銘板:ポリエステル、外部接続コネクタ:黄銅+メッキ保護構造IP64(IEC)本体質量(g)約270接続方式セーフティライトカーテン通信側:コネクタ接続〔セーフティライトカーテン用8芯ケーブル(M12コネクタ付)、I O - L i n k通信側:コネクタ接続〔4芯ケーブル(M12コネクタ付)(別途ご用意ください。)電源電圧(V)セーフティライトカーテン通信側:24 DC +20/-30 % リップルP-P10%以下、I O - L i n k通信側:24 DC +20/-25 % リップルP-P10%以下機能O-Link通信機能、セーフティライトカーテン設定情報コピー機能データ出力プロセスデータ(PD) :18byte消費電流(mA)セーフティライトカーテン通信側:15以下、I O - L i n k通信側:30以下通信方式セーフティライトカーテン通信側:RS-485双方向通信(専用プロトコル)、I O - L i n k通信側:IO-Link仕様:Ver. 1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:3耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回、耐誤動作:100(約10G)、XYZ各方向1,000回RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)接続台数本製品:1台、セーフティライトカーテン直列:5台まで(但し、合計光軸数は256光軸以下)耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間カテゴリー過電流:I使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間、耐誤動作:10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向20回時間(ms)最小サイクル:1.5
光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)光軸調整取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,998税込7,698特価
1セット(4個)
当日出荷
M8六角穴付きボルト取付用
基本構成(12芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(12芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(5芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直列接続用ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)直列接続用ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1セット(2本)
4日以内出荷から5日以内出荷
セーフティライトカーテンを直列接続する場合に使用。投・受光器2本1セット
RoHS指令(10物質対応)対応
デッドスペースレス光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デッドスペースレス光軸調整取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1セット(4個)
5日以内出荷
取付金具が検出幅よりはみ出さないデッドスペースレスの取付金具
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(5芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SF4B-G用互換取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)SF4B-G用互換取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,098税込10,008
1セット(4個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
全面保護カバー(ワイドタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)全面保護カバー(ワイドタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様ワイドタイプ種別周辺部品RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ 接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ 接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
"使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン
用途セーフティライトカーテン本体に接続し、配線またはコントロールユニットSF-C13 / SF-C21へ の接続に使用。タイプボトムキャップケーブル、バラ線ケーブル長(m)3内容投・受光器用2本1セット本体質量(g)340(2本)RoHS指令(10物質対応)対応
互換ケーブル(SF4-AH□用PNPタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)互換ケーブル(SF4-AH□用PNPタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1セット(2本)
3日以内出荷
仕様互換ケーブル(SF4-AH□用PNPタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
全面保護カバー(スリムタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)全面保護カバー(スリムタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネートタイプスリム検出距離(m)[Finger]ショートモード時:0.2~6(投光器・受光器のみ装着)、0.2~5.5(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8~9.5(投光器・受光器のみ装着)、0.8~9(投・受光器両側装着)/[Hand Arm/Foot]ショートモード時:0.2~7.5(投光器・受光器のみ装着)、0.2~7(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8~12(投光器・受光器のみ装着)、0.8~11(投・受光器両側装着)RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(12芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(12芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リレーソケット 基板実装 SF Panasonic(パナソニック)リレーソケット 基板実装 SFPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
TUV。リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズ。これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造
互換ケーブル(SF4-AH□用NPNタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)互換ケーブル(SF4-AH□用NPNタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1セット(2本)
5日以内出荷
仕様互換ケーブル(SF4-AH□用NPNタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
ボトムキャップケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ボトムキャップケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リレーソケット 基板実装 SF 1箱 10個入 Panasonic(パナソニック)リレーソケット 基板実装 SF 1箱 10個入Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1箱(10個)
7日以内出荷
TUV。リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズ。これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全
仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:SFシリーズ●シリーズ:SF●定格電流:6A●コード番号:173-9094アズワン品番65-8057-40
ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサオプション 取付具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
489税込538
1個
9日以内出荷
ON Semiconductor Nチャンネル IGBT ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル IGBTON SEMICONDUCTOR
769税込846
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
ファイバ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
649税込714
1個
17日以内出荷
レセプタクル EUROFAST リア マウント TURCKレセプタクル EUROFAST リア マウントTURCK
9,298税込10,228
1個
欠品中
仕様製品群:eurofastョ シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:- ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:- センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1667-93
富士電機機器制御  制御リレー 富士電機機器制御富士電機機器制御 制御リレー富士電機機器制御
2,498税込2,748
1個
22日以内出荷
Microchip SAM R21 Xplained Pro 評価 キット ATSAMR21-XPRO MICROCHIPMicrochip SAM R21 Xplained Pro 評価 キット ATSAMR21-XPROMICROCHIP
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
AT86RF233トランシーバチップ: RS品番 ; 769-2687 769-2687. ATSAMR21 SoC Xplained Pro開発ボード. Atmel SAM R21は、低電力システムオンチップ(SoC)シリーズで、SAM D21マイクロコントローラを備え、AT86RF233 2.4 GHz ISMバンドトランシーバを内蔵しています。 Atmel SAM R21 Xplained Pro評価キットは、ATSAMR21G18Aデバイスのプロトタイピングと評価を目的にしています。 Atmel SAM R21 Xplained Proハードウェアプラットフォームキットを使用すれば、ATSAMR21G18Aをカスタム設計に統合する方法を理解できます。 Atmel製のSAM R21は、Atmel Studio統合開発プラットフォーム(IDP)に対応しています。 Xplained Pro MCUシリーズの評価キットには、オンボードの組み込みデバッガが搭載されています。 ATSAMR21G18Aマイクロコントローラのプログラム又はデバッグに別途の工具は不要です。 ATSAMR21-XPROボードは、ZigBeeスタックと互換性があり、自己修復、自己編成メッシュネットワークをサポートしています。また、ネットワークトラフィックを最適化し、消費電力を最小化します。. ATSAMR21 Xplained Pro開発ボードの特長と利点 256 KBフラッシュメモリ、32 KB SRAM、2.4 GHz AT86RF233トランシーバ搭載のATSAMR21G18A Cortex-M0+コアSoC RF出力電力: 最大+4 dBm レシーバ感度: -99 dBm 変調: O-QPSK OTAデータ転送速度: 256 kbps ハードウェア支援MAC (自動認識、自動再試行) SFD検知、拡散 / 逆拡張、フレーミング、CRC-16計算 アンテナダイバーシティ及びTx / Rx制御 128バイトTx/Rxフレームバッファ AES-128暗号化 組み込みデバッガ(EDBG) シリアルワイヤデバッグ(SWD)を介したSAM R21ボード上でのプログラミングとデバッグ UART経由で仮想COMポートインターフェイスに接続 SPI / I2C経由でターゲットに接続するためのAtmelデータゲートウェイインターフェイス(DGI) GPIO x 4 (コード挿入の場合にターゲットに接続) リセットプッシュボタン ユーザープッシュボタン ユーザーLED Xplained Pro拡張ヘッダ x 2 電源: +5 V dc (外部コネクタ又はUSB接続経由) 消費電流監視由ヘッダ 組み込みデバッガ用microUSBコネクタ ターゲット用microUSBコネクタ セラミックチップアンテナ 外部アンテナ用SMAコネクタ 用途: 産業用制御、住宅 / 業務用オートメーション、健康管理、家庭用電化製品、PC周辺機器、IEEE802.15.4又はZigBeeプロトコルを使用したモノのインターネット(IoT)用ローカル通信など
仕様分類 評価 キットキット名 SAM R21 Xplained Proテクノロジー MCUデバイスコア ARM Cortex(TM)M0+プロセッサファミリ名 SAMプロセッサ品番 - ATSAMR21G18Aプロセッサ種類 MCURoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET700 V 43.3 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET700 V 43.3 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンINFINEON
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Infineon CoolMOS CFDパワーMOSFET
仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 43.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 700 Vシリーズ CoolMOS(TM) CFD実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 80 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大パワー消費 391 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V動作温度 Max +150 ℃mm順方向ダイオード電圧 0.9VRoHS指令(10物質対応)対応
保護カバー HC-STA-B32-BCSFD-PL-BKシリーズ 上 フエニックス・コンタクト保護カバー HC-STA-B32-BCSFD-PL-BKシリーズ 上フエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、ポリアミド材製のダブルロックラッチに使用されます。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●ケーブルの進入角度:上●シリーズ:HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK●コード番号:207-5142アズワン品番65-7607-10

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器