カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(4)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(5)
        • 検出・センサ(9)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 通信(制御機器)(1)

制御機器 :「SH-200」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルティジ・センサ用分流器 omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ用分流器

    omron(オムロン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ SDV

    omron(オムロン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
  • センサスタンドステンレスシリーズ 岩田製作所

    センサスタンドステンレスシリーズ

    岩田製作所
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    目盛付シャフトで簡単に位置決め。
    材質/仕上SUS304/#400研磨目盛レーザーマーキング適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)□12
  • センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト)

    岩田製作所
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 角シャフト(中実シャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 角シャフト(中実シャフト)

    岩田製作所
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304-D)タイプノーマルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応) Adafruit

    JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応)

    Adafruit
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器

    低圧進相コンデンサ Lタイプ

    松栄電器(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助継電器 標準形 富士電機

    補助継電器 標準形

    富士電機(19件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
    幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
  • 低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器

    低圧進相コンデンサ Tタイプ

    松栄電器
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル

    アライドテレシス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10アズワン品番65-0335-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 低圧進相コンデンサ Dタイプ 松栄電器

    低圧進相コンデンサ Dタイプ

    松栄電器
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助継電器 単接点形 富士電機

    補助継電器 単接点形

    富士電機
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類継電器端子構造単接点開閉頻度(回/時)1800端子カバーなし
  • T大型タイプ 松栄電器

    T大型タイプ

    松栄電器
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧進相コンデンサ Cタイプ 松栄電器

    低圧進相コンデンサ Cタイプ

    松栄電器
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助継電器 直流操作形 富士電機

    補助継電器 直流操作形

    富士電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類継電器
  • 補助継電器 端子カバー付 富士電機

    補助継電器 端子カバー付

    富士電機
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類継電器
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
  • センサブラケット MKシャフト 岩田製作所

    センサブラケット MKシャフト

    岩田製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
    保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5コンジット口サイズM20耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 補助継電器 機械ラッチ形 富士電機

    補助継電器 機械ラッチ形

    富士電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    種類継電器

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器