カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(2)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(8)
- 接続・省配線(制御機器)(3)
- 産業用PC用品(1)
- 電子部品(オンボード)(19)
- 検出・センサ(8)
- 制御機器・PLC・リレー(1)
- 通信(制御機器)(5)
- 電源(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- Adafruit(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- KEMET(13)
- MURATA(村田製作所)(1)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Pimoroni(1)
- VISHAY(2)
- アライドテレシス(5)
- オムロンヘルスケア(1)
- 富士電機(8)
- 富士電機機器制御(2)
- 岩田製作所(4)
- 日東工業(2)
エコロジープロダクト
制御機器 :「SH100」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

センサブラケット 角シャフト(中実シャフト)
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304-D)タイプノーマルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズセンサヘッド
omron(オムロン)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷質量(g)約75(本体のみ)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2検出方式距離設定形接続方式コネクタ中継タイプ光源可視半導体レーザ (660 nm)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結、結露しないこと)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回(耐久)表示灯OUT表示灯(橙色)、STABILITY表示灯(緑色)、ST表示灯(青色)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h(耐久)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)可視半導体レーザ(660nm) 0.5mW(平均出力100μW)、JIS規格 クラス1、IEC/EN Class1、FDA Class1)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
FSHハウジングタイプ
日東工業¥299,800~税込¥329,780~1個7日以内出荷から9日以内出荷前後ドア仕様で本体内部が分割なし・2分割・4分割の各タイプを用意しています。 鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。 天井面での連結により側板を付けた状態での連結が可能です。 2・4分割仕様のアース端子は各分割エリアと管理者スペースに装備しています。 前後マウントアングル間ピッチは723mmです。 データセンター管理業者専用スペース(2U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けできます。材質本体:鉄規格19インチ許容静荷重(kg)600
AHSHハウジングタイプ
日東工業¥459,800~税込¥505,780~1台9日以内出荷前面、背面ドアおよび本体内部が2分割・4分割の仕様を取り揃えています。 鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。 データセンター管理業者専用スペース(3U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けができます。 2、4分割仕様の各分割と管理業者専用スペースにアース端子が標準装備されています。材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1000
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(100mm STEmmA QT/Qwiic対応)
Adafruit¥289税込¥3181個3日以内出荷両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
補助継電器 標準形
富士電機(19件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から23日以内出荷双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から102日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1箱 100個入
KEMET¥34,980税込¥38,4781箱(100個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:1.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7133-39
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFC1E101SH
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061袋(10個)8日以内出荷長さ(mm)11.2寸法(mm)6.3×11.2直径(Φmm)6.3電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.5
AT-SH230-10GT
アライドテレシス¥71,980税込¥79,1781台当日出荷10/100/1000BASE-Tポートを 8ポートと SFPスロットを 2スロット装備した レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応 しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(g)770定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)0.4(最大0.31実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3713-75入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232(RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
標準形補助継電器 SH-4 コイルACシリーズ
富士電機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から8日以内出荷豊富なオプション、国内外の規格に標準品で適合(JIS,IEC,VDE,BS,UL,CSA,BV,Lretc)、IEC規格準拠の端子No.を採用
AT-SH230-10GP
アライドテレシス¥98,980税込¥108,8781台翌日出荷10/100/1000BASE-Tポートを8ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー 2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)2.1定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×275×42.5(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/X1,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tre4IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)2.4(最大2.1実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3712-90入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、SDHCカードスロット×1
センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社)
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
AT-SH230-18GP
アライドテレシス¥159,800税込¥175,7801台欠品中10/100/1000BASE-T ポートを16ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー 2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)4.2(最大3.8実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3712-89入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
AT-SH230-28GT
アライドテレシス¥139,800税込¥153,7801台欠品中10/100/1000BASE-Tポートを 24ポートと SFPスロットを 4スロット装備した レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応 しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)2.4定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)0.6(最大0.49実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×24、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×4、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
AT-SH230-18GT
アライドテレシス¥99,980税込¥109,9781台欠品中10/100/1000BASE-Tポートを 16ポートと SFPスロットを 2スロット装備した レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応 しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)2.4定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX※1, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)0.4(最大0.36実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3713-76入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
光電センサ 角型 検出範囲 1200 mm
オムロンヘルスケア¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷付属品取扱説明書シリーズE3NCコード長さ(m)2材質(ケース)ポリカーボネートセンサー型式角型絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)PVC耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回電気的接続2mケーブル
電解コンデンサ 10μF 63V dc 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mmアズワン品番65-6934-04
コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1袋 5個入
KEMET¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)7日以内出荷KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
コモンモードチョークコイル SH 7.5 μH 1箱 500個入
KEMET¥169,800税込¥186,7801箱(500個)7日以内出荷KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1袋 5個入
KEMET¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:15 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:2.1 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●高さ:12mmアズワン品番65-7120-70
コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1袋 5個入
KEMET¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7133-37
コモンモードチョークコイル SH 0.35 μH 1袋 5個入
KEMET¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:0.35 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:11mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7123-47
コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1箱 500個入
KEMET¥169,800税込¥186,7801箱(500個)7日以内出荷KEMETSHコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛(Ni-Zn)フェライトコア動作温度範囲:-25℃~+80℃(SH-132およびSH-432:-25℃~+60℃を除く)用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電家庭用電気製品電源仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7117-15
コモンモードチョークコイル SH 1.7 μH 1箱 500個入
KEMET¥189,800税込¥208,7801箱(500個)7日以内出荷KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気仕様●インダクタンス:1.7 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:81mΩ●電流 Max:1.0 A●寸法:10 x 10.5 x 9mm●動作温度範囲:-25 ℃ → + 60 ℃●線数:3●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7118-66
コモンモードチョークコイル SH 1.7 μH 1袋 5個入
KEMET¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:1.7 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:81mΩ●電流 Max:1.0 A●寸法:10 x 10.5 x 9mm●動作温度範囲:-25 ℃ → + 60 ℃●線数:3●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-6952-17
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら