カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(6)
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(8)
        • 電子部品(オンボード)(8)
        • 検出・センサ(3)
        • 電源(制御機器)(2)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「SLG」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取り付けアクセサリ 取り付けブラケット SLG ライト SICK

    取り付けアクセサリ 取り付けブラケット SLG ライト

    SICK
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    検出高さ 600 mm (スロットあり、温度による材料の伸長に推奨)からのライトグリッド用の取り付けブラケット取り付け位置は前面です SICK Sick SLG ライトグリッド注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick SLG ライト●シリーズ:BEFアズワン品番65-7313-78
  • Richco SLPB2M&SLG2MK 基板リベット RICHCO

    Richco SLPB2M&SLG2MK 基板リベット

    RICHCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様本体高さ:7mm●PCBの厚さ:4.2mm●材質:ナイロン●スナップラッチリベット. パネルなどをすばやく設置するための軽い非導電スナップラッチリベット 金属、木材、及び合成材料で使用可能。 黒色ナイロン6製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けクランプ ユニバーサルバークランプシステム W4S-3 ガラス、W4S-3 Inox、W4SLG-3 SICK

    取り付けクランプ ユニバーサルバークランプシステム W4S-3 ガラス、W4S-3 Inox、W4SLG-3

    SICK
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    7日以内出荷
    W4S-3 ガラス、W4SLG-3、W4S-3 Inox、W4S-3iInox ガラス用ユニバーサルクランプブラケット用の Sick プレート N02 。亜鉛めっきスチール製です注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●アクセサリタイプ:ユニバーサルバークランプシステム●併用可能製品:W4S-3 ガラス、W4S-3 Inox 、W4SLG-3●応用例:ユニバーサルクランプブラケット用のプレート N02●シリーズ:BEF●コード番号:223-0955アズワン品番65-7309-72
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
  • 波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式 ミヤマ電器

    波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式

    ミヤマ電器(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    極数1端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF電流容量5A125V.AC 3A250V.AC
  • 波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ ミヤマ電器

    波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ

    ミヤマ電器(18件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
  • 放送回線用SPD 音羽電機工業

    放送回線用SPD

    音羽電機工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    用途スピーカー回路(ハイインピーダンス用)仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4320使用電圧(V)AC110(最大連続)静電容量10pF以下(参考値)電圧防護レベル(V)(線間)1000、(対地間)1000耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)1kA残留電圧(V)800
  • 照光式波動スイッチ 緑 ミヤマ電器

    照光式波動スイッチ 緑

    ミヤマ電器
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格AC125V-5A、AC250V-3A機能動作ON-OFF色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン
  • カラープレート(取付ビス付)中部電力管内対応 伊藤電気製作所
    グレー
    ブラウン
    ベージュ

    カラープレート(取付ビス付)中部電力管内対応

    伊藤電気製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    材質耐候性樹脂
  • センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社) 岩田製作所

    センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社)

    岩田製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷
    高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
    材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットコマンドスイッチ AB12 富士電機

    フラットコマンドスイッチ AB12

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    端子形状プリント基板用端子
  • MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用 伊藤電気製作所
    グレー
    ベージュ

    MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用

    伊藤電気製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
    材質自己消火性樹脂
  • SL-GVJシリーズ 音羽電機工業

    SL-GVJシリーズ

    音羽電機工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ最大負荷電流(mA)100耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA直列抵抗/線(Ω)9.1
  • MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用 伊藤電気製作所
    グレー
    ベージュ

    MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用

    伊藤電気製作所
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
    適合【メーターボックス】単三・三相 120A材質自己消火性樹脂寸法A(mm)490寸法F(mm)80寸法D(mm)178寸法E(mm)156寸法B(mm)210寸法C(mm)44
  • 制御盤ファンユニット オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
  • MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用 伊藤電気製作所
    グレー
    ベージュ

    MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用

    伊藤電気製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    東京・関西・九州 各電力管内用
    材質自己消火性樹脂
  • MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用 伊藤電気製作所
    グレー
    ベージュ

    MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用

    伊藤電気製作所
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
    東京・関西・九州 各電力管内用
    仕様電力量計取付板適合【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)120A材質自己消火性樹脂寸法A(mm)365寸法D(mm)155寸法E(mm)165寸法B(mm)220寸法C(mm)44
  • Sick 光電センサ ブロック形 SICK

    Sick 光電センサ ブロック形

    SICK
    ¥57,650税込¥63,415
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Amphenol 丸形コネクタ SLGDEFシリーズ, 接触コンタクト:メス, 19極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ SLGDEFシリーズ, 接触コンタクト:メス, 19極 メス

    AMPHENOL
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 25AIP保護等級 = IP55コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V dc接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = SLGDEF動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Richco 1712-3509 基板リベット RICHCO

    Richco 1712-3509 基板リベット

    RICHCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様本体高さ:9.5mm●PCBの厚さ:4.2mm●材質:ナイロン●スナップラッチリベット. パネルなどをすばやく設置するための軽い非導電スナップラッチリベット 金属、木材、及び合成材料で使用可能。 黒色ナイロン6製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 30 mm、→ 120 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 30 mm、→ 120 mm

    Baumer
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer SmartReflect 光 バックグラウンド位置 30 ~ 120mm、スキャン範囲 90% ~ 85% 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link M8、4ピンコネクタ -10 → 60℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:30 mm 、→ 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1.5 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1804アズワン品番65-7308-37
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 mm →、180 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 mm →、180 mm

    Baumer
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    Baumer のミニチュア拡散センサ(バックグラウンド抑制付き)は、25 → 180 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。焦点距離が 160 mm で、短絡及び逆極性から保護されてい
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:25 mm → 、180 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.SLアズワン品番65-7324-14
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥939税込¥1,033
    1個
    22日以内出荷から61日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    22日以内出荷から61日以内出荷
    操作部・表示部と接触部が分離構造により、パネルへはΦ16丸穴取付で、プリント基板と直接ドッキングします。パネル(取付板)へは丸穴取付で、プリント基板とドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため、保守が容易。また、プリント板上でのパターン配線となることにより、配線工数が低減でき、誤配線を防止することが可能。・押しボタンは、クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマークを表示。お客様の用途に合わせコマンドスイッチシリーズ、フラットコマンドスイッチシリーズ、プリント板用ロータリースイッチなどとの組合せも可能。
  • 丸コマンドスイッチ 富士電機

    丸コマンドスイッチ

    富士電機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    31日以内出荷
    ・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
    仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
  • Light Grid SICK

    Light Grid

    SICK
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点スマートライトグリッド製品ファミリには、スマートエリアセンサ、スマートゲートセンサ、スマートピック - ライトセンサライトグリッドなどがあります。わずか 8 mm x 25 mm で、ほとんどどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内部に組み込むことができます。薄型フラットタイプも用意しています。長さ 120 → 1、
  • Light Grid SICK

    Light Grid

    SICK
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点スマートライトグリッド製品ファミリには、スマートエリアセンサ、スマートゲートセンサ、スマートピック-ライトセンサライトグリッドなどがあります。わずか8mmx25mmで、ほとんどどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内部に組み込むことができます。薄型フラットタイプも用意しています。長さ120→1、400mmのプラスチック製又はアルミ製ハウジングで注文できます。自動ミューティング、ティーチインボタン、位置決め支援により、動作時間が長くなっています。用途小型、薄型、すっきりしたデザインにより、アプリケーションに簡単に統合できます静電容量型ティーチインボタンとLEDにより、複雑な作業の試運転が容易になりますソリューション薄型フラットモデルでは、柔軟な取り付けオプションが用意されています出荷時に設定済みのユーザー定義設定、又はティーチインボタンによる柔軟な設定が可能です光学的な同期化により、ケーブルを敷設する必要がなくなるため、時間を節約できますスマートライトグリッドはわずか8x25mmで、ほぼどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内側に埋め込むことができますティーチインボタンと自動ミューティング対応のプラグアンドプレイを備えています。位置合わせの支援と「クリックアンドゴー」の原則も同様です設置時間を短縮。120mm→1400mmのさまざまな監視長を用意mm(160mm単位)動作範囲:7m応答時間:18ms分解能:45→25mm送信側と受信側に明るいジョブLEDが付いたオーダーピッキング可能ですIP65保護クラス周辺光に対する耐性:最大150、000ルクス注
  • 端子ストリップ RSCWE 6-3/4SL GNシリーズ 30A フエニックス・コンタクト

    端子ストリップ RSCWE 6-3/4SL GNシリーズ 30A

    フエニックス・コンタクト
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 AWG●レベル数:1●シリーズ:RSCWE 6-3/4SL GN●ケーブルCSA:0.5mm2●ヒューズ:なし●定格電流:30A●コード番号:239-5020アズワン品番65-7781-01
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 25 極 B, グレー, MHDPPK25-LG-K MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 25 極 B, グレー, MHDPPK25-LG-K

    MH CONNECTORS
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の D タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 9 ~ 50 極の 5 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
    仕様極数 = 25D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM極数25RoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器