カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(4)

制御機器 :「SPGA」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプ制御盤単独自動運転単相回路用 内外電機ポンプ制御盤単独自動運転単相回路用内外電機
69,980税込76,978
1面
7日以内出荷から9日以内出荷
フットスイッチ SP形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SP形シリーズオジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から34日以内出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他形式多機能形耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
Altera デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ FPGA プログラマ, PL-USB-BLASTER-RCN ALTERAAltera デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ FPGA プログラマ, PL-USB-BLASTER-RCNALTERA
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
併用可能製品PGAUSBーブル(-B.lteraSBlaster.lteraSBlasterは優れたFPGAプログラミング・デバイスです。このデバイスは、PCとFPGAに接続された10ピンヘッダでリンクして、プロトタイピング時にはPCからFPGAに設定データを送信し、生産時にはシステムにプログラムデータを送信できます。Blasterは、indows、inux互換性があります。10ンがデバイスに統合されているので簡単に使用できます。.SBlasterには、3種類のプログラミングモードがあります。ョイント・テスト・アクション・グループ(TAGlteraデバイスをプログラムし設定します。ッシブシリアルuartusIがサポートするAlteraデバイスを設定します。クティブシリアルPCS1、EPCS4、EPCS16、またはEPCS128をそれぞれプログラムします。.応製品: StratixPGA CyclonePGA MAXシリーズPLD ArriaPGA ApexPGA ACEXPGA MERCURYPGA Flex0KPGA ExcaliburPGA.lteraのUSBlasterは、WindowsP/Vista/7/8/10に対応しています。Linuxもオプションで、すべてのLinuxシステムをサポートしています。.換用ケーブル:番8288318288311)または品番828832828832)を参照この製品にはケーブルが付属しています)
RoHS指令(10物質対応)対応
SPB80P06PGATMA1 INFINEONSPB80P06PGATMA1INFINEON
549税込604
1個
翌々日出荷
Grove-4チャンネル16ビットA/Dコンバータ(ADS1115) Seeed StudioGrove-4チャンネル16ビットA/Dコンバータ(ADS1115)Seeed Studio
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
Groveシステムの16ビットA/Dコンバータボード TI製の4チャンネルデルタシグマ型16ビットA/DコンバータADS1115を搭載したGrove互換ボードです。ADS1115は、プログラマブルゲインアンプ(PGA)、発振器、VREF、コンパレータ、I2Cインターフェースを搭載しています。 ・電源電圧:2.0V~5.5V、3.3/5Vシステムをサポート ・プログラマブルデータレート:8SPS~860SPS ・プログラマブルゲイン:x16、内部低ドリフト電圧リファレンスおよびオシレータ付き ・PGAはソフトウェアで制御し、ゲイン調整が可能 ・シングルエンド入力×4、または差動入力×2
その他【チャンネル】4チャンネルのシングルエンド入力または2チャンネルの差動入力分解能【A/D変換】16ビット対応【プログラム可能なデータレート】8SPS~860SPSインターフェースI2Cデフォルトアドレス:0x48、オプションアドレス:0x48/0x49/0x4A/0x4BRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3.3V/5V
STMicroelectronics モータドライバIC, 20-Pin SOIC ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 20-Pin SOIC ブラシ付きDCSTMicro
29,980税込32,978
1セット(40個)
7日以内出荷
モータタイプ = ブラシ付きDCトポロジー = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1.4A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 52 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC動作供給電圧 Max = 52 V動作供給電圧 Min = 8 V標準スイッチング周波数 = 100kHz寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mmモータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6STMicro
189,800税込208,780
1セット(250個)
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F3パッケージタイプ LQFP実装タイプ 表面実装ピン数 48デバイスコア ARM Cortex M4データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 64 kB最大周波数 72MHzRAMサイズ 16 kBUSBチャンネル 1PWMユニット数 1 16 bitSPIチャンネル数 3CANチャンネル数 1幅 7.2mmSTM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C、SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex M4 CPU (72 MHz最大) 高速 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 3.6 V動作 温度範囲: -40 +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器