カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(6)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
        • 接続・省配線(制御機器)(37)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 電子部品(オンボード)(59)
        • 検出・センサ(10)
        • 制御機器・PLC・リレー(5)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(43)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「SR-12」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR05S12 XP POWERSR05S12XP POWER
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
透明体検知用光電センサ E3S-R omron(オムロン)透明体検知用光電センサ E3S-Romron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から42日以内出荷
ガラスウエハなど透明物体の検出に最適
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)日東工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
SD-R スチール製スイッチドッグ(円板型) イマオコーポレーションSD-R スチール製スイッチドッグ(円板型)イマオコーポレーション
961税込1,057
1個
当日出荷から13日以内出荷
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:5W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:5WTRACO POWER
989税込1,088
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 6.5 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 5W効率 = 93 → 84%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%重量 = 1.9gステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:3.3W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:3.3WTRACO POWER
989税込1,088
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 3.3V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 4.75 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 3.3Wリップルノイズ = 50mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%アプリケーション = DC-DCコンバータ、フィルタリング、ステップダウンmm
RoHS指令(10物質対応)対応
電源用IC TRACO POWER電源用ICTRACO POWER
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 取付ピッチΦ30/28mmに対応 保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
BALLUFF センサ反射板 BALLUFFBALLUFF センサ反射板BALLUFF
3,860税込4,246
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型) イマオコーポレーションSD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型)イマオコーポレーション
961税込1,057
1個
翌日出荷から4日以内出荷
KEMET トロイダルコア 内径:6mm フェライト 家庭用電化製品 ESD-SR-120 KEMETKEMET トロイダルコア 内径:6mm フェライト 家庭用電化製品 ESD-SR-120KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様●タイプ: スナップフェライト●用途: 家庭用電化製品●材料: フェライト●インピーダンス @ 25 MHz: 28Ω●開閉式: あり●外形寸法: 16×33×16.4mm●開口部直径: 6mm●開口数: 1●外側の奥行き: 33mm●外側の高さ: 16.4mm●外側の幅: 16mm●ESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応
基板サポートピラー Richco ナイロン RICHCO基板サポートピラー Richco ナイロンRICHCO
7,598税込8,358
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 300 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 300 mmomron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
E3S-R1 / R3シリーズ透明体センサ透明ボトル、ガラスウエハー、LCD基板などの検出に最適なPBTボディセンサプラスチックボトルやそれ以外の透明ボトルの高感度検出用安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 逆反射型、水平取り付け 負荷短絡 / 相互干渉保護 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 2回転感度調節 接続: 配線済みケーブル付属 E39-R1反射板付属 IP67定格
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:0℃●コード番号:289-2508アズワン品番65-7317-54
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:6.5W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:6.5WTRACO POWER
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 6.5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 9 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 6.5W効率 = 93%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%重量 = 1.9g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:9W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:9WTRACO POWER
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 9V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 12 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 9W効率 = 95 → 89%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.6mmステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:15W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:15WTRACO POWER
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 18 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 15W効率 = 96%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%アプリケーション = バッテリ駆動システムmm
RoHS指令(10物質対応)対応
IEEE802.11ah対応 無線LANコンバータ コンテックIEEE802.11ah対応 無線LANコンバータコンテック
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
小型なIEEE 802.11ah対応無線LANコンバータです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。外部アンテナに対応し、自由な無線LANシステムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DINレールなど、さまざまな設置が可能です。また、モードの切り替えにより、最大10台までステーション(子局)と接続できるアクセスポイント(親局)としても使用できます。
TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA TRACO POWERTSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mATRACO POWER
629税込692
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧範囲:6 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1000mA●定格電力:3.3W●シリーズ:TSR 1Eアズワン品番65-7217-75
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:2.5W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:2.5WTRACO POWER
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 2.5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 4.6 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 2.5W効率 = 87 → 75%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.6mmステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
トロイダルコア, 16 x 33 x 16.4mm, 内径:6mm KEMET KEMETトロイダルコア, 16 x 33 x 16.4mm, 内径:6mm KEMETKEMET
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライト開閉式 = Y外形寸法 = 16 x 33 x 16.4mm開口部直径 = 6mm開口数 = 1外側の奥行き = 33mm外側の高さ = 16.4mm外側の幅 = 16mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:1.5W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:1.5WTRACO POWER
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 1.5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 4.6 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 1.5W効率 = 78 → 65%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.6mmステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mA TRACO POWERTSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mATRACO POWER
799税込879
1個
6日以内出荷
長さ(mm)11.6幅(mm)10.2取付PCBマウント奥行(mm)7.5シリーズTSR 1E定格電力(W)5出力電圧(V)5dc出力点数1出力電流(mA)1000動作温度(℃)-40~85効率92%アズワン品番65-7217-99パッケージSIP-3ロードレギュレーション1.5%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)7~36dc
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:1.8W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:1.8WTRACO POWER
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 1.8V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 4.6 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 1.8W効率 = 81 → 68%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.6mmステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
Tempatron リレー TEMPATRONTempatron リレーTEMPATRON
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
接点構成2c長さ(mm)36寸法(mm)36×36×54高さ(mm)54取付方式プラグイン奥行(mm)36保護構造ケース入り(IP40)端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)DC50接点最大許容電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:12W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:12WTRACO POWER
969税込1,066
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 15 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 12W効率 = 95 → 91%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
フラット取付用オーバーレイ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)フラット取付用オーバーレイPro-face(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA 1セット 10個入TRACO POWER
6,598税込7,258
1セット(10個)
7日以内出荷
TRACOPOWER の非絶縁型 DC/DC コンバータ( POL )は、シリーズ TSR 1E に属する製品です。 1 A ステップダウンスイッチングレギュレータで、非効率な 78xx リニアレギュレータの完全互換品です。このシリーズは、標準的なプラスチック SIP-3 ケースに収められ、既存の POL ポートフォリオを補完する製品です。高い品質を維持しながら、コスト効率を重視し
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:6 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1000mA●定格電力:3.3Wアズワン品番65-7217-93
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
16,980税込18,678
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 6.5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 9 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = TO-220効率 = 87% @ Vin max, 93% @ Vin min最低温度 = -40℃ラインレギュレーション = 0.2%重量 = 1.9gUL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. Traco 1 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR-1SMシリーズ. Tracopower TSR-1SMステップダウンスイッチングレギュレータシリーズは最大96 %の高い効率を実現し、伝熱層を一切必要とせずに最大+65 ℃の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSR-1SMスイッチングレギュレータには、リニアレギュレータより優れている重要な機能が他にも備わっています(例: 優れた出力電圧精度(±2 %)、1 Aの低スタンバイ電流)。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. SMDパッケージ 最大効率: 96 % 伝熱層不要 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1218-503E BROADCOMBroadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1218-503EBROADCOM
349,800税込384,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Microchip Technology RF レシーバBroadcom ASSR-1218 シリーズの SO-4 パッケージ単極単投( SPST 4 ピン DIP パッケージソリッドステートリレー(フォト MOSFET )は、電気定格が 0.2 及び 60 です。AlGaAs 赤外線発光ダイオード( LED )入力段と高電圧出力検出器回路が光結合されています。検出器は、高速太陽光発電ダイオードアレイとドライバ回路で構成されており、2 個のディスクリート高電圧 MOSFET のオン オフを切り替えます。コンパクトなソリッドステート双方向信号スイッチ 高入出力絶縁電圧 低入力電流: CMOS 互換性 低オン抵抗: DC のみ 0.25 (標準)、AC/DC 1 (標準) -動作温度範囲: -40 ~ 85 シングル デュアルチャンネル常時オフ単極単投( SPST )リレー用途 通信スイッチング データ通信 産業用制御 医療 セキュリティ EMR /リードリレー交換
仕様最大負荷電流 = 0.2 A、取り付けタイプ = 表面実装、最大負荷電圧 = 60 V、最小負荷電圧 = -60 V、最大電圧制御 = 1.6 V、スイッチングタイプ = AC、電圧制御範囲 = 1.1 → 1.6 V、極数 = 1、接点構成 = SPST、出力装置 = MOSFET、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 5ms、寸法 = 4.4 x 4.3 x 2mm、特殊機能 = CMOS互換性, CSAコンポーネントアクセプタンスmmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1228-002E BROADCOMBroadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1228-002EBROADCOM
23,980税込26,378
1セット(50個)
7日以内出荷
ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
仕様最大負荷電流 = 0.2 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 0.8 Vスイッチングタイプ = AC/DC 、 DC のみ接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = PhotoMOSFETシリーズ = ASSR-1218ms寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSR-1228-002E BROADCOMASSR-1228-002EBROADCOM
549税込604
1個
7日以内出荷
SMDレジスタ 1Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 1Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入YAGEO
799税込879
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±10%●定格電力:1Wアズワン品番65-7032-72
SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 1 k Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7155-54
SMDレジスタ 11Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 11Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
499税込549
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 1 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:11Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7102-44
SMDレジスタ 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
469税込516
1セット(50個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-57
SMDレジスタ 2.2Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 2.2Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 2.2 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-53
SMDレジスタ 3.3Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入YAGEO
779税込857
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7100-26
SMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入YAGEO
799税込879
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7033-06

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器