カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(6)
        • 電子部品(オンボード)(7)
        • 検出・センサ(2)

制御機器 :「SR43」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から42日以内出荷
Nexperia NPN トランジスタ nexperiaNexperia NPN トランジスタnexperia
599税込659
1セット(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mmオムロンヘルスケア
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Omron E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置が簡単でスムーズになりました。E3T シリーズミニチュア光電センサは、プラスチック製ハウジングに収められており、正確なピンポイント LED を備えています。 小型の「ピンポイント」 LED は、微小物体の検出に最適です。背景や周囲の光沢のある金属物体へ
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-43085-00(3列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-43085-00(3列)廣杉計器
929税込1,022
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSR-430256-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-430256-00(H=2.5)廣杉計器
689税込758
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-430253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-430253-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器
659税込725
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-43(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(3列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-43(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(3列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
19,980税込21,978
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒寸法H(mm)8.5表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
PBT製品 ピンヘッダー / PSR-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列/3列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PBT製品 ピンヘッダー / PSR-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列/3列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
9,998税込10,998
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT 4830材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…208RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄2.3mm
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケース AUGシリーズタカチ電機工業
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケース AUGシリーズタカチ電機工業
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)日東工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズタカチ電機工業
16,900税込18,590
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケース AUGシリーズタカチ電機工業
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 拡張モジュール Zelio Logic シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 拡張モジュール Zelio Logicシュナイダーエレクトリック
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

sr44特集
おすすめ人気ランキング
制御機器