カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(5)
        • 電子部品(オンボード)(20)
        • 検出・センサ(3)
        • 報知器(3)
        • 制御機器・PLC・リレー(5)

制御機器 :「SS-200」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型電球回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から73日以内出荷
ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機ソリッドステートコンタクタ SSC富士電機(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から111日以内出荷
主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズ シュナイダーエレクトリック超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色
回転灯 ASSシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)回転灯 ASSシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
赤電圧
産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタomron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
小型タイプ(RJ45コネクタ) 堅牢タイプ(RJ45コネクタ) 組み立て式コネクタ
ケーブルタイプ標準種類両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)カテゴリーCat6A材質(シース)LSZH
産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
極数8材質(ケーブル)PURケーブル柔軟性向上タイプ(標準ケーブル)ケーブル引出方向ストレート/ストレートカテゴリーCat6A
産業用イーサネットコネクタ XS6 omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタ XS6omron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質結線方法標準取付全長(mm)45
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研(10件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質幅(mm)8全長(mm)45結線方法ワンタッチ取付
産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷
プラグ両側ケーブル柔軟性向上タイプコネクタ付き
DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ) 東洋技研DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ)東洋技研
69税込76
1個
当日出荷
適合【中間板】PUW、PTW-SS、PT-200~400用トラスコ品番391-8653材質SPCC長さ(mm)45幅(mm)8高さ(mm)24
ピンヘッダー(ソケット) FSS-22043-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FSS-22043-00(2列)廣杉計器
519税込571
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
寸法H(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)廣杉計器
529税込582
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)2
SSC アクセサリ 富士電機SSC アクセサリ富士電機
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
種類関連商品
イネーブルスイッチ A4E omron(オムロン)イネーブルスイッチ A4Eomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から86日以内出荷
ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。スイッチ取りつけ方向の選択自由。
保護構造IP65保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃性150m/s2機械的耐久性OFF→ON:100万回以上OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上最小適合負荷DC24V 4mA電気的耐久性10万回以上定格インパルス耐電圧(kV)異極:4.0、同極:2.5耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm以上定格通電電流(A)2.5定格負荷DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
単体でPLcに対応 / 二重化小型タイプで取り付けやすい
仕様セーフティリレーユニット併用不可質量(g)送信ユニット:25、受信ユニット:175タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)接点構成SS3-P接点構成消費電流(mA)60材質(ハウジング)ポリアミド66(P66)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ250m補助出力無し感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2MTTF(時間)>100年
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
20,900税込22,990
1台
5日以内出荷
単体でPLcに対応 / 二重化小型タイプで取り付けやすい堅牢なステンレスタイプ
仕様セーフティリレーユニット併用不可質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)接点構成SS3-O×接点構成消費電流(mA)60材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ250m補助出力無し感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2MTTF(時間)>100年
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, TO-263, 20W PWR263S-20-1000F BOURNSBourns SMDレジスタ, 100Ω, TO-263, 20W PWR263S-20-1000FBOURNS
809税込890
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. 20W PWR263シリーズ(TO263パッケージ). 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応 電流測定、スナバー、ブリーダー、及び放電回路に使用 用途: 電源、モータドライブ、テスト / 測定、整流器. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 20W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
P channel   VBRDSS -200 VISHAYP channel VBRDSS -200VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Bourns SMDレジスタ, 1Ω, TO-263, 20W PWR263S-20-1R00J BOURNSBourns SMDレジスタ, 1Ω, TO-263, 20W PWR263S-20-1R00JBOURNS
21,980税込24,178
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. 20W PWR263シリーズ(TO263パッケージ). 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応 電流測定、スナバー、ブリーダー、及び放電回路に使用 用途: 電源、モータドライブ、テスト / 測定、整流器. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±5%定格電力 = 20W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)4
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)廣杉計器
519税込571
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
寸法H(mm)2
ピンヘッダー(ピン) PSS-222003-00(H=20) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-222003-00(H=20)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)20
ピンヘッダー(ピン) PSS-212003-00(H=20) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-212003-00(H=20)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)20
ピンヘッダー(ピン) PSS-220803-00(H=8) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-220803-00(H=8)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)8
ピンヘッダー(ピン) PSS-220603-00(H=6) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-220603-00(H=6)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)6
ピンヘッダー(ピン) PSS-221203-00(H=12) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-221203-00(H=12)廣杉計器
899税込989
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)12
ピンヘッダー(ピン) PSS-211203-00(H=12) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-211203-00(H=12)廣杉計器
949税込1,044
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)12
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220203-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220203-00(H=2)廣杉計器
469税込516
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220503-00(H=5)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2)廣杉計器
439税込483
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)2
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220153-00(H=1.5)廣杉計器
469税込516
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5)廣杉計器
439税込483
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-20(T〇) ソケット(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側0.5mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-20(T〇) ソケット(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側0.5mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
16,980税込18,678
1袋(200個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒寸法H(mm)4.3表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
TX-Sリレー Panasonic(パナソニック)TX-SリレーPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1箱(40個)
32日以内出荷から50日以内出荷
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子
TXリレー Panasonic(パナソニック)TXリレーPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1箱(40個)
32日以内出荷
質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子サーフェスマウント 系列SS タイプ
TX-Dリレー Panasonic(パナソニック)TX-DリレーPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1箱(40個)
32日以内出荷
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TQリレー Panasonic(パナソニック)TQリレーPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1箱(50個)
42日以内出荷から92日以内出荷
高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器