カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(4)
        • 接続・省配線(制御機器)(12)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(5)
        • 産業用PC用品(122)
        • 電子部品(オンボード)(243)
        • 検出・センサ(12)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(16)
        • 通信(制御機器)(7)
        • 電源(制御機器)(21)
        • 冷却(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「SSD」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ssd
443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサスタンド SSD・SSHタイプ 岩田製作所センサスタンド SSD・SSHタイプ岩田製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート型タイプ□12角パイプ適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)シャフト寸法(mm)Φ12目盛(シャフト)レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
Transcend SSD 内蔵 TRANSCENDTranscend SSD 内蔵TRANSCEND
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
産業用PC PS6000シリーズ オプション ストレージ SSD Pro-face(シュナイダーエレクトリック)産業用PC PS6000シリーズ オプション ストレージ SSDPro-face(シュナイダーエレクトリック)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
Raspberry Pi SSD Kit 512GB Raspberry PiRaspberry Pi SSD Kit 512GBRaspberry Pi
25,980税込28,578
1個
当日出荷
Raspberry Pi SSD 512GBとRaspberry Pi M.2 HAT+のセット商品です。SSDがはじめからRaspberry Pi M.2 HAT+にマウントされているので、開封後すぐにRaspberry Pi 5 (2GB / 4GB / 8GB)と接続できます。付属のRaspberry Pi SSD 512GBは1レーンの PCIe 2.0バス使用時、4KBランダム読み込み時に50000 IOPs、4KBランダム書き込み時に90000 IOPsの性能を発揮します。Raspberry Pi M.2 HAT+は高さ16 mmのスタッキングヘッダ、スペーサーおよびネジにより、アクティブクーラー搭載のRaspebrry Pi 5にフィットします。【内容物】 1 x Raspberry Pi M.2 HAT+ 1 x Raspberry Pi SSD 512GB
寸法(mm)2230(22×30)スロット形状:M key容量(GB)512 GBフォームファクタM.2
M.2 NVMe SSD変換PCIeカード アイネックスM.2 NVMe SSD変換PCIeカードアイネックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
M.2NVMeSSDスロットを1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 ヒートシンクがM.2SSDを冷却します。 熱伝導パッドがM.2SSDとヒートシンクに密着し、M.2SSDの熱を伝達します。 PCIExpressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。 2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0×4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】 2230/2242/2260/2280、【M.2コネクタ】Key M
産業用SSD アドテック産業用SSDアドテック
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
M.2 2280 SSD用 両面実装/片面実装対応 アルミ製両面ヒートシンク OWLTECH(オウルテック)M.2 2280 SSD用 両面実装/片面実装対応 アルミ製両面ヒートシンクOWLTECH(オウルテック)
889税込978
1個
4日以内出荷
前モデルから進化した冷却性能・取付方法は2通りから選択可能・PlayStation(R)5に対応
セット内容ヒートシンク(上部用)ヒートシンク(下部用)熱伝導シート(2種類) × 各1組立用ネジ × 4組立用シリコンバンド × 2組立用プラスドライバー × 1保証書材質アルミニウム質量(g)約 19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×74×11
Kingston SSD SATA III KINGSTON[制御機器]Kingston SSD SATA IIIKINGSTON[制御機器]
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
M.2 NVMe SSD変換PCIeカード アイネックスM.2 NVMe SSD変換PCIeカードアイネックス
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
NVMeとSATAのM.2SSDスロットを各1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 M.2NVMeSSD用PCIExpressカードにM.2SATASSD用スロットを搭載しました。 各スロットとも、2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 2スロット同時に使用できます。(NVMeSSDとSATASSDを1個ずつ) SATA接続は電力をPCIExpressスロットから供給し、SATAコネクタに接続したケーブルでデータ通信します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ×2、スタンドオフ固定用ネジ×2、PCI Expressカード、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】NVMe: Key M、2230/2242/2260/2280、SATA: Key B/B-M、2230/2242/2260/2280コネクタPCI Express (NVMe) 接続用: M.2 (Key M)、SATA接続用: M.2 (Key B)、SATAデータ通信用: 7ピン オス
産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GB シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GBシュナイダーエレクトリック
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
シリーズPSA6000
産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GB シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GBシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
シリーズPSA6000
産業用 mSATA SSD 240GB 3D TLC 標準温度品 アドテック産業用 mSATA SSD 240GB 3D TLC 標準温度品アドテック
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
2.5型 マルチベンダー 240GB RI SATA HS SSD v2 レノボ・ジャパン(Lenovo)2.5型 マルチベンダー 240GB RI SATA HS SSD v2レノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
BX-T210 Ubuntu/SSD 32GB(iSLC) CONTEC(コンテック)BX-T210 Ubuntu/SSD 32GB(iSLC)CONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
小型省スペースPC。 -20~70℃での動作保証。 Atom x5-E3940。 動作確認用 Ubuntu Linuxインストール済み。
動作温度範囲(℃)-20~70
産業用 mSATA SSD 480GB 3D TLC 標準温度品 アドテック産業用 mSATA SSD 480GB 3D TLC 標準温度品アドテック
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
産業用 mSATA SSD 960GB 3D TLC 標準温度品 アドテック産業用 mSATA SSD 960GB 3D TLC 標準温度品アドテック
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
BX-T210 無線あり/SSD 512GB(TLC) CONTEC(コンテック)BX-T210 無線あり/SSD 512GB(TLC)CONTEC(コンテック)
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
小型省スペースPC。 無線LAN・Bluetooth。 SSD 512GB(TLC)。 Atom x5-E3940。
ThinkStation M.2 SSD ブラケットキット(ThinkStation P7) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation M.2 SSD ブラケットキット(ThinkStation P7)レノボ・ジャパン(Lenovo)
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
産業用 M.2 2280 PCIe SSD 480GB 3D TLC 標準温度品 アドテック産業用 M.2 2280 PCIe SSD 480GB 3D TLC 標準温度品アドテック
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状2.5inch SATA (7+15 pin)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×69.85×7対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
ヒートシンク搭載 M.2 NVMe SSD変換PCIeカード 上面取付タイプ アイネックスヒートシンク搭載 M.2 NVMe SSD変換PCIeカード 上面取付タイプアイネックス
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
高速なM.2 NVM Express (NVMe) SSDカードをPCI Expressスロット搭載パソコンで使用できます。一般的なPCI Expressカードと異なり、M.2 NVMe SSDを基板上面に取り付けられます。大型グラフィックカードを搭載しているために、空きPCI Expressスロットが最下段のみの環境に好適です。ヒートシンクがM.2 SSDを冷却します。熱伝導パッドがM.2 SSDとヒートシンクに密着し、M.2 SSDの熱を伝達します。PCI Expressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
仕様(システム条件)X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 10/11セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー対応PCI Express 4.0/(M.2カードタイプ)2230/2242/2260/2280コネクタ(M.2)Key M
ThinkStation M.2 SSD フレックスベイキット (ThinkStation PX用) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation M.2 SSD フレックスベイキット (ThinkStation PX用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD  DIN)mm 9400 CALCAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD DIN)mm 9400CAL
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9400 、 シリーズ:9400
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD  DIN)mm 9500 CALCAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD DIN)mm 9500CAL
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500 、 パネル奥行き:106.7mm
産業用 M.2 2280 PCIe SSD 120GB 3D TLC 標準温度品 アドテック産業用 M.2 2280 PCIe SSD 120GB 3D TLC 標準温度品アドテック
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状2.5inch SATA (7+15 pin)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×69.85×7対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
CAL 温度調節器 (PID制御) リニア、リレー、SSD  DIN)mm 9500 CALCAL 温度調節器 (PID制御) リニア、リレー、SSD DIN)mm 9500CAL
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:リニア、リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リニア , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500P 、 パネル奥行き:106.7mm
BX-T210 Win10IoT2019/SSD 512GB(TLC) CONTEC(コンテック)BX-T210 Win10IoT2019/SSD 512GB(TLC)CONTEC(コンテック)
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
小型省スペースPC。 -20~70℃での動作保証。 SSD 512GB(TLC)。 Atom x5-E3940。
動作温度範囲(℃)-20~70
ThinkStation フロントアクセス M.2 SSDブラケットキット(ThinkStation P5/P7) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation フロントアクセス M.2 SSDブラケットキット(ThinkStation P5/P7)レノボ・ジャパン(Lenovo)
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
M.2SSD 256GB Pro-face(シュナイダーエレクトリック)M.2SSD 256GBPro-face(シュナイダーエレクトリック)
78,980税込86,878
1個
20日以内出荷
EPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
M.2SSD 512GB Pro-face(シュナイダーエレクトリック)M.2SSD 512GBPro-face(シュナイダーエレクトリック)
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
M.2SSD 128GB Pro-face(シュナイダーエレクトリック)M.2SSD 128GBPro-face(シュナイダーエレクトリック)
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
EPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
649,800税込714,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
739,800税込813,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
659,800税込725,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
689,800税込758,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
充電コントローラ Morningstar Morningstar充電コントローラ MorningstarMorningstar
34,980税込38,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
有効期限(年)5RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器