カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(4)
        • 報知器(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「TBB」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED回転灯 SKシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から21日以内出荷
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から100日以内出荷
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
モータレスLED回転灯 SFシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)モータレスLED回転灯 SFシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
NXシリーズ 端子台 omron(オムロン)NXシリーズ 端子台omron(オムロン)
699税込769
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
電流容量(A)10
AC軸流ファンモータ NMB(ミネベア)AC軸流ファンモータNMB(ミネベア)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌日出荷
周波数(Hz)50/60構造くまとりコイル型インダクションモーター絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装)保護サーマルプロテクト絶縁耐圧(V)AC1800 3s
Maruduinoベースボードセット マルツエレックMaruduinoベースボードセットマルツエレック
3,798税込4,178
1セット
6日以内出荷
Maruduino基板には、Arduino Duemilanove1枚、シールド基板1枚、Xbee基板1枚が搭載できるパターンが設けられています。また、I/O回路として16x2LCDモジュールx1、タクトスイッチx4、LEDx4、アナログアンプ出力x1などを搭載可能なパターンも設けられています。それぞれのI/O回路とArduinoとは、付属のブレッドボードを介して自在に結線することが可能です。Arduino、I/O回路が一枚の基板に搭載されていますので、実験が途中になってもそのまま保管でき、場所を移動しての続きの学習にも便利です。 拡張機能として、ブレッドボードを取り外して、16個の7セグメントLED、24個のタクトスイッチを搭載でき壁掛けカレンダークロックや、電子鍵盤楽器の製作も行なえます。どうか、このMaruduino基板を活用して、あなたのスケッチを夢膨らませてみてください。
操作用変圧器 三菱電機操作用変圧器三菱電機
309,800税込340,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 昇圧 / 降圧 昇降圧スイッチングレギュレータ STMicroSTMicroelectronics 昇圧 / 降圧 昇降圧スイッチングレギュレータSTMicro
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンクションジェネレータ パル信号発生器 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ファンクションジェネレータ パル信号発生器COCO RESEARCH(ココリサーチ)
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷
仕様●Nパルスモード(数値設定範囲):1 - 60000個●カスタム設定メモリ:10件●スイープモード(反復回数・時間・変調・周波数書換時間):連続・0.01s - 999.99s・リニア 鋸状 / 三角 / 2周波数切替・2.5ms●セミオープンコレクタ:定格35V 50mA 出力電圧4.5V●モード表示:側面パネルに3個のLEDで使用中のモードを表示●周波数確度:±50ppm●周波数範囲(オシレーターモード・スイープモード・Nパルスモード):0.001Hz - 600kHz 0.001Hz単位で設定可能・0.1Hz - 200kHz・0.1Hz - 200kHz●出力ポート形態:可変電圧出力 および セミオープンコレクタ出力●出力可変範囲:-12V~+12V 0.1V単位で可変(VH、VL)●出力信号方式:単相●出力波形と形態:方形波 90°位相差A/B相 進相/遅相切替可●電池機寿命:アルカリ乾電池10時間 オシレータモード(セミオープンコレクタ出力)でA相、B相をGNDと短絡し、バックライト常時消灯の場合●発振種類(内部で設定):オシレータ/スイープ/Nパルス電源(V)[ACアダプタ入力] DC7.5 EIAJ#3 / [電池] 単3形アルカリ乾電池4本を推奨消費電力(VA)3以下保存温度範囲(℃)-30 ~ +70 / 0 ~ +45USB通信:ASCIIコード ボーレート 9600 bps
プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3U omron(オムロン)プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3Uomron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器Advantech(アドバンテック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------
ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)Advantech(アドバンテック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC) USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 取り付けブラケット タイプ:スイベル取り付けブラケット OTBシリーズ、Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ SMB30SC BannerBanner 取り付けブラケット タイプ:スイベル取り付けブラケット OTBシリーズ、Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ SMB30SCBanner
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = スイベル取り付けブラケット使用用途 = OTBシリーズ、Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ実装タイプ = スイベル取り付け材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, PLCC-6, ASMT-YTB2-0BB02 BROADCOMBroadcom LED, 緑,赤, 表面実装, PLCC-6, ASMT-YTB2-0BB02BROADCOM
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V光度 = 1.6 cdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 470 / 530 / 622 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RTBシリーズ IDEC(和泉電気)RTBシリーズIDEC(和泉電気)
349税込384
1個
81日以内出荷
仕様DIN48mm角埋込取付け用アダプタ

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器