カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(7)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(4)
        • 接続・省配線(制御機器)(22)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(30)
        • 産業用PC用品(42)
        • 電子部品(オンボード)(1,853)
        • 検出・センサ(90)
        • 制御機器・PLC・リレー(20)
        • 通信(制御機器)(21)
        • 電源(制御機器)(50)
        • 冷却(制御機器)(9)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「TEX」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2,148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER DC出力コネクタ TEX 120用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER DC出力コネクタ TEX 120用 アクセサリTRACO POWER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDC出力コネクタ併用可能製品TEX 120
TRACOPOWER ケーブルアセンブリ TEX 120用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER ケーブルアセンブリ TEX 120用 アクセサリTRACO POWER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルアセンブリ併用可能製品TEX 120
TRACOPOWER AC入力コネクタ TEX 120用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER AC入力コネクタ TEX 120用 アクセサリTRACO POWER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプAC入力コネクタ併用可能製品TEX 120
学習テキスト 三菱電機学習テキスト三菱電機(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合機種MELSEC-Fシリーズ
GOT1000・2000シリーズ用 特殊取付金具 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 特殊取付金具三菱電機
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
特殊取付金具は、GOTをATEX、KCs規格に対応させるため使用します。
適合規格ATEX、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
479税込527
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
Samtec 引抜工具 MMTD, MMTDT, MMTS, MMTST, SMSD, SMSS, STS-N-005シリーズ SAMTECSamtec 引抜工具 MMTD, MMTDT, MMTS, MMTST, SMSD, SMSS, STS-N-005シリーズSAMTEC
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:MMTD, MMTDT, MMTS, MMTST, SMSD, SMSS, STS-N-005RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 引抜工具 S2SX, SFSX, T2SX, TFSXシリーズ SAMTECSamtec 引抜工具 S2SX, SFSX, T2SX, TFSXシリーズSAMTEC
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:S2SX, SFSX, T2SX, TFSXRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 引抜工具 IPD1シリーズ SAMTECSamtec 引抜工具 IPD1シリーズSAMTEC
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:IPD1RoHS指令(10物質対応)対応
GOT1000マニュアル 三菱電機GOT1000マニュアル三菱電機
239税込263
1個
4日以内出荷
ベゼル Electronic Assembly EA DOGM081, EA DOGM132-5, EA DOGM162, EA DOGM163用 25×61mm Electronic Assemblyベゼル Electronic Assembly EA DOGM081, EA DOGM132-5, EA DOGM162, EA DOGM163用 25×61mmElectronic Assembly
3,730税込4,103
1個
7日以内出荷
仕様共用ディスプレイタイプ:EA DOGM081, EA DOGM132-5, EA DOGM162, EA DOGM163●視野領域寸法:15 x 51mm●外寸寸法:25 x 61mm●外寸高さ:25mm●外寸幅:61mm●視野領域高さむ:15mm●視野領域幅:51mm●Electronic Assembly LCDパネルの取り付けベゼル. Electronic Assembly LCDパネルに適した黒色陽極酸化アルミの取り付けベゼルです。RoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
292,788税込322,067
1台
31日以内出荷
耐圧・粉塵防爆型LEDタワーランプ
用途耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラン上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白種類LED積層防爆型外径(Φmm)144ブザー音動作点灯/点滅
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
292,788税込322,067
1台
31日以内出荷
サイレン音ブザー内蔵耐圧・粉塵防爆型 耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラ
用途耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラン上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白種類LED積層防爆型外径(Φmm)144ブザー音動作点灯/点滅
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)【特長】CPURaspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリRaspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケースRaspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェースRaspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体4GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4):4GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K×2:2
アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵光電センサZ3シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から6日以内出荷
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
Raspberry Pi Zero 2 W Raspberry PiRaspberry Pi Zero 2 WRaspberry Pi
4,198税込4,618
1個
当日出荷
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:無し質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
シングル高精度タイマー IC 555 Texas Instrumentsシングル高精度タイマー IC 555Texas Instruments
119税込131
1個
当日出荷
タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。
仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0447-67
Raspberry Pi Zero 2 WH Raspberry PiRaspberry Pi Zero 2 WHRaspberry Pi
4,898税込5,388
1個
欠品中
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:実装済質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
67,980税込74,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
クラス最小 変位センサ
用途装置組込みに最適仕様拡散反射型付属品M3ネジ×2本材質ディスプレイ:PET種類変位センサ材質(ケース)アルミダイカスト電源電圧(V)DC12~24 ±10%保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む)光源媒質:赤色半導体レーザ消費電流(mA)70以下(DC24V時)波長(nm)655安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(前面)PPSUウォームアップ時間約5分サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTOEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回リニアリティ±0.1%F.S.使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
Arduino Due ArduinoArduino DueArduino(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
高性能な32ビットのARM Cortex-M3マイコン「Atmel SAM3X8E」を搭載したフィジカルコンピューティングボード。ボードサイズはArduino MEGAと同じ。デジタルI/Oピンは54本、アナログ入力は12チャンネル。クロック周波数は84MHz。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)512K(ユーザーにて全容量使用可能)仕様MCU:Atmel AT91SAM3X8E ARM Cortex-M3 32bit、デジタルI/Oピン:54(うち12本はPWM出力可能)、アナログ入力ピン:12、アナログ出力ピン:2(DAC)、全I/Oピンの合計最大出力電流:130mA、3.3Vピンの最大電流:800mA、5Vピンの最大電流:800mA、SRAM:96kB(64kBと32kB)、クロック:84MHz動作電圧3.3V入力電圧(V)7~12(推奨)、7~20(定格範囲)
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502579-0000 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502579-0000日本モレックス(molex)
459税込505
1箱(100個)
当日出荷
仕様1.5 mmワイヤ対基板圧着端子 - CLIK-Mate(TM)シリーズ. 1.5 mmのワイヤ対基板CLIK-Mate(TM)圧着端子です。 このCLIK-Mate(TM)圧着端子には、低挿入力と確実なかん合を実現する音叉設計が採用されています。 この圧着端子の電気定格は、100 Vac/dc(最大)、2 A(最大)です。シリーズCLIK-Mate適合電線(mm2)(Min)0.08適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号502579併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から98日以内出荷
デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に検出距離(m)0.25~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
449税込494
1個
当日出荷から44日以内出荷
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)【特長】CPURaspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリRaspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケースRaspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェースRaspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体8GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4)8GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K:2
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPBTexas Instruments
619税込681
1箱(5個)
当日出荷
仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
2回路 差動 コンパレータ Texas Instruments2回路 差動 コンパレータTexas Instruments
53税込58
1個
当日出荷
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考:アズワン品番67-0367-84
専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)専用光電センサBGS-ZL・BGS-ZシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)30以下感度調整4回転エンドレスボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替付属品(取付金具)BEF-W100-B材質フロントカバー:PMMA質量(g)約10適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)保護等級IP67EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)質量(g)約10(コード含まず)接続方式コード式接続(ケーブル)Φ3.8×2m光源4元素赤色LED、波長640nm波長(nm)640制御出力NPN出力応答時間500μs以下電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)保護等級IP67(IEC)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
スピーカー FOSTEX(フォステクス)スピーカーFOSTEX(フォステクス)
1,998税込2,198
1個
欠品中
透明体センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)透明体センサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から46日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出光標準ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様標準仕様、ACアダプタ同梱取付方式正方向段数3定格電圧(V)AC100~240保護等級IP20LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40太さ(Φmm)60
4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
59税込65
1個
当日出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0367-61
デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-Dシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-DシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式距離設定型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
デジタルファイバアンプ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルファイバアンプOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
使いやすさを極めた超高速ファイバアンプファイバサインファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバーカバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザインボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
付属品取付金具、取扱説明書材質ケース、カバー:PC適合規格EN60947-5-2保護等級IP54光源4元素赤色LED(波長660nm)使用周囲温度(℃)-25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
IC RECEIVER 0/4 16DIP Texas InstrumentsIC RECEIVER 0/4 16DIPTexas Instruments
249税込274
1個
当日出荷
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0353-11
専用光電センサBGS-Vシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)専用光電センサBGS-VシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)光源赤色LED絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて)感度調整2回転ボリウム表示灯入光表示(赤色LED)
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器