カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(7)
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(29)
        • 検出・センサ(17)
        • 制御機器・PLC・リレー(12)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「TH-8」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)スリーハイ
6,798税込7,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス1(±1.5℃または±0.4%)RoHS指令(10物質対応)対応
K熱電対シースタイプ(シリコン被覆) スリーハイK熱電対シースタイプ(シリコン被覆)スリーハイ
8,498税込9,348
1本
当日出荷から6日以内出荷
ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途温度調節器につけて使用します。常用温度(℃)180許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法L1(mm)100長さL2(m)2材質(被膜)シリコン被覆
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付きスリーハイ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から7日以内出荷
TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付き スリーハイ熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付きスリーハイ
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷
TH-8292の先端に丸端子のついたものです。熱電対素線にPTFEやガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32常用温度(℃)400許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対Kマグネットタイプ スリーハイ熱電対Kマグネットタイプスリーハイ
14,790税込16,269
1本
欠品中
測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面計測用の温度センサーです。マグネットを利用してセンサーを取り付けることができ、取り外しも容易です。金型など磁石金属製の表面などの温度測定におすすめです。
用途※デジタル温度コントローラ monoOne(R)-120/200対応の(別売)温度センサー。他の温度調節機器にも使用可能。仕様感温部のみ:400℃/常用限度:350℃線径(Φmm)0.32許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)L:2
熱電対Kスティックタイプ スリーハイ熱電対Kスティックタイプスリーハイ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
検知する箇所が面状(フラット)な場合に適しています。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
長さL(mm)2常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
IXYS Nチャンネル パワーMOSFET IXYSIXYS Nチャンネル パワーMOSFETIXYS
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
白金側温抵抗体スティックタイプ スリーハイ白金側温抵抗体スティックタイプスリーハイ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
長さL(mm)2常用温度(℃)200許容差クラスA、3線式RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  スイッチングダイオード スルーホール, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 TO-220FPAC, 2-Pin 2.2V STMicroSTマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 TO-220FPAC, 2-Pin 2.2VSTMicro
959税込1,055
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●実装タイプ : スルーホール●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : TO-220FPAC●ピン数 : 2V●最大ダイオードキャパシタンス : 12pF●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 16.4mm●寸法 : 10.4×4.6×16.4mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被膜)UL認定品 スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被膜)UL認定品スリーハイ
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.65
熱電対K極細タイプ1m (フッ素樹脂被覆) スリーハイ熱電対K極細タイプ1m (フッ素樹脂被覆)スリーハイ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
極細部、気体温度の測定に最適です。 業界トップレベルの細工の超高速応答極細熱電対です。熱電対先端部のみ50μm径の熱電対です。
端子形状リード線直出し形/圧着端子なし限界温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)熱電対K材質(外被)フッ素樹脂アズワン品番64-3426-28芯色赤、白RoHS指令(10物質対応)対応センサ形状ストレートリード線長さ(m)1
STTH8R06FP STMicroSTTH8R06FPSTMicro
159税込175
1個
翌々日出荷
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付きスリーハイ
7,798税込8,578
1本
7日以内出荷
TH-8290の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.65常用温度(℃)200℃許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)UL規格UL認定品RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流器 / ショットキーダイオード, 8A, 1000V 表面実装 TO-220FPAC STMicroSTマイクロ, 整流器 / ショットキーダイオード, 8A, 1000V 表面実装 TO-220FPACSTMicro
329税込362
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-220FPAC●最大連続 順方向電流: 8A●ピーク逆繰返し電圧: 1000V●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  スイッチングダイオード スルーホール, 8A, 1000V, シングル,エレメント数 1 TO-220Ins, 2-Pin 2V STMicroSTマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 8A, 1000V, シングル,エレメント数 1 TO-220Ins, 2-Pin 2VSTMicro
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 1000V●パッケージタイプ : TO-220Ins●ピン数 : 2V●最大ダイオードキャパシタンス : 7pF●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 8A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2.9V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 8A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2.9VSTMicro
6,198税込6,818
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AC最大連続 順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 2.9V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 45nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 8A, 200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.05V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 8A, 200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.05VSTMicro
879税込967
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.05V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 30ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 200V, シングル,エレメント数 1 DPAK (TO-252), 3-Pin 1.05V STMicroSTマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 200V, シングル,エレメント数 1 DPAK (TO-252), 3-Pin 1.05VSTMicro
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 200V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 6.6mm●幅 : 6.2mm●高さ : 2.4mm●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 8A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220Ins シリコンジャンクション 2.2V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 8A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220Ins シリコンジャンクション 2.2VSTMicro
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220Ins●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 1200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 2.2V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 100ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
温度警報器 K8AK-TH omron(オムロン)温度警報器 K8AK-THomron(オムロン)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
材質(本体)PC+ABS UL94-V0保護構造IP20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59耐電圧(V)AC2300 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
STマイクロ,  スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 D2PAK (TO-263), 3-Pin 2.2V STMicroSTマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 D2PAK (TO-263), 3-Pin 2.2VSTMicro
129,800税込142,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 9.35mm●高さ : 4.6mm●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
温度警報器 K8DT-TH omron(オムロン)温度警報器 K8DT-THomron(オムロン)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から121日以内出荷
17.5mm幅。 熱電対タイプ。 ヒータの過昇音防止に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC253材質(ケース)PC UL94-V0設定方式ロータリタイプディップスイッチ設定(3連)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 61326-1定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回サンプリング周期(ms)100挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8ヒステリシス幅(ヒステリシス)2℃
熱機器収納キャビネット BXTH 河村電器産業熱機器収納キャビネット BXTH河村電器産業
31,980税込35,178
1個
21日以内出荷
テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
材質木板製保護等級IP2X構造額縁構造使用ハンドルKH-80T(平面ハンドル)使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
熱機器収納キャビネット BXTH 8シリーズ 河村電器産業熱機器収納キャビネット BXTH 8シリーズ河村電器産業
43,980税込48,378
1個
23日以内出荷
テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
熱機器収納キャビネット BXTH 8シリーズ 河村電器産業熱機器収納キャビネット BXTH 8シリーズ河村電器産業
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷
テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
ターミナル ブロック ヘッダ 8POS TH WEIDMULLERターミナル ブロック ヘッダ 8POS THWEIDMULLER
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:8 定格電流:24A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal SL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1550-66
デジタル信号変換器スプリングタイプ 8点独立ベースユニット(モジュール自由搭載型) 三菱電機エンジニアリングデジタル信号変換器スプリングタイプ 8点独立ベースユニット(モジュール自由搭載型)三菱電機エンジニアリング
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途省配線・省工数機器取付方式[ネジ]M4×0.7mm×27mm以上・締付トルク範囲:78~118N-cm( 8~12kgf-cm)、[DINレール]適合DINレール:TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠)モジュール【交換回数】50回接続【機器】シーケンサ分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)適合電線(mm2)【フェルール端子未使用時】より線単線0.2~1.5(AWG24-16)【フェルール端子使用時】より線単線0.08~0.75(AWG28-18)消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約10(装着するモジュール、シーケンサの消費電流含まず)動作表示電源ON、入力ONでLED点灯表示絶縁耐圧AC2300Vrms/1min(標高0~2000m)端子台スプリングクランプタイプ端子数36点(電源4点、入力32点)ソケット有(モジュール交換可能)絶縁抵抗10MΩ以上供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM)シーケンサ装着するモジュールによる接続対象MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L同時ON点数100%(5方向取付け)適合モジュールAC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100A、AC200V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×200A、DC24V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×24D、DC48V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×48D、DC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100D、DC24V入力(リレー絶縁):FA1-TM1×24RA、ダミー(防塵用):FA1-TM1ND4ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)モジュールタイプモジュール混在可能ストリップ長(mm)【電線ストリップ】8
スプリングクランプ端子台付きケーブル 三菱電機エンジニアリングスプリングクランプ端子台付きケーブル三菱電機エンジニアリング
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(押しボタンスイッチなど)を接続するために、 デジタル信号を変換します。ユニット1つで、コモンの異なる負荷と接続ができます。64点入力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の入力変換が可能です。ソケット付のため、モジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途省配線・省工数機器モジュールモジュール混在可能、交換回数:50回定格入力電圧(V)DC24(CLASS 2 or SELV+LIM)適合電線(mm2)[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18)絶縁方式リレー動作表示電源ON、入力ONでLED点灯表示端子台スプリングクランプタイプ機械的寿命2000万回以上ソケット有(リレーモジュール交換可能)定格入力電流(mA)約10(DC24V)供給電源外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM)製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)電気的寿命DC24V 100mA通電にて10万回以上(接点側)ノイズ耐量シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)ストリップ長(mm)電線:8入力インピーダンス(kΩ)約2.2応答時間(ms)(OFF→ON)10以下(シーケンサの応答時間除く)、(ON→OFF)12以下(シーケンサの応答時間除く)
ターミナル ブロック ヘッダ 8WAY TH R/A フクハラターミナル ブロック ヘッダ 8WAY TH R/Aフクハラ
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔7.62mm ポジション数:8 定格電流:41A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1368-81
コネクタ I/O プラグ 8POS TH AMPHENOLコネクタ I/O プラグ 8POS THAMPHENOL
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:8 種別:プラグ コネクタ タイプ:I/O コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:FCI OCTIS 10133085 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1378-40
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から121日以内出荷
コネクタ I/O プラグ 2 POW+8 SIG TH AMPHENOLコネクタ I/O プラグ 2 POW+8 SIG THAMPHENOL
5,798税込6,378
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:10 種別:プラグ コネクタ タイプ:I/O コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:FCI OCTIS 10131868 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウントアズワン品番65-1378-39
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)三菱電機エンジニアリング
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
自動車用コネクタ, 8極, メス, ナチュラル パネルマウント TE Connectivity TH 025シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 8極, メス, ナチュラル パネルマウント TE Connectivity TH 025シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
249税込274
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = 車載用ヘッダコネクタ, 車載用配線コネクタジェンダー = メス行数 = 2取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = TH 025色 = ナチュラル端子方法 = はんだ高さ = 15.5mm幅 = 14.2mm深さ = 24.47mmコンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタは、基板に固定するためのボード固定ねじを備えています。このコネクタハウジングはPBT又はSPS製で、識別しやすいように色分けされています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタには、直角実装又は垂直実装の構成を用意しています。. 特長と利点. 高さ2.2 mmの密度ピッチのコンパクト設計 基板に確実に接続するためのボード固定ねじ 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途. これらのTH 025シリーズの車載ヘッダコネクタは、自動車の安全セキュリティシステム、利便性、運転手の情報、ボディ / シャーシシステムで使用します。用途には、ミラー、マルチメディアアプリケーション、ディスプレイ画面、エアバッグECU / 安全アプリケーション、スイッチ、ボディコントローラの管理、ダッシュボードアプリケーションなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から44日以内出荷
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
8,998税込9,898
1袋(100個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)50寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングクランプ端子台付きケーブル 三菱電機エンジニアリングスプリングクランプ端子台付きケーブル三菱電機エンジニアリング
9,498税込10,448
1個
12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途省配線・省工数機器モジュールモジュール混在可能、交換回数:50回適合電線(mm2)[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18)動作表示電源ON、出力ON でLED 点灯表示定格負荷電圧(V)電圧、電流:装着モジュールによる端子台スプリングクランプ端子供給電源外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、SELV and LIM or Class 2)製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)適合モジュール【装着可能】a 接点リレー:FA-NYP24WK2, FA-NYP24WK4、b 接点リレー:FA-NYBP24WK2, FA-NYBP24WK4、トライアック:FA-SN24A01FS2, FA-SN24A01FS4、トランジスタ:FA-SN24D01HZS2, FA-SN24D01HZS4、信号スルー(DC出力):FA-SN00SS2, FA-SN00SS4ストリップ長(mm)電線:8

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器