カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(41)
        • 検出・センサ(12)
        • 電源(制御機器)(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「TS-25」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    形状ストレート種類角型寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法基板実装
  • 低圧サポータ HTS 河村電器産業

    低圧サポータ HTS

    河村電器産業
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    セット内容10個材質ポリプロピレン質量(kg)0.3色黒
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-2511-00P 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-2511-00P

    廣杉計器
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 254-TS 200号試験弾器(50回線) 川口電機製作所

    254-TS 200号試験弾器(50回線)

    川口電機製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷
    加入者ケーブル及び局内機器等の成端用50回線試験弾器。 結線方式は半田でマルチ接続が可能。
    付属品・示名条片 14-A×1個・本体取付ネジ×2個仕様●収容回線数:50回線絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V印加)
  • 258W-TS 200号試験弾器(100回線) 川口電機製作所

    258W-TS 200号試験弾器(100回線)

    川口電機製作所
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    6日以内出荷
    加入者ケーブル及び局内機器等の成端用100回線試験弾器。 結線方式はラッピングでマルチ接続が可能。
    付属品・示名条片 14-A×1個・プロテクター×1個・本体取付ネジ×4個仕様●収容回線数:100回線絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V印加)
  • カップル変換器(絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    カップル変換器(絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換。 。コンパクト形端子台構造。 。冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載
    仕様バーンアウト時間:10s以下取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃精度基準精度 ・K、E、J熱電対:±0.1% of FSまたは±0.2℃の大きい方 ・T、N熱電対:±0.2% of FS または±0.2℃の大きい方 ・PR、B、R、S熱電対:±0.3% of FS (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上) 冷接点補償精度:20±10℃において ・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃ ・S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃ (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーバーラック ITS 河村電器産業

    サーバーラック ITS

    河村電器産業
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    省施工・軽量・高剛性モデルの自然換気仕様のラック
    材質スチール製マウント19インチ/EIA規格/ケージナット仕様
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2510-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2510-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    ¥1,288~税込¥1,417~
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷から57日以内出荷
    寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2515-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2515-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2514-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2514-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2505-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2505-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    寸法H(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2520-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2520-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2512-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2512-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    ¥1,288~税込¥1,417~
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2508-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2508-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-2511-00 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-2511-00

    廣杉計器
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2506-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2506-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回路切替端子 / JTS・JTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    回路切替端子 / JTS・JTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2.54耐電圧800VAC 1分間定格電流(A)3表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 6.8μF ±20% 日本ケミコン

    日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 6.8μF ±20%

    日本ケミコン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 6.8μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 1210取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃大容量NTSシリーズ. 小型大容量で許容リプル電流が大きい 優れたノイズ吸収性能 鉛フリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 22μF ±20% 日本ケミコン

    日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 22μF ±20%

    日本ケミコン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 2220取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5.7 x 5 x 2.8mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 2.8mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃大容量NTSシリーズ. 小型大容量で許容リプル電流が大きい 優れたノイズ吸収性能 鉛フリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 10μF ±20% 日本ケミコン

    日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 10μF ±20%

    日本ケミコン
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 1812取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.8mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±15%大容量NTSシリーズ. 小型大容量で許容リプル電流が大きい 優れたノイズ吸収性能 鉛フリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor 降圧 コンバータ TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 降圧 コンバータ

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
  • 5P 固定端子台 TSシリーズ マルヤス電業

    5P 固定端子台 TSシリーズ

    マルヤス電業
    ¥399税込¥439
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-25085-00S 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-25085-00S

    廣杉計器
    ¥869~税込¥956~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek

    発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入

    Ecliptek
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Ecliptek EC27 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
    仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6975-02
  • 発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek

    発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

    Ecliptek
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
  • 発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek

    発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入

    Ecliptek
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 25ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -1
    仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7109-72
  • 発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek

    発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

    Ecliptek
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6974-97
  • 発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek

    発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

    Ecliptek
    ¥409,800税込¥450,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    EcliptekEC27シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と25MHzの公称周波数を備えています。3ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装出力タイプ:CMOS周波数安定性:±45ppmパッケージ:4-SMD、リードなし動作温度:-40℃to85℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7110-62
  • 発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek

    発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入

    Ecliptek
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • KTS250B106M43N0T00 日本ケミコン

    KTS250B106M43N0T00

    日本ケミコン
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様(末端)表面実装長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.8電圧25Vdc高さ(mm)2.8奥行(mm)3.2許容差±20%温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)静電容量(μF)10最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • 小型超音波センサ E4E2 omron(オムロン)

    小型超音波センサ E4E2

    omron(オムロン)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる 小型アンプ内蔵タイプ 小型コンベアラインにも設置が容易 検出余裕度が確認できる安定表示灯付
    保護構造IEC規格 IP64
  • Raspberry Pi Sense HAT V2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Sense HAT V2

    Raspberry Pi
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Sense HAT V2は、Raspberry Piのプログラミングや外部との相互作用をさせる方法について学習するために最適なアドオンボードです。ラズベリーパイ財団が欧州宇宙機関と共同で実施している教育プログラム「Astro Pi」の一部として開発された製品で、国際宇宙ステーションで使用するために開発されたセンサーを満載しています。公式のPython用ライブラリを使用することで、搭載する全てのセンサー類、LEDマトリクス、ジョイスティックへのアクセスができます。本製品は、40ピンGPIOコネクタを備える全てのRaspberry Piと互換性があります。【セット内容】。・Sense HAT V2本体。・固定用ネジ。・スペーサー
    仕様●HTS221 出力分解能:16ビット●IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1●LSM9DS1 出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:測定レンジ:0~65℃●RGB LEDマトリクス:8×8ドット●RGBカラーセンサ:TCS3400●TS221 温度:測定レンジ:15~40℃●ジャイロ:測定レンジ:±245/±500/±2000dps(°/秒)●ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)●加速度:測定レンジ:±2/±4/±6/±8/±16g●気圧・温度センサ:STMicro LPS25HB●気圧:出力分解能:24ビット●気圧:測定レンジ:260~1260hPa●温湿度センサ:STMicro HTS221●相対湿度:測定レンジ:0~100% RH●磁力:測定レンジ:±4/±8/±12/±16ガウス対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    3日以内出荷から105日以内出荷
  • セーフティライトカーテン F3SJ-B omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-B

    omron(オムロン)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能。ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能。インターロック機能、補助出力機能を標準装備
    付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
  • Wieland 接続式端子台 58.503.0055.4 WT 2.5シリーズ Wieland

    Wieland 接続式端子台 58.503.0055.4 WT 2.5シリーズ

    Wieland
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色茶シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
  • Wieland 接続式端子台 58.503.0055.1 WT 2.5シリーズ Wieland

    Wieland 接続式端子台 58.503.0055.1 WT 2.5シリーズ

    Wieland
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色黒シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
  • Wieland 接続式端子台 58.503.0055.8 WT 2.5シリーズ Wieland

    Wieland 接続式端子台 58.503.0055.8 WT 2.5シリーズ

    Wieland
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色黄シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

ts25特集
おすすめ人気ランキング
制御機器