カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 産業用PC用品(5)
        • 電子部品(オンボード)(1)
        • 電源(制御機器)(3)

制御機器 :「USB GPIB」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPIBケーブル CONTEC(コンテック)GPIBケーブルCONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
欠品中
タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)2アズワン品番64-8864-62使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
GPIBコネクタアダプタ CONTEC(コンテック)GPIBコネクタアダプタCONTEC(コンテック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
タイプコネクタ適合規格GPIB コネクタアダプタアズワン品番64-8863-58
高機能高速型GP-IB通信ボード CONTEC(コンテック)高機能高速型GP-IB通信ボードCONTEC(コンテック)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
質量(g)110データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型データ転送速度1.5Mbyte/sec外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠DMAチャネル数2ch
高速型GPIB通信ボード PCI Express CONTEC(コンテック)高速型GPIB通信ボード PCI ExpressCONTEC(コンテック)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。 バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。 データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。ケーブル仕様は、IEEE-STD-488-1978に適合しています。ケーブルシースには非移行性の材料を使用しています。
GPIBケーブル CONTEC(コンテック)GPIBケーブルCONTEC(コンテック)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)4使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック使用コネクタ(外部機器側)GPIBピギーバック
プラグイン・スキャン・モジュール GW INSTEKプラグイン・スキャン・モジュールGW INSTEK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
4.3インチTFTカラー液晶3スロット装備の6 1/2DMM内蔵メインフレームDCV測定基本確度0.0035%選択可能な5種類の入力スイッチモジュール最大450ch/secのスキャンレート(DAQ-900にて)内部メモリ最大10万ポイント14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期、DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)データーログ用フリーPCソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(8.23MB)
プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応) Preenプログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応)Preen
429,800税込472,780
1台
29日以内出荷
台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内での認定サービスセンターとして活動しており、導入後のサポートも万全です。 導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。◇製品の主な特長 ・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。 ・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。 ・製品評価&検査:IEC61000に対応した評価用電源環境を実現。 ・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。 ・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。 ・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。 ・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。◇充実のアフターサポート ・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。 ・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。 ・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
用途◇こんな方におすすめ! ・精密機器を使用する製造現場 ・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方 ・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方 ・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方その他【突入電流耐性(RMS)】≦定格電流×4.5倍出力50メモリセット&4ショートカット出力電圧(V)0-240dc/0-480dc(DC)、※0-175rms/0-350rms(RMS)入力電圧(V)単相二線90-264容量(W)1500(交流出力)、1440(直流出力)測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率効率最大電力82%以上出力電圧精度0.1V(RMS)周波数精度0.1HzRoHS指令(10物質対応)対応最大ピーク電流(A)54/27(Peak)動作温度範囲(℃)0-40出力周波数15-1000Hz最大入力電流(A)20通信インターフェースRS-232/RS-485/Ethernet/アナログ/USB/PLCリモート ※オプション GPIB/アナログ最大出力電流(A)46176(DC)、46362(RMS)
プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応) Preenプログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応)Preen
1,498,000税込1,647,800
1台
29日以内出荷
台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内での認定サービスセンターとして活動しており、導入後のサポートも万全です。 導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。◇製品の主な特長 ・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。 ・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。 ・製品評価&検査:IEC61002に対応した評価用電源環境を実現。 ・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。 ・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。 ・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。 ・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。◇充実のアフターサポート ・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。 ・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。 ・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
用途◇こんな方におすすめ! ・精密機器を使用する製造現場 ・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方 ・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方 ・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方その他【突入電流耐性(RMS)】≦定格電流×4.5倍出力50メモリセット&4ショートカット出力電圧(V)0-240dc/0-480dc(DC)、※0-175rms/0-350rms(RMS)入力電圧(V)単相二線180-264容量(W)6000(交流出力)、5780(直流出力)出力周波数(Hz)15-1000測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率効率最大電力85%以上出力電圧精度0.1V(RMS)周波数精度0.1HzRoHS指令(10物質対応)対応最大ピーク電流(A)216/108(Peak)動作温度範囲(℃)0-40最大入力電流(A)40通信インターフェースRS-232/RS-485/Ethernet/アナログ/USB/PLCリモート ※オプション GPIB/アナログ最大出力電流(A)46380(DC)、48/24(RMS)
プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応) Preenプログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応)Preen
809,800税込890,780
1台
29日以内出荷
台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内での認定サービスセンターとして活動しており、導入後のサポートも万全です。 導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。◇製品の主な特長 ・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。 ・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。 ・製品評価&検査:IEC61001に対応した評価用電源環境を実現。 ・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。 ・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。 ・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。 ・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。◇充実のアフターサポート ・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。 ・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。 ・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
用途◇こんな方におすすめ! ・精密機器を使用する製造現場 ・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方 ・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方 ・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方その他【突入電流耐性(RMS)】≦定格電流×4.5倍出力50メモリセット&4ショートカット出力電圧(V)0-240dc/0-480dc(DC)、※0-175rms/0-350rms(RMS)入力電圧(V)単相二線180-264容量(W)3000(交流出力)、2880(直流出力)出力周波数(Hz)15-1000測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率効率最大電力85%以上出力電圧精度0.1V(RMS)周波数精度0.1HzRoHS指令(10物質対応)対応最大ピーク電流(A)108/54(Peak)動作温度範囲(℃)0-40最大入力電流(A)20通信インターフェースRS-232/RS-485/Ethernet/アナログ/USB/PLCリモート ※オプション GPIB/アナログ最大出力電流(A)46362(DC)、46380(RMS)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器