カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(14)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「UVC」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5Φ紫外線LED Luckylight5Φ紫外線LEDLuckylight
36税込40
1本
5日以内出荷
レンズ色無色透明定格電圧(V)3.4ピーク波長(nm)395輝度350mcd定格電流(mA)15照射角15度主波長(nm)425
チップLED UV LUMINUSチップLED UVLUMINUS
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
仕様●色温度/波長:400~410nm●パワー:5.0W以上●電流値:1.0~6A●電圧値:3.0~4.2Vアズワン品番67-0457-30
Standard Power UV LED シリーズ 紫外線 LED 1袋 2個入 VISHAYStandard Power UV LED シリーズ 紫外線 LED 1袋 2個入VISHAY
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay の UVC 発光ダイオードは、水晶ウィンドウを備えたセラミックベースの低消費電力 UVC LED で、長寿命を実現しています。パッケージサイズは 3.45 mm x 3.45 mm x 1.78 mm で、放射出力は標準 10 mW @ 100 mA ( Wavelength Range 270 → 285 nm )です。DC 順方向電流:最大 150 mA リフローはんだ付け方式
仕様●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Standard Power UV LED●コード番号:206-5761アズワン品番65-7238-02
Standard Power UV LED シリーズ 紫外線 LED 1袋 2個入 VISHAYStandard Power UV LED シリーズ 紫外線 LED 1袋 2個入VISHAY
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay の UVC 発光ダイオードは、シリコンレンズを搭載したセラミックベースの低消費電力 UVC LED で、長寿命を実現しています。パッケージサイズは 3.45 mm x 3.45 mm x 1.38 mm で、放射出力は標準 2.5 mW @ 20 mA ( Wavelength Range 265 nm → 285 nm )です。DC 順方向電流:最大 30 mA リフローはんだ付け方式
仕様●ピン数:3●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Standard Power UV LEDアズワン品番65-7237-37
OSLON UV シリーズ 280nm 120 ° 紫外線 LED 13.5mW OSRAMOSLON UV シリーズ 280nm 120 ° 紫外線 LED 13.5mWOSRAM
709税込780
1個
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSLON R UV シリーズの UVC LED は、消毒、精製、処理、検知などの紫外線照射が必要な用途に合わせた柔軟な設計を実現しています。ガラスカバーを内蔵したセラミックパッケージが付属しています AlGaN ベースのフリップチップ
仕様●LED数:1●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UVアズワン品番65-7247-50
OSLON UV シリーズ 275nm 120 ° UV-C 紫外線 LED 42mW OSRAMOSLON UV シリーズ 275nm 120 ° UV-C 紫外線 LED 42mWOSRAM
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSLON R UV シリーズの UVC LED は、消毒、精製、処理、検知などの紫外線照射が必要な用途に合わせた柔軟な設計を実現しています。パッケージ:ガラスカバー内蔵のセラミックパッケージ チップ技術: AlGaN ベースのフリップチップ 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ peak:275 nm (紫外線( UV-C )) ESD :
仕様●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:42mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UVアズワン品番65-7242-03
ATOMS3R カメラキット(8MB PSRAM搭載) M5StackATOMS3R カメラキット(8MB PSRAM搭載)M5Stack
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
液晶画面の替わりにカメラを搭載したAtomS3 AtomS3のディスプレイに替えて0.3MピクセルのGC0308カメラを搭載したIoT開発モジュールです。Wi-Fi機能を内蔵したESP32-S3-PICO-1-N8R8をメインコントローラに、8MBのフラッシュと8MBのPSRAMを搭載しています。そのほかに、5Vを3.3Vに変換する電源管理回路や、3軸BMM150地磁気センサ、6軸BMI270姿勢センサなどを内蔵しています。カメラはガラスカバーで保護されており、画像キャプチャと赤外線伝送制御をサポートしています。UVC(USBビデオクラス)ファームウェアがプリインストールされているため、ドライバ不要のUSBカメラとして機能します。 ファームウェアの書き込み:緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。
仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150セット内容AtomS3R CAM 本体×1寸法(mm)24×24×13.5質量(g)7.3出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5インターフェース【I/O】G5 / G6 / G7 / G8 / G38 / G39動作温度0℃~+40℃電源供給USB Type-Cカメラ仕様0.3Mピクセル(最大フレームレート 30fps)
ATOMS3R M12カメラキット(OV3660) M5StackATOMS3R M12カメラキット(OV3660)M5Stack
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
3MピクセルのOV3660広角カメラを搭載したIoTプログラマブルコントローラ ATOMS3Rカメラキットのカメラ部を300万画素のOV3660とM12レンズに強化したATOMS3です。コントローラにESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載し、Wi-Fi、8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵しています。5Vを3.3Vに変換する電源管理回路や、3軸地磁気センサBMM150と6軸モーションセンサBMI270が組み込まれています。UVC(USBビデオクラス)ファームウェアが付属しており、プラグ&プレイUSBカメラとして使用でき、赤外線放射機能も備えています。そのほか、電源供給とファームウェアのダウンロード用のUSB Type-Cインターフェースと、HY2.0-4P拡張ポートが含まれています。また、強化された3Dアンテナを備え、底部には6つのGPIOピンと電源ピンがあります。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 カメラ部:OV3660(300万画素、最大フレームレート30fps)、M12レンズ 6軸IMU(BMI270)と3軸地磁気センサ(BMM150)を搭載 赤外線制御が可能 Wi-Fiアンテナに3Dアンテナを採用 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython
仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8外形寸法(mm)24×24×22.1センサーIMU:BMI270(I2Cアドレス:0x68)、コンパス:BMM150(BMI270経由で通信)メモリー【フラッシュ】8MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MBLEDあり(G18ポート使用)【IR(赤外線)】あり(G47ポート使用)消費電流【MCUスリープ時】10.75μA(Grove互換コネクタから5V受電)ポート【底面GPIO】G5、G6、G7、G8、G38、G39カメラ仕様画素数:300万画素、最大フレームレート:30fps、F値:F2.4、焦点距離:1.8mm±5%、FoV:120°
ブラシ付きDCモータードライバーIC DIP化基板(TB67H450FNG) マルツエレックブラシ付きDCモータードライバーIC DIP化基板(TB67H450FNG)マルツエレック
599税込659
1個
5日以内出荷
モータードライバーIC TB67H450FNGのピッチ変換基板 東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモータ用のドライバIC「TB67H450FNG」を実装した基板で2.54mmのシングルインラインパッケージに変換できます。TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。 ストレートとライトアングルの2種類のピンヘッダーが付属しています。 DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
関連資料(0.48MB)
ブラシ付きDCモータドライバIC(TB67H450FNG)評価基板 マルツエレックブラシ付きDCモータドライバIC(TB67H450FNG)評価基板マルツエレック
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
TB67H450FNGを用いたブラシ付きDCモータドライバの評価基板 東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモーター用のドライバーIC「TB67H450FNG」のE-Pad面実装パッケージを実装した評価基板です。 GNDパターンとOUT1およびOUT2パターンを大きくとり、電流を流しやすくしています。ロジック入力端子とGND端子は、使いやすい入出力ピンにしています。参照電圧は、VRで調整可能です。各ノードで測定しやすいように測定ピンを配置しています。 TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。 DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
関連資料(0.18MB)
VCC 紫外線 LED VAOL シリーズ ピーク波長:405nm, 15° VCCVCC 紫外線 LED VAOL シリーズ ピーク波長:405nm, 15°VCC
1,598税込1,758
1袋(10個)
5日以内出荷
LED数 = 1ピーク波長 = 405nm光度 = 200 mcdパッケージタイプ = 5 mmビュー角 = 15°ピン数 = 2LED材質 = InGaN実装タイプ = スルーホール実装直径 = 5.9mm高さ = 8.6mmシリーズ = VAOLmmUV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。目を保護せずに点灯中のUV LEDを見ないでださい。. VCC紫外線LEDランプ、T1-3/4 5 mm. VCCのUV (紫外線) T1-3/4 (5 mm) LEDランプ製品です。このLEDは、InGaN材料技術を採用しており、無色透明のレンズを備えています。主な用途には、消毒や殺菌、接着剤の硬化、漏れ検出、セキュリティ認証などがあります。選択可能なピークUV波長 / 放射角: VAOL-5EUV0T4 405 nm / 15 ° VAOL-5EUV8T4 385 nm / 15 ° VAOL-5GUV0T4 405 nm / 30 ° VAOL-5GUV8T4 385 nm / 30 °
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ付きDCモータドライバーIC 東芝ブラシ付きDCモータドライバーIC東芝
259税込285
1個
5日以内出荷
DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付モータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
出力電圧(V)50出力電流(A)3.5電源電圧(V)44RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.68MB)
280nm UV-C 紫外線 LED 13.5mW 1袋 5個入 VISHAY280nm UV-C 紫外線 LED 13.5mW 1袋 5個入VISHAY
5,198税込5,718
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●UVの種類:UVC●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●コード番号:238-7031アズワン品番65-7262-56
Vishay 近接光センサ, 200mm 表面実装 VCNL4040M3OE VISHAYVishay 近接光センサ, 200mm 表面実装 VCNL4040M3OEVISHAY
379,800税込417,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
センサータイプ = 近接センサーセンシング距離 = 200mmスイッチングモード = デジタル出力タイプ = デジタル、オープンドレイン実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大供給電流 = 200 mA (IREDパルス)寸法 = 4 x 2 x 1.1mm高さ = 1.1mm長さ = 4mm幅 = 2mmVCNL4040、近接 / 周辺光センサ、Vishay Semiconductors. VCNL4040は、完全集積型の近接 / 周辺光センサです。 このパッケージには、赤外線エミッタが搭載されています。. I2Cシリアル通信インターフェイス 有効分解能: 16ビット 強力な背景光除去(太陽光など) 割り込み機能の出力を設定可能 動作電圧: 2.5 V → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレーソケット 基板実装 VCFM-1000, 1393310-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレーソケット 基板実装 VCFM-1000, 1393310-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
7日以内出荷
併用可能製品 = プラグインマイクロISOリレーアクセサリタイプ = ソケットシリーズ = VCFM-1000取り付けタイプ = 基板実装
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 近接センサ及び赤外線エミッタ, 200mm 表面実装 VCNL3020-GS08 VISHAYVishay 近接センサ及び赤外線エミッタ, 200mm 表面実装 VCNL3020-GS08VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
センサータイプ = 近接センサーセンシング距離 = 200mmスイッチングモード = デジタル出力タイプ = デジタル、オープンドレイン実装タイプ = 表面実装ピン数 = 10最大供給電流 = 200 mA (LEDパルス)寸法 = 4.9 x 2.4 x 0.83mm高さ = 0.83mm長さ = 4.9mm幅 = 2.4mmVCNL3020、近接センサ(赤外線エミッタ搭載)、Vishay Semiconductors. VCNL3020は、赤外線エミッタと割り込み機能を搭載した完全集積型の近接センサです。. I2Cシリアル通信インターフェイス 有効分解能: 16ビット LED駆動電流: 10 → 200 mAで設定可能 最大近接距離: 200 mm 動作電圧: 2.5 V → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire Control Cable 4芯 0.35 mm2, シールド有 22 AWG Alpha WireAlpha Wire Control Cable 4芯 0.35 mm2, シールド有 22 AWGAlpha Wire
85,980税込94,578
1セット(30m)
7日以内出荷
UL、CE、CSA. Alpha Wire Xtra-Guard 4極温ケーブル(TPEジャケット及びホイルシールド付き). Alpha WireのXtra-Guard 4シリーズの極温対応ケーブルは、優れた柔軟性を実現する高性能TPE製ケーブルです。Xtra-Guard 4ケーブルは熱可塑性エラストマ製ジャケットと絶縁体を使用しているため、耐久性に非常に優れているとともに、低温 / 高温においてPVC製ケーブルの3倍の柔軟性があります。 TPE製ケーブルの使用温度範囲は、-50 → +125 ℃と広いため、過酷な環境での使用に最適です。 ケーブルのジャケットにはいくつかの色があるので、色分けして簡単に識別することができます。 FITヒートシュリンクチューブの推奨品: FIT-400及びFIT-600. 特長と利点. ・ 温度範囲: -50 → +125 ℃ ・ 高性能TPE製絶縁体及びジャケットの採用により、従来のPVC製ケーブルの3倍の低温 / 高温柔軟性を発揮 ・ 紫外線光に対する安定性(UV耐性) ・ 選べるジャケット色 ・ ケーブルトレイ用UL定格TC 600 V / PLTC 300 V (24 AWGを除く) ・ Pennsylvania Bureauによる深鉱掘削安全性認定の、鉱山全域監視システム ・ 優れた耐水性及び耐薬品性 ・ 耐摩耗性 Supra-Shieldが指定されている場合にEMI干渉から保護. 製品用途の情報. Xtra-Guard 4シリーズのケーブルには優れた特長があるため、製紙、鉱業、食品 / 飲料、石油化学、パイプライン、軍事などのさまざまな産業における制御用ケーブルとして使用されています。 Xtra-Guard 4ケーブルは、Pennsylvania Bureauによって深部採掘用として認定されており、このケーブルの耐久性がいかに優れているかを証明しています。また、このケーブルは太陽光発電や風力発電などの電力用途にも使用できます。 軍事では常に新しい革新的な電子装置が必要とされるため、適切なケーブル配線が不可欠です。Xtra-Guard 4シリーズのケーブルを使用すれば、信頼性と高性能を要求される極めて重要な接続を実現することが可能です。 Xtra-Guard 4シリーズは、屈曲が大きい用途や曲がった状態が続く用途には向きません。. Xtra-Guardシールド. フォイルシールドケーブルは、アルミ / ポリエステルシールドとスズめっき銅製ドレインワイヤで構成されています。EMIに対する適度な耐性があるため、より細くして軽量化を図ることができます。. TPEとは何ですか. TPE (熱可塑性エラストマ)は、コポリマー(プラスチックとゴムを含む)の一種で、両方の特性を備えています。熱可塑性樹脂は、耐久性に優れ、柔軟性が高く、高温に耐えるので、製造分野で使用しやすい素材です。. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線できます。 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 / 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 / 高温柔軟性、耐紫外線性能、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
仕様シリーズ = Xtra-Guard 4芯数 = 4断面積 = 0.35 mm2シールド有無 = 遮蔽長さ = 30m外被色 = 黒AWGサイズ = 22 AWG外径 = 6.3mmシース材質 = TPE代表規格 = CE, CSA, UL導体構成 = 7 / 0.25 mm℃ブラックRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

uvc ライト特集
おすすめ人気ランキング
制御機器