カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(8)
        • 検出・センサ(1)

制御機器 :「VFS」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • nv32-cvf 3p
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBプログラミングツール Sick AFM60、AFS60、DFS60、VFS60用 SICKUSBプログラミングツール Sick AFM60、AFS60、DFS60、VFS60用SICK
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様併用:AFM60、AFS60、DFS60、VFS60●DFS60エンコーダ用USBプログラミングツールRoHS指令(10物質対応)対応
多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ 東芝シュネデール・インバータ多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ東芝シュネデール・インバータ(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
フットスイッチ FS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ FS形シリーズオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
23,900税込26,290
1台
当日出荷から61日以内出荷
FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。
用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー、オルタネイト仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式シーソー式保護構造IP54定格電圧(V)AC250定格電流(A)6連数1連動作力25N(2.6kgf)付属コード適用シース外径:Φ8~11定格通電電流(A)6
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 39 A, 3 ピン パッケージTO-247 TK シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 39 A, 3 ピン パッケージTO-247 TK シリーズ東芝
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 39 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 65 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 270 Wトランジスタ素材 = SiMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 31 A, 3 ピン パッケージTO-247 DTMOSIV シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 31 A, 3 ピン パッケージTO-247 DTMOSIV シリーズ東芝
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 31 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 88 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 230 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フロート スイッチ ポリプロピレン Lovatoフロート スイッチ ポリプロピレンLovato
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Lovato フロートスイッチ LVFS A1 D タイプは、水及び食料品の用途(水教育、噴水、水族館、ドリンク、魚のハッチなど)に適しています。 スイミングプールなどACS からの証明
仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10m●コード番号:224-7393アズワン品番65-7315-16
フロート スイッチ ポリプロピレン Lovatoフロート スイッチ ポリプロピレンLovato
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Lovato フロートスイッチは、下水や産業からの排水などの汚染水のレベルを土木 / 産業で制御するために使用します。TUV 認定
仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10mアズワン品番65-7315-17
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET東芝
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型
フロート スイッチ ポリプロピレン Lovatoフロート スイッチ ポリプロピレンLovato
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Lovato フロートスイッチは、ポンプやソレノイドバルブなどの電気機器の自動化に使用されています。ケーブルは 3x1 タイプで、3 本のワイヤが使用されています。これにより、レギュレータの配線時に充填 / 排出機能を選択できます。ネオプレンケーブルを備え、長さは 10 m です。TUV 認定
仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10m●コード番号:224-7395アズワン品番65-7315-20
インクリメンタル形 1024 インクリメンタル SICKインクリメンタル形 1024 インクリメンタルSICK
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
概要VFS60 製品ファミリのモータフィードバックシステムは、過酷な条件下での産業用途、特に非同期モータへの接続に最適です。多数の製品タイプがほぼすべての要件に適合します。中空シャフト又は内径 8 → 15 mm のブラインド中空シャフトにより、プラグインケーブル接続又はケーブル端に組み立て済みのオスコネクタが使用されますこれにより、機械的な柔軟性が向上します。さらに、頑丈なシャフトベアリングによりサービス寿命が延び、同時にサービス / メンテナンスの要件が低減されます。ベアリング距離が長くなると、これまで達成できなかった低レベルの振動と、最高動作速度でも最適な同心性が保証されます。製品ファミリは、さまざまなパフォーマンスクラスに割り当てられます。定義済みのさまざまなラインカウントから、事前にプログラムされたバージョンまで対応可能です。さらに、すべての一般的な電気インターフェースを使用できます。TTL、HTL、又は正弦 0.5 Vss 。一目でわかるTTL、HTL、又は正弦 0.5 Vpp インターフェイス 分解能:最大 65、536 ライン / 回転 インターフェイス、ラインカウント、及びゼロパルスの個別のプログラミング RS485 経由で直接プログラミングできます ボールベアリング間の距離が広いため、優れた同心性が実現します 非常に頑丈 保護クラス IP65 ブラインドホローシャフト及び直径 815 mm の中空シャフトを機械的に柔軟性を実現し、さまざまなトルクサポートを用意しています 使用温度範囲: -30 → +100 ℃ プラスチック製カラーを介した絶縁シャフト接続が可能あなたの利点製品の種類を限定したプログラム可能なバージョン 独自のプログラミング要件を考慮した設計の各種プログラミングツール 過酷な環境下でも高い性能と信頼性を発揮します ニッケルコードディスクにより、優れた耐振動性と幅広い使用温度範囲を実現しています ボールベアリングの間隔が広いため、不均一な摩耗が軽減され、モータフィードバックハウジングの振動が最小限に抑えられ、モータフィードバックシステムの耐用年数が長くなります 「絶縁シャフト接続」は、モータフィードバックシステムのベアリングを介した電気導通を防止するため、システムの動作寿命が長くなります注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1024●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:TTL●シャフトのタイプ:中空シャフト●電源電圧:4.5 → 32 V●コード番号:223-1017アズワン品番65-7308-59
インバータオプション 東芝シュネデール・インバータインバータオプション東芝シュネデール・インバータ
139,800税込153,780
1台
当日出荷から121日以内出荷
KYOCERA AVX ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V F0603E0R25FSTR KYOCERA AVXKYOCERA AVX ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V F0603E0R25FSTRKYOCERA AVX
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様遮断容量最大電圧 R:50 A寸法(mm)1.6×0.81×0.63本体高さ(mm)0.63定格電流(mA)250本体長さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX Accu-Guard SMD ヒューズ 0603. 正確な定格電流 速断型 SMT に使用されるすべてのはんだ付けシステムに対応します本体幅(mm)0.81定格電圧(kV)32溶断速度F最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

vf線特集
おすすめ人気ランキング
制御機器