LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 5個入LEDIL7日以内出荷
街灯や産業用照明に最適な高密度レンズアレイ、最大 3535 サイズの LED 。Stradella は通り、区域および産業照明のための単一レンズそして密なレンズの配列の費用効率が良いプロダクト家族である。より大型のレンズアレイには、埃の多い環境やダンプ環境に最適なシリコンガスケットが内蔵されており、IP67 等級の保護等級を備えています。比較的狭い場所から非常に多くの光を照射することができるため、最大 3535 サイズの中高出力 LED および CSP LED に最適です。産業用途向けの 25 ° スポットビーム。ロケーションピン間の距離が長いため、高電圧回路設計が可能です。
仕様●シリーズ:STRADELLA●1レンズあたりのLED数:8●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●添付方法:ねじ●寸法:49.49 x 49.49 x 7.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.5mm●長さ:49.49mm●幅:49.49mm●コード番号:186-2614アズワン品番65-7256-14