ローム ツェナーダイオード 13V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 27V 表面実装 1 WROHM
ROHM LDOレギュレータ 150mA, 1.8 V 固定出力, 2.5~5.5 V入力, 5-Pin HVSOFROHM
ローム ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 22V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 3.5V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 3.4V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 8.4V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 12.3V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 500 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 15.25V 表面実装 500 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 1 WROHM
USBコネクタ B タイプ オス スルーホールSAMTEC
Microchip LEDドライバ IC, 15mA, 1W 44-Pin PLCCMICROCHIP
ローム 温度センサ IC, ±2.5℃, アナログ, 5-Pin HVSOPROHM
Samtec 基板用端子台 FTSシリーズSAMTEC
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 225個入SAMTEC
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入SAMTEC
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 350個入SAMTEC
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 ERM8-060-05.0-S-DV-TRSAMTEC
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TRSAMTEC
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 ERM5-050-02.0-L-DV-TRSAMTEC
基板接続用ソケット 5 極 0.8 1.19 mm 2 列 表面実装 1セット 1275個入SAMTEC
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 350個入SAMTEC
ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列 1セット 550個入SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 250個入SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 325個入SAMTEC