カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(5)
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(1)

制御機器 :「WRCT」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ LinxWiFiアンテナ SMA WiFi ホイップLinx
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:直接●ゲイン:2.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:113mm●幅:10mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7152-97
WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1セット 50個入 LinxWiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1セット 50個入Linx
129,800税込142,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Linx RCT シリーズ波形アンテナは、革新的な多関節ベースで卓越した性能を発揮し、90 ° の傾斜と 360 ° の回転により最適な方向を実現します。VSWR が非常に低くなります それは完全に風化した
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMA●ゲイン:2.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:113mm●幅:10mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7150-67
TE Connectivity SMDレジスタ, 50mΩ, 0805 (2012M), 0W RCT-0C TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 50mΩ, 0805 (2012M), 0W RCT-0CTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
32,980税込36,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
シリーズRC定格電力(W)0抵抗(MΩ)50許容差±0%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属箔最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
RECTNGLR PWR コネクタ RCPT 34W13 PositronicRECTNGLR PWR コネクタ RCPT 34W13Positronic
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
仕様コンタクト数:34 製品群:PCIM シリーズ コネクタ マウント:パネル PCBマウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット
RECTNGLR PWR コネクタ RCPT 47POS PositronicRECTNGLR PWR コネクタ RCPT 47POSPositronic
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
RECTNGLR PWR コネクタ RCPT 4POS PositronicRECTNGLR PWR コネクタ RCPT 4POSPositronic
5,098税込5,608
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:4 製品群:PLA シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ピッチ間隔5mm 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケットアズワン品番65-1583-68
RECTNGLR PWR ハウジング RCPT 3POS ケーブル PositronicRECTNGLR PWR ハウジング RCPT 3POS ケーブルPositronic
3,698税込4,068
1個
予約販売
仕様製品群:PLA シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 角型 シェルサイズ:- 適合製品:Positronic PLA シリーズ サイズ 16 コンタクト ロック タイプ:ラッチ
RECTNGLR PWR ハウジング RCPT 6POS ケーブル PositronicRECTNGLR PWR ハウジング RCPT 6POS ケーブルPositronic
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様製品群:PLB シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 角型 シェルサイズ:- 適合製品:Positronic PLB シリーズ サイズ 16 コンタクト ロック タイプ:ラッチアズワン品番65-1583-69

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器