カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 制御機器・PLC・リレー(13)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「a6con1」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力ユニット 三菱電機出力ユニット三菱電機(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別出力ユニット
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から83日以内出荷
ユニット種別入力ユニット
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機
31,980税込35,178
1台
当日出荷から11日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機
55,980税込61,578
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別高速カウンタユニット
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機
109,800税込120,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機
139,800税込153,780
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁方式チャンネル間絶縁あり入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力三菱電機
55,900税込61,490特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)ユニット種別位置決めユニット出力方式(パルス)差動出力
高速カウンタユニット 三菱電機高速カウンタユニット三菱電機
57,980税込63,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)チャンネル数2チャンネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110配線方式40ピンコネクタ外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)測定点数(点)1/チャンネル入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力測定分解能(ns)100
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット オープンコレクタ出力 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット オープンコレクタ出力三菱電機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
ユニット種別位置決めユニット出力方式(パルス)オープンコレクタ出力適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)最大出力パルス200K pulse/s
MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット三菱電機
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力、信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V 2~5mAチャンネル数2チャンネル外部出力(一致出力)トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン外部入力プリセット:DC5/12/24V 2~5mA/ファンクションスタート:DC5/12/24V 2~5mA接続方式(外部配線)40ピンコネクタ
MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット三菱電機
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)位置決めデータ600データ/軸外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110制御単位mm、inch、degree、pulse制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

a6con特集
おすすめ人気ランキング
制御機器