カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(97)
        • 接続・省配線(制御機器)(387)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 産業用PC用品(22)
        • 電子部品(オンボード)(521)
        • 検出・センサ(5)
        • 制御機器・PLC・リレー(13)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(19)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「awg28」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日2月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1,069件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PHDコネクタ用コンタクトAWG28~24(100本入) JST(日本圧着端子製造)PHDコネクタ用コンタクトAWG28~24(100本入)JST(日本圧着端子製造)
849税込934
1袋
6日以内出荷
備考コンタクトピン適合電線AWG28~AWG24入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28 ノーブランド300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28ノーブランド
5,598税込6,158
1巻
7日以内出荷
電子機器の汎用的な信号用ケーブルです。 シールド、ツイストペア構造であるため電磁ノイズに強い構成となっております。 絶縁体とシースに非鉛耐熱ビニルを使用しております。 UL VW-1難燃試験に合格しております。
用途RS232C用ケーブル等に導体構成(本/mm)7/0.127シース外径(Φmm)11.6対数(P)20定格電圧(V)300耐電圧2000V/分材質(シース)非鉛耐熱ビニル材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)228絶縁抵抗(MΩ/km)100シース色ワームグレー定格温度(℃)80材質(導体)すずめっき軟銅線シールド編組密度(%)80ケーブルサイズ(AWG)28
Belden データケーブル,2ペアAWG28 AWG 遮蔽 152m 8132シリーズ BELDENBelden データケーブル,2ペアAWG28 AWG 遮蔽 152m 8132シリーズBELDEN
269,800税込296,780
1セット(152m)
7日以内出荷
仕様対数 = 2断面積 = 0.07 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 28 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 152mシールド構造 = F/UTPCertificazione CPR = Eca外径 = 5.59mm外側シース材質 = PVCケーブル形状 = ツイストペア特性インピーダンス = 120 Ωシリーズ = 8132RoHS指令(10物質対応)対応
5 amp female crimp contacts AWG 28-24 - RS PRO5 amp female crimp contacts AWG 28-24 -RS PRO
3,798税込4,178
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CSSF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
5 amp female crimp contacts AWG 28-24 - RS PRO5 amp female crimp contacts AWG 28-24 -RS PRO
9,698税込10,668
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CSGF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = メス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
圧電サウンダ他励振タイプ 共立電子産業圧電サウンダ他励振タイプ共立電子産業
239税込263
1個
4日以内出荷
コストパフォーマンスの良い他励振タイプの圧電ブザーです。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。最大入力電圧(V)30p-p max
5 amp male crimp contacts AWG 28-24 - si RS PRO5 amp male crimp contacts AWG 28-24 - siRS PRO
3,798税込4,178
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CSSM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
5 amp male crimp contacts AWG 28-24 - go RS PRO5 amp male crimp contacts AWG 28-24 - goRS PRO
9,698税込10,668
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CSGM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック1000リセコンタクト28-22AWG錫めっきバラ状 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック1000リセコンタクト28-22AWG錫めっきバラ状TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,398税込9,238
1袋(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 白 100m 28 AWG 44A シリーズ 44A0111-28-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 白 100m 28 AWG 44A シリーズ 44A0111-28-9TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
45,980税込50,578
1セット(100m)
7日以内出荷
【外被】白長さ(m)100シリーズ44A定格電圧600 Vmm絶縁体ポリアルケン機能難燃性構成【導体】7/36 AWGAWG28シールド非シールド断面積(mm2)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)ケーブルタイプ過酷な環境ストランド数7最小動作温度(℃)-65
ダイナミック1000タブコンタクト28-22AWG錫めっきバラ状 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック1000タブコンタクト28-22AWG錫めっきバラ状TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1袋(1000個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック1000リセコンタクト28-22AWG錫めっき連鎖状 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック1000リセコンタクト28-22AWG錫めっき連鎖状TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
52,980税込58,278
1巻(6000個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル ブロック プラグ接続可能 12 ポジション 28-14AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 12 ポジション 28-14AWGワゴジャパン
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:12●接続タイプ数:1●可変コーディング:あり●回転防止保護:あり●誤差込防止:あり●省スペースのプラグ形成:なし●プラグイン接続のロッキング:なし●絶縁材料:ポリアミド (PA66) ●火災負荷:0.14MJ●導体部 CSA:1.5mm材質ステンレス鋼(クランプスプリング)幅(mm)44.2ライトグレー高さ(mm)13.4質量(g)9ピッチ(mm)3.5(ピン)極数12奥行(mm)18.6段数1定格電圧(V)160(III/3)定格電流(A)10接続方式CAGE CLAMP(R)接続フィメールコネクタ/ソケット材料グループI接続ケーブル単線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、可とうより線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.25~1.5mm2、絶縁カラーなしフェルール圧着線:0.25~1.5mm2難燃性UL94準拠V0接点材質銅合金(スズメッキ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作方法操作工具動作温度(℃)-35~60電線挿入角度0°(接続方向に応じた)アズワン品番65-1539-99許容温度(℃)-60~100電線むき長さ(mm)6~7操作方向方向 1:電線挿入口と同じ方向から操作可能、方向 2:電線挿入方向と垂直の方向から操作可能接続位置12
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ オス 圧着 24 → 28 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ オス 圧着 24 → 28 AWGハーティング
769税込846
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様オス・メス オスコンタクト材質 銅合金最大接触抵抗 ≦10MΩケーブルサイズ 24 28 AWGコンタクトタイプ ピン最小ワイヤサイズAWG 28AWG最大ワイヤサイズAWG 24AWG定格電流 6.5A端子方法 圧着長さ 14.48mm
ダイナミック1000タブコンタクト28-22AWG金めっき連鎖状 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック1000タブコンタクト28-22AWG金めっき連鎖状TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
99,980税込109,978
1巻(6000個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタコンタクト 173113シリーズ オス 圧着 錫めっき 22 → 28 AWG 173113 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173113シリーズ オス 圧着 錫めっき 22 → 28 AWG 173113FCT - A MOLEX COMPANY
699税込769
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:鋼●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173113●結線方法:圧着●シリーズ番号:173113 年●コード番号:213-5027アズワン品番65-7521-98
ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 28-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 28-12AWGワゴジャパン
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1アズワン品番65-1522-49
D-subコネクタコンタクト 173109シリーズ オス 圧着 錫めっき 22 → 28 AWG 173109 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173109シリーズ オス 圧着 錫めっき 22 → 28 AWG 173109FCT - A MOLEX COMPANY
559税込615
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:鋼●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173109●結線方法:圧着●シリーズ番号:173109●コード番号:213-5023アズワン品番65-7515-10
Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 22AWG メス 圧着 金めっき 22-28 AWG 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYDサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 22AWG メス 圧着 金めっき 22-28 AWG 173112 1袋 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
FCT メス機械加工コンタクトは黄銅素材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +130 ℃ 圧着式終端
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:22-28 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:22AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5857アズワン品番65-7631-93
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 28 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 28 AWGハーティング
849税込934
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)14.1タイプピン端子の種類圧着定格電流(A)6.5材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNiオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)≦10最小ワイヤーサイズ(AWG)28最大ワイヤーサイズ(AWG)24
Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ 圧着 28 → 22AWG 日本モレックス(molex)Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ 圧着 28 → 22AWG日本モレックス(molex)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様Mini-Fit Junior 工具 / アクセサリ. ; 710-6552 710-6552 は、標準の Mini Fit Jr 圧着端子 22-28 AWGとHCS 圧着コンタクトを終端するためのパラレルアクション圧着工具です。 抜き取り工具 ; 215-5900 215-5900 は、標準とHCSクリンプに適しています。 ; 797-8913 797-8913 は、Mini-Fit Jrシリーズの8極コネクタ(取り付け金具なし)用ストレインリリーフです。、回転:なしサイズ端子:28 → 22AWGタイプコンタクト:圧着シリーズHANDTOOLRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号207121
ターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 28-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 28-12AWGワゴジャパン
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
仕様ポジション数:3 定格電圧:320V 定格電流:12A ピッチ間隔5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm コンタクト数:3アズワン品番65-1515-44
ターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 28-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 28-12AWGワゴジャパン
3,098税込3,408
1個
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:16Aアズワン品番65-1440-61
Amphenol D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWG AMPHENOLAmphenol D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWGAMPHENOL
659税込725
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 28 AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWG AMPHENOLAmphenol D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWGAMPHENOL
659税込725
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 28 AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
CONTACT CIRCULAR PIN 28-30AWG CRIMP GOLD 1袋 50個入 SAMTECCONTACT CIRCULAR PIN 28-30AWG CRIMP GOLD 1袋 50個入SAMTEC
969税込1,066
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ピン ・ ソケットコンタクト●コード番号:198-2621アズワン品番65-7672-05
QIコネクタ用コンタクトピン 共立電子産業QIコネクタ用コンタクトピン共立電子産業(2件のレビュー)
829税込912
1パック(100本)
当日出荷
QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112FCT - A MOLEX COMPANY
149税込164
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4984アズワン品番65-7503-64
ユーロブロック ターミナルブロック ノーブランドユーロブロック ターミナルブロックノーブランド(4件のレビュー)
409税込450
1袋(3個)
当日出荷
ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。 ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。
種類プリント基板結線方式スクリューレス端子ねじM3端子間ピッチ(mm)5.08規格(トルク)0.57N-m使用温度(℃)110長さ(mm)(推奨ストリッピング) 7定格300VAC 10A抵抗(MΩ)<15(接点)適合電線AWG24~12(4.0mm2)
D-subコネクタコンタクト 173109シリーズ オス 圧着 錫めっき 22 → 28 AWG 173109 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173109シリーズ オス 圧着 錫めっき 22 → 28 AWG 173109 1箱 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
38,980税込42,878
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:鋼●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173109●結線方法:圧着●シリーズ番号:173109●コード番号:213-5022アズワン品番65-7530-35
コンタクト ソケット 28-22AWG クリンプ フエニックス・コンタクトコンタクト ソケット 28-22AWG クリンプフエニックス・コンタクト
559税込615
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1392-45
QIコネクタ用プラグコンタクトピン 共立電子産業QIコネクタ用プラグコンタクトピン共立電子産業(1件のレビュー)
829税込912
1パック(100本)
当日出荷
QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ) omron(オムロン)産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ)omron(オムロン)
229税込252
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。特殊工具不要で、簡単に結線ができます。繰り返し結線(リペア)が可能です。AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)
使用温度範囲(℃)-30~+75(結露・氷結のないこと)定格電圧(V)DC32耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5個入FCT - A MOLEX COMPANY
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4986アズワン品番65-7522-08
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5000アズワン品番65-7520-95
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
24,980税込27,478
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4985アズワン品番65-7522-01
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 10個入FCT - A MOLEX COMPANY
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5001アズワン品番65-7520-46
Hirose D-subコネクタコンタクト CDシリーズ メス 圧着 金めっき 28 → 24 AWG HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタコンタクト CDシリーズ メス 圧着 金めっき 28 → 24 AWGHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1箱(25個)
翌々日出荷
長さ(mm)18シリーズCD定格電流(A)3適合電線(mm2)(Min)0.08、(Max)0.2適合電線サイズ28 → 24 AWG、(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)25
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 0.76mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5000個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 0.76mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5000個入FCT - A MOLEX COMPANY
159,800税込175,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●端子サイズ:0.76mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5004アズワン品番65-7502-45
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 0.76mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 0.76mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 10個入FCT - A MOLEX COMPANY
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器