カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(14)
        • 検出・センサ(5)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「bp-35」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主幹リードバー (階段型) 日東工業主幹リードバー (階段型)日東工業
5,898税込6,488
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用付属品取付ねじ付材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
電線固定金具 内外電機電線固定金具内外電機
1,698税込1,868
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
階段型バーホルダ 日東工業階段型バーホルダ日東工業
4,498税込4,948特価
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサ 日東工業スペーサ日東工業
4,198税込4,618
1組
5日以内出荷
高さ調整にご利用ください。
仕様高さ調整用セット内容20コ入材質本体:ポリカーボネート樹脂本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・フラットタイプ 日東工業バーホルダ・フラットタイプ日東工業
8,498税込9,348
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
銅バーの幅によりお選びください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入材質本体:ナイロン本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ 日東工業バーホルダ日東工業
3,698税込4,068
1組(20個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:ポリエステル、ベース:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・縦型 日東工業バーホルダ・縦型日東工業
3,998税込4,398
1組
5日以内出荷
銅バーを縦に固定することができます。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
支持ホルダ 日東工業支持ホルダ日東工業
5,998税込6,598
1組
5日以内出荷
絶縁カバーの固定にご利用ください。
仕様絶縁カバーの固定セット内容20コ入材質本体:ナイロン本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブルIDEC(和泉電気)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)検出光レーザー検出距離(mm)20~300光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド材質木板
二次送りセット (階段型) 日東工業二次送りセット (階段型)日東工業
3,998税込4,398
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応
BP15 ワンタッチブッシュ 日東工業BP15 ワンタッチブッシュ日東工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
電線保護にご利用ください。
材質ナイロン適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 350VA/210W omron(オムロン)無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 350VA/210Womron(オムロン)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(350VA/210W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード (PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ35T後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm消費電力(W)10W/20Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):3本体質量(kg)3.2kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:矩形波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10%充電時間12相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型/縦(壁掛け)安全規格VCCI B種バックアップ時間5分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大350/210停電切替時間10msec以内出力周波数商用運転時:入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 回線サージ保護機能(電話回線のみ)
鉄製基板 日東工業鉄製基板日東工業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
BP36 低圧サポータ 日東工業BP36 低圧サポータ日東工業
8,798税込9,678
1セット(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基台安定板 日東工業基台安定板日東工業
7,898税込8,688
1セット(2個)
5日以内出荷
フラットなデザインです。 キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容安定板2枚、取付ねじ一式材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ350用
2出力高速アイソレータWSP-DEW-35 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-35渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-35 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-35渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P35 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P35渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~350℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F35 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F35渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~350℃

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器