カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(3)
        • 検出・センサ(3)

制御機器 :「cx-421」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型短絡保護装備
アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ Panasonic(パナソニック)アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)、防浸形
定電流 LEDドライバ 300mA 1W 1袋 50個入 TAIWAN SEMICONDUCTOR定電流 LEDドライバ 300mA 1W 1袋 50個入TAIWAN SEMICONDUCTOR
6,598税込7,258
1袋(50個)
7日以内出荷
TSCR420_datasheet_en.pdf を参照してくださいTaiwan Semiconductor のリニア定電流 LED ドライバは、リニア LED 駆動用のローサイド定電流レギュレータ( CCR )です。このデバイスは、公称 10 mA のプリセット 10 mA で制御し、最大 300 mA の外部抵抗器で調整できます。デバイス温度グレード 1 : -40 → 125 ℃ デバイス HBM ESD 等級レベル H2 デバイ
仕様●入力電圧:40 V●出力電圧:40V●オペレーション:定電流●出力電流:300mA●最大出力パワー:1W●シリーズ:TSCR
定電流 LEDドライバ 300mA 1W 1セット 3000個入 TAIWAN SEMICONDUCTOR定電流 LEDドライバ 300mA 1W 1セット 3000個入TAIWAN SEMICONDUCTOR
339,800税込373,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:40 V●出力電圧:40V●オペレーション:定電流●出力電流:300mA●最大出力パワー:1W●シリーズ:TSCR●コード番号:216-9645アズワン品番65-7236-13
小型レーザセンサ CX-L400[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザセンサ CX-L400[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
42日以内出荷
材質本体ケース:ABS、前面カバー:アクリル保護構造IP65(IEC、JIS)出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:1.8V以下(流出電流100mAにて)電源電圧(V)DC10~30 リップルP-P10%以下応答時間250μs以下使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~95%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

cx-421特集
おすすめ人気ランキング
制御機器