カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(8)
        • 接続・省配線(制御機器)(24)
        • 産業用PC用品(5)
        • 電子部品(オンボード)(183)
        • 検出・センサ(7)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(19)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(7)
        • 通信(制御機器)(18)
        • 電源(制御機器)(22)
        • 冷却(制御機器)(18)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「dcp」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • dcプラグ 変換
315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCP55用リチウム電池セット azbil(旧:山武)DCP55用リチウム電池セットazbil(旧:山武)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
仕様リチウム電池セット
Switchcraft HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート DCP-HDMIB-F SWITCHCRAFTSwitchcraft HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート DCP-HDMIB-FSWITCHCRAFT
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
オス/メス メスサイズ スタンダードコンタクト材質 銅合金表面処理:コンタクト 金接続方向 ストレート結線方法 フィードスルー定格電流 500mA定格電圧 300 acハウジング材質 サーモプラスチック色 黒動作温度 Max +80℃動作温度 Min -20℃Switchcraft HDMI耐候性コネクタ. SwitchcaftのこのHDMI耐候性コネクタ製品は、完全かん合時に優れた侵入保護性能を発揮するため、苛酷な環境や屋外用途に適しています。 この頑丈で信頼性の高いコネクタは、組み立てやすく現場で修理可能なため、軍用又は産業用GPS装置から医療データカートまで、さまざまなデータ伝送用途に最適です。. 特長と利点: RoHS対応 UV F1適合ハウジング UL94V-0難燃性等級 最小絶縁抵抗: 10 MΩ (かん合時) 最大接触抵抗: 50 MΩ. 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート DCP-HDMIT-F SWITCHCRAFTSwitchcraft HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート DCP-HDMIT-FSWITCHCRAFT
9,798税込10,778
1個
欠品中
オス/メス メスサイズ スタンダードコンタクト材質 銅合金表面処理:コンタクト 金接続方向 ストレート結線方法 フィードスルー定格電流 500mA定格電圧 300 acハウジング材質 サーモプラスチック色 黒動作温度 Max +80℃動作温度 Min -20℃Switchcraft HDMI耐候性コネクタ. SwitchcaftのこのHDMI耐候性コネクタ製品は、完全かん合時に優れた侵入保護性能を発揮するため、苛酷な環境や屋外用途に適しています。 この頑丈で信頼性の高いコネクタは、組み立てやすく現場で修理可能なため、軍用又は産業用GPS装置から医療データカートまで、さまざまなデータ伝送用途に最適です。. 特長と利点: RoHS対応 UV F1適合ハウジング UL94V-0難燃性等級 最小絶縁抵抗: 10 MΩ (かん合時) 最大接触抵抗: 50 MΩ. 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロヒューズ 大東通信機マイクロヒューズ大東通信機(6件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
リード線RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機ユニバーサルモデルQCPU三菱電機(2件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
センサブラケット パイプ付ブラケット 岩田製作所センサブラケット パイプ付ブラケット岩田製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。
材質SUS304シャフト径(Φmm)12付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
サーキットプロテクタ CP31P形 富士電機サーキットプロテクタ CP31P形富士電機
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
5日以内出荷
DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
仕様センター電極側コードに白線の表示あり規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)GB[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
標準的な2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。
仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm
カラーマーク光電センサ E3S-DC omron(オムロン)カラーマーク光電センサ E3S-DComron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67検出距離白画用紙10×10mm: 7~13mm光源赤色発光ダイオード (635 nm) 緑色発光ダイオード (525 nm) 青色発光ダイオード (465 nm)
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
5日以内出荷
DC2.5規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2(最大)RoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)12
HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気)HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)IDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1箱(2個)
翌々日出荷から21日以内出荷
プログラマブルコントローラCPUユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCPUユニットomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
モーションCPUユニット 三菱電機モーションCPUユニット三菱電機
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
5日以内出荷
DC2.1規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
仕様センター電極側コードに白線の表示あり規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)GB[制御機器]
179税込197
1個
5日以内出荷
内径2.1mmDCプラグとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCプラグのセンターにつながっています。
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
5日以内出荷
DC2.5規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ) GB[制御機器]DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ)GB[制御機器]
219税込241
1個
5日以内出荷
2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。端子台は取り外すことができます。
仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm
DCPT-3/1.5-45-SP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DCPT-3/1.5-45-SPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179,800税込197,780
1セット(1m×300個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)電圧・電流パネルメータ K3HB-Xomron(オムロン)
35,900税込39,490特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)LINKMAN
369税込406
1個
5日以内出荷
EIAJ3規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
規格【コネクタ】EIAJ3(外径Φ4.75mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)6.3~10.5ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
5日以内出荷
EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ディストリビュータ 渡辺電機工業絶縁ディストリビュータ渡辺電機工業
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応トランミッタ信号DC4~20mA
DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm) GB[制御機器]DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm)GB[制御機器]
439税込483
1個
5日以内出荷
ON/OFFスイッチ付きの、中継・延長DCケーブルです。 手元で電源のON/OFFするのに便利です。 DC2.1 メス - DC2.1 オス
長さ(cm)全長約32使用電線AWG22
DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル GB[制御機器]DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブルGB[制御機器]
429税込472
1個
5日以内出荷
仕様プラグ/ジャック:分岐定格(A)1(12V)アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm) GB[制御機器]DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm)GB[制御機器]
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様プラグ/ジャック:分岐アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S omron(オムロン)高速応答デジタルパネルメータ K3HB-Somron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
DCモーター ブラシ 12V 0.00264 Nm PORTESCAPDCモーター ブラシ 12V 0.00264 NmPORTESCAP
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.4 W●出力スピード:7658 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00264 Nmアズワン品番65-7303-43
DCモーター ブラシ 24V 0.00249 Nm PORTESCAPDCモーター ブラシ 24V 0.00249 NmPORTESCAP
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.3 W●出力スピード:8022 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00249 Nmアズワン品番65-7302-76
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 10 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 10 mmomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
E3S-DCカラー検出光電センサOmron E3S-DCカラーマーク光電センサは、あらゆるタイプのパッケージングで信頼できるカラーマーキングの検出を可能にします。 高輝度、3素子(RGB) LED光源により光度を高めています。 高効率光学技術により高出力が得られ、微妙な色の違いでも安定した検出が可能です。光沢のある加工物を処理 微妙な色の違いを検出 ナロービーム及び大型レンズ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●インターフェイス:IO-Link●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE, IEC60529, UL認定●コード番号:124-4428アズワン品番65-7348-53
Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)Omron 光電センサ ブロック形omron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
DCモーター ブラシ 6 V 0.00259 Nm PORTESCAPDCモーター ブラシ 6 V 0.00259 NmPORTESCAP
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.4 W●出力スピード:8044 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00259 Nm●コード番号:231-3012アズワン品番65-7302-78
DCモーター ブラシ 9 V 0.00645 Nm PORTESCAPDCモーター ブラシ 9 V 0.00645 NmPORTESCAP
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.4 W●出力スピード:10022 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.00645 Nmアズワン品番65-7303-71
DC DC CONVERTER +/-15V 1W Texas InstrumentsDC DC CONVERTER +/-15V 1WTexas Instruments
2,298税込2,528
1個
13日以内出荷
DC DC CONVERTER +/-15V 1W
仕様●タイプ:絶縁モジュール●出力数:2●電圧 - 入力(最小):13.5V●電圧 - 入力(最大):16.5V●電圧 - 出力1:15V●電圧 - 出力2:-15V●電圧 - 出力3:-●電圧 - 出力4:-●電流 - 出力(最大):33mA、33mA●電力(ワット):1W●電圧 - 絶縁:1kV●用途:ITE(商用):OTP、SCP●動作温度:-40℃~100℃●効率:80%●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)、7リード●サイズ/寸法:0.78アズワン品番67-0405-76
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.052 Nm PORTESCAPDCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.052 NmPORTESCAP
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:1.022 W●出力スピード:283 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.052 Nmアズワン品番65-7302-81
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 21 V 0.1409 Nm PORTESCAPDCギヤードモータ ブラシ付きギア 21 V 0.1409 NmPORTESCAP
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:21 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.94 W●出力スピード:151 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.1409 Nmアズワン品番65-7305-42
変換器 azbil(旧:山武)変換器azbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 9 V 0.6 Nm PORTESCAPDCギヤードモータ ブラシ付きギア 9 V 0.6 NmPORTESCAP
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.64 W●出力スピード:26 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.6 Nmアズワン品番65-7303-42
USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワンUSBケーブルチェッカービット・トレード・ワン(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器