カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 電子部品(オンボード)(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「fl40w」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 1 WROHM
2,298税込2,528
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 同軸ケーブル,H.FL (プラグープラグ), H.FL75-2LP-084H-A-200 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,H.FL (プラグープラグ), H.FL75-2LP-084H-A-200HIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸断熱材 = FEP最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。長さ(mm)200シリーズH.FL定格周波数(Hz)DC-1.5GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.25以下インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)1.5動作温度範囲(℃)-40-+90コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 1 WROHM
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 40mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 1 WROHM
979税込1,077
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●標準ツェナー電圧: 6.8V●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 40mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 8.4V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 8.4V 表面実装 1 WROHM
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●小型、パワーモールドタイプ 高いESD耐性RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 3.4V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 3.4V 表面実装 1 WROHM
1,898税込2,088
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 100μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●小型、パワーモールドタイプ 高いESD耐性RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器