カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(4)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(90)
        • 制御機器・PLC・リレー(5)
        • 電源(制御機器)(4)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「foma」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロンSensata / Cynergy3
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
This float switch is designed for fitting through a tank wall from the outside where access to the internal fitting is not possible. The float switch is fitted in a 23 mm dia. hole in the tank from the outside and secured by a compression seal with a backnut.Nylon material External mounting Compression seal 100cm PVC flying lead WRAS approvedProduct Application InformationThis nylon float switch is most suitable for use in some organic and inorganic chemicals and many oils. Typical applications include vending machines, commercial dishwashers and auxiliary tanks on vehicles
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ナイロンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +75℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF70代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V ac FINDERFinder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V acFINDER
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 1ターミナルタイプ = ねじV ac奥行き = 75.3mm高さ = 78.6mm長さ = 15.8mmシリーズ = 48 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 41mA基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 12VDC coil and an SPDT 1 C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 10A Instant ejection of relay using plastic retaining clip Supply status indication and EMC coil suppression module Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsMedical and dentistry Shipyards Elevators and lifts Panels for electrical distribution Building automation Carousel warehouses Control panels Hoists and cranes Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated UL approved CE certified ABS certified VDE certified NF certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dc DIALIGHTDialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dcDIALIGHT
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
定格電圧 28V dcランプタイプ LED強度 412mcd口金 BA9sチップタイプ シングルチップ直径 10mm長さ 28.75mm定格電流 7.5mA寿命 100000hBA9s LED Lamps. professional range of BA9 LED lamps from Dialight. BA9s based LED Operating current 15mA at 14V, 7.5mA at 28V Domed cap construction to protect LED from damage Easier handling with dome construction, for installation and replacement Non-polarised and polarised versions available Designed to replace many popular incandescent lamps Coloured caps to signify LED colour Top and side viewable Super bright single chip design AllnGaP and InGaN technology High brightness and low current draw uses up to 90% less energy than an incandescent Long life typically 100k hours No heat generated Resistant from shock and vibration Integral resistor Operating temperature -40℃ to +100℃
SenseCAP Watcher W1-B(白色ケース版) Seeed StudioSenseCAP Watcher W1-B(白色ケース版)Seeed Studio
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
よりスマートな空間にするフィジカルAIエージェント ・話しかけて何を監視するかを伝えると、指定したイベントが発生したときに通知してくれます。Push to TalkやSenseCraftアプリから簡単にコマンドを送信できます。 ・デバイス上でAIモデルを実行し、人やペットなどさまざまなものを検出します。ただし、最も優れた機能はLLMとの統合です。LLMを活用することで指定したイベントを正確にキャプチャします。つまり、単純なターゲット検出だけでなく、動作とステータスを徹底的に分析してくれます。 ・指定したイベントを検知すると、音声でターゲットと会話してくれます。 ・ターゲットイベントを検出すると、SenseCraftアプリでメッセージを発信したり、LEDを点滅させたりといったさまざまなアクションをトリガーします。ホームアシスタントなどのIoTプラットフォームに接続したり、任意のGroveセンサーを接続することも可能です。この柔軟性により、さまざまなデータソースを統合して、分析と適切なアクションを実行します。例えば、部屋の温度を検出してそれに応じてエアコンを調整するようなアプリケーションを構築することや、エアコンの設定温度を現在の服装に合わせて変更することなども可能です。 ・独自のモードでユーザーのコマンドに適応し、ユーザーの指示を聞いてから、指定されたスペースを保護するために監視モードに切り替わります。さらに、独自の感情をアップロードして、独自の個性を与えることができます。PNGファイルを用意して、数秒以内にWatcher にアップロードしてください。 ・SenseCAP Watcherはオープンソースなので、その仕組みを理解するためのアクセス権が与えられます。 SenseCAP WatcherのバックボーンはSenseCraftソフトウェアスイートで、Watcherの設定、コマンドの解釈、LLMへのアクセスに使用されます。したがって、すべてがプライベートに保存されて実行されるため、モデルとデータがパブリックLLMやパブリッククラウドにストリーミングされることはありません。SenseCraftは、Windows/MacOS/Linuxで実行できます。SenseCraftにはLLMが含まれているため、コンピュータには次のような特定のパフォーマンス基準が必要です。 ・Windowsの場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Windows11 ・Macの場合 グラフィックカード:Apple M1 16GB、RAM:16GB、ストレージ:20GB、OS:Sonoma ・Linux(arm64)の場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Ubuntu 20.04
その他【MCU】ESP32-S3 @240MHz 8MB PSRAMマイクロホンシングルマイクディスプレイ1.45インチ、412×412ピクセル、タッチスクリーンホイール上下スクロールとボタンをサポートスピーカー1W スピーカー出力LED表示用LED ×1スロット最大32GBのFAT32 microSDカードをサポートアンテナWi-FiおよびBLEアンテナ内蔵プロセッサー【内蔵AI】Himax HX6538 (Cortex M55 + Ethos-U55)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【LE】Bluetooth 5カメラ仕様OV5647 120° FOV、固定焦点3メートルWi-FiIEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz帯、無線通信距離:最大100m (オープンスペーステスト)
SenseCAP Watcher W1-A(透明ケース版) Seeed StudioSenseCAP Watcher W1-A(透明ケース版)Seeed Studio
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
よりスマートな空間にするフィジカルAIエージェント フィジカルAIエージェントは、センサーやアクチュエータを使って現実世界の情報を収集し、AIを使用してユーザーや他のシステムに代わり特定の目標を達成するシステムです。 SenseCAP WatcherはコントローラにESP32S3を使用し、AI処理用にArm Cortex-M55とEthos-U55を採用したHimax製のWiseEye2プロセッサHX6538を搭載しています。さらに、カメラ、マイク、スピーカーを備え、見る、聞く、話すことができます。そして、LLM(大規模言語モデル)に対応するSenseCraftスイートにより、ユーザーのコマンドを理解し、周囲を認識し、それに応じてアクションをトリガーすることができます。 ・話しかけて何を監視するかを伝えると、指定したイベントが発生したときに通知してくれます。Push to TalkやSenseCraftアプリから簡単にコマンドを送信できます。 ・デバイス上でAIモデルを実行し、人やペットなどさまざまなものを検出します。ただし、最も優れた機能はLLMとの統合です。LLMを活用することで指定したイベントを正確にキャプチャします。つまり、単純なターゲット検出だけでなく、動作とステータスを徹底的に分析してくれます。 ・指定したイベントを検知すると、音声でターゲットと会話してくれます。 ・ターゲットイベントを検出すると、SenseCraftアプリでメッセージを発信したり、LEDを点滅させたりといったさまざまなアクションをトリガーします。ホームアシスタントなどのIoTプラットフォームに接続したり、任意のGroveセンサーを接続することも可能です。この柔軟性により、さまざまなデータソースを統合して、分析と適切なアクションを実行します。例えば、部屋の温度を検出してそれに応じてエアコンを調整するようなアプリケーションを構築することや、エアコンの設定温度を現在の服装に合わせて変更することなども可能です。 ・独自のモードでユーザーのコマンドに適応し、ユーザーの指示を聞いてから、指定されたスペースを保護するために監視モードに切り替わります。さらに、独自の感情をアップロードして、独自の個性を与えることができます。PNGファイルを用意して、数秒以内にWatcher にアップロードしてください。 ・SenseCAP Watcherはオープンソースなので、その仕組みを理解するためのアクセス権が与えられます。 SenseCAP WatcherのバックボーンはSenseCraftソフトウェアスイートで、Watcherの設定、コマンドの解釈、LLMへのアクセスに使用されます。したがって、すべてがプライベートに保存されて実行されるため、モデルとデータがパブリックLLMやパブリッククラウドにストリーミングされることはありません。SenseCraftは、Windows/MacOS/Linuxで実行できます。SenseCraftにはLLMが含まれているため、コンピュータには次のような特定のパフォーマンス基準が必要です。 ・Windowsの場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Windows11 ・Macの場合 グラフィックカード:Apple M1 16GB、RAM:16GB、ストレージ:20GB、OS:Sonoma ・Linux(arm64)の場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Ubuntu 20.04
その他【MCU】ESP32-S3 @240MHz 8MB PSRAMマイクロホンシングルマイクディスプレイ1.45インチ、412×412ピクセル、タッチスクリーンホイール上下スクロールとボタンをサポートスピーカー1W スピーカー出力LED表示用LED ×1スロット最大32GBのFAT32 microSDカードをサポートアンテナWi-FiおよびBLEアンテナ内蔵プロセッサー【内蔵AI】Himax HX6538 (Cortex M55 + Ethos-U55)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【LE】Bluetooth 5カメラ仕様OV5647 120° FOV、固定焦点3メートルWi-FiIEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz帯、無線通信距離:最大100m (オープンスペーステスト)
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc FINDERFinder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dcFINDER
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = DINレールターミナルタイプ = ねじV dc奥行き = 75.6mm高さ = 87.9mm長さ = 6.2mmシリーズ = 38 Series入力電流 = 10.5mA動作時間 = 0.2msFinder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24VDC coil and an SPNO contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 24VDC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -20℃ to 55℃ AgNi contact with optionally hard gold-plating available Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series FINDERFinder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 SeriesFINDER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac/dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ奥行き = 75.6mm高さ = 87.9mm長さ = 6.2mmシリーズ = 38 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 12mA寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mmFinder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MRMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
欠品中
TheSchneiderElectricTeSysDseriesofcontactorfromSchneiderElectricarebestsuitedforautomationandmotorcontrolapplicationsTheSchneiderElectricTeSysDcontactorsofferquicksimplesetupwhilemaintainingcompliancewithinternationalstandards.EasilyinstalledaccessoriesFlexiblecontrolcircuittosuitawiderangeofapplications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7290-89
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 440 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 440 Vac 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international sta
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:440 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:5NO●コード番号:211-1674アズワン品番65-7291-09
ラベル MM-TML EX3 8 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K フエニックス・コンタクトラベル MM-TML EX3 8 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.Kフエニックス・コンタクト
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact MM-TML シリーズ白色ラベルロールには、THERMOFOX、THERMOMARK GO、THERMOMARK GO.Kというラベルが付いていますこのラベルはポリエステル製で、シリコン、ハロゲン、カドミウムは使用していません。長さ 8 m、幅 3.8 mm です。粘着式取り付け 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●種類:ラベル●併用可能製品:THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K●シリーズ:MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK●コード番号:226-4368アズワン品番65-7569-69
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 48 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 48 Vac 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:48 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7292-05
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 380 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 380 Vac 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:380 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7284-91
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 72 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 72 Vdc 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:72 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:5NOアズワン品番65-7291-33
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 440 Vac 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 440 Vac 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:440 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:5NOアズワン品番65-7279-66
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NC
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 115 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 115 Vac 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:115 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7288-26
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1664アズワン品番65-7285-29
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 250 Vac 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 250 Vac 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:250 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:5NO●コード番号:211-1676アズワン品番65-7285-69
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1668アズワン品番65-7278-67
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 60 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 60 Vdc 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:60 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1670アズワン品番65-7290-93
端子台マーキング MM-TMT EX6 35 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.K フエニックス・コンタクト端子台マーキング MM-TMT EX6 35 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.Kフエニックス・コンタクト
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
THERMOFOX端子マーキングラベルMM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)MM-TML粘着式ラベル透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤MM-TMT非粘着式ラベルホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料
仕様●種類:ラベル●併用可能製品:THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K●シリーズ:MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK●コード番号:137-2280アズワン品番65-7542-02
端子台マーキング MM-TMT EX9 5 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.K フエニックス・コンタクト端子台マーキング MM-TMT EX9 5 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.Kフエニックス・コンタクト
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
THERMOFOX端子マーキングラベルMM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)MM-TML粘着式ラベル透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤MM-TMT非粘着式ラベルホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料
仕様●コード番号:137-2281幅(mm)(テキストフィールド)9.5型式フラット白(RAL 9010)高さ(mm)9.5、(テキストフィールド)5500質量(g)49.3(梱包を含む)/49.3(梱包を含まない)[1個あたり]種類ラベル長さ(m)5.5シリーズMM-TMT (EX9 5)R C1 WH/BK使用周囲温度(℃)-40~120部材ポリエステル取付け方法ラッチ使用推奨温度範囲(℃)(保管時/輸送時)-5~59使用推奨湿度範囲(%)(保管時/輸送時)25~80[オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨]識別テクノロジ:熱転写アズワン品番65-7540-08強度(フォイル)125μm併用可能製品THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.Kレベル数1コンポーネントシリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー
Schneider Electric 機能拡張ボード Base Quantum Automation Platform用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 機能拡張ボード Base Quantum Automation Platform用シュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
サーボモータ 400 V 47.7 Nm omron(オムロン)サーボモータ 400 V 47.7 Nmomron(オムロン)
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
The Omron G5 high inertia motors are perfectly integrated into the new Sysmac automation platformThe servo is fully configured through the one software Sysmac Studio that includes configuration, programming, simulation and monitoring for the complete machineThe built-in EtherCAT connectivity with the distributed clock functionality allows accurate synchronisation between all servos with less than 1μ jitterAccurax G5 also simplifies your mechanical and electrical design by including double registration input, full closed loop and multi-drive safety functionality.Built-in safety: multi-drives in a single safety relay circuit Full closed loop Double registration input
仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kW●コード番号:215-3494アズワン品番65-7272-80
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm omron(オムロン)誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mmomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Omron e2s シリーズ超小型近接センサは、Advanced Performance と広い範囲で超コンパクトサイズの製品を選択できます。加工物のばらつきがあっても安定して検出できます。e2s は低消費電流です。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.6 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●コード番号:215-7756アズワン品番65-7275-64
Circular Connector Cap M Series Rubber L 1袋 2個入 AMPHENOLCircular Connector Cap M Series Rubber L 1袋 2個入AMPHENOL
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connectorIt is made from thermoplastic and has black colour.Contains strap with ring Waterproof
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0123アズワン品番65-7575-32
モータ保護回路ブレーカ TeSys シュナイダーエレクトリックモータ保護回路ブレーカ TeSysシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
The Schneider Electrics TeSys U Series Reversing Power Base is a Motor Control Accessory with excellent performance and high reliability.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 400 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 400 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:400 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7282-26
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 24 Vac 0.0018 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 24 Vac 0.0018 kWシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.0018 kW●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7280-89
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 115 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 115 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:115 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7279-67
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 72 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 72 Vdc 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:72 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7285-78
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kWシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0018 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7291-25
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 48 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 48 Vdc 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:48 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7285-63
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 440 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 440 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:440 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7291-18
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 42 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 42 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:42 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7284-02
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 24 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 24 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 120 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 120 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:120 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7283-13

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器