カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(7)
        • 検出・センサ(4)

制御機器 :「jt6」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧中継端子台 篠原電機高圧中継端子台篠原電機
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000定格絶縁電圧(KV)6.6
被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)被覆熱電対 T熱電対CHINO(チノー)
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷から36日以内出荷
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c富士電機
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16接点構成2c種類セレクタ定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
TE Connectivity SMDレジスタ, 5.6Ω, 2512 (6432M), 1W 35205R6JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 5.6Ω, 2512 (6432M), 1W 35205R6JTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229税込252
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズ3520定格電力(W)1抵抗(Ω)5.6許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±350最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)被覆熱電対 T熱電対CHINO(チノー)
18,980税込20,878
1セット
12日以内出荷から37日以内出荷
TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
959税込1,055
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
SMDレジスタ 5.6Ω 4257 11070M 6W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 5.6Ω 4257 11070M 6W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199,800税込219,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4257 ( 11070M●許容差:±5%●定格電力:6W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3560●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6927-27
SMDレジスタ 5.6Ω 4257 11070M 6W 1セット 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 5.6Ω 4257 11070M 6W 1セット 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1セット(5個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4257 ( 11070M●許容差:±5%●定格電力:6W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3560●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7043-43
炭素皮膜抵抗器 1/4W 5.6kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 5.6kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
9,198税込10,118
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 5.6kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温
仕様●抵抗:5.6kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-68
炭素皮膜抵抗器 1/4W 5.6kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 5.6kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
739税込813
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:5.6kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-97
パワーリレー omron(オムロン)パワーリレーomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
被覆T熱電対 素線 CHINO(チノー)被覆T熱電対 素線CHINO(チノー)
68,980税込75,878
1本
26日以内出荷
長さ(m)100
被覆T熱電対 素線 CHINO(チノー)被覆T熱電対 素線CHINO(チノー)
81,980税込90,178
1セット
32日以内出荷
長さ(m)100

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器