カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(317)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(113)
        • 接続・省配線(制御機器)(840)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(393)
        • 産業用PC用品(154)
        • 電子部品(オンボード)(3,837)
        • 検出・センサ(1,249)
        • 報知器(42)
        • 制御機器・PLC・リレー(299)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(51)
        • 通信(制御機器)(111)
        • 電源(制御機器)(419)
        • 冷却(制御機器)(72)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「m4」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 板ナット m4
7,897件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ M4形シリーズオジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から20日以内出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
JST リングターミナル, スタッド径:4mm 2-M4 JST(日本圧着端子製造)JST リングターミナル, スタッド径:4mm 2-M4JST(日本圧着端子製造)
879税込967
1袋(100個)
当日出荷
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。全長(mm)14.4適合電線(mm2)Min1絶縁方式非絶縁RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max14スタッド径4mm
M4x12mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM4x12mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM4×12mm
M4x10mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM4x10mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM4×10mm
M4 フランジナット(ステンレス製/セレート付/20個) エスコM4 フランジナット(ステンレス製/セレート付/20個)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7ねじサイズM4
M4ホルダー 日東工業M4ホルダー日東工業
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷
材質ナット:黄銅、ナットサポーター:樹脂適合機種PL全機種セット内容ナットサポーター、ナット、ねじ各10コRoHS指令(10物質対応)対応
M4x8mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM4x8mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM4×8mm
JST 絶縁 圧着スペードコネクタ, スタッド径:M4, 赤 V1.25シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 圧着スペードコネクタ, スタッド径:M4, 赤 V1.25シリーズJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
仕様シリーズ = V1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mmスタッドサイズ = M4色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 18.6mm
フットスイッチ M4形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ M4形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
スマートな設計とデザインはすべての機器に調和します。 安全で強いABS樹脂製で1350N耐踏圧・操作でも大丈夫です。
定格0.1A-30VDC動作特性オルタネイト接点構成1c仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂質量(g)200形式シール構造スイッチ内蔵タイプ保護構造IP67(内蔵スイッチ)動作力10N(1.0kgf)付属コード0.75mm2 3芯1.5m標準色内蔵スイッチS形
M4x6mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM4x6mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM4×6mm
M4x20mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM4x20mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM4×20mm
M4x15mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM4x15mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM4×15mm
JST リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:M4 LRB-1.0T-M4 JST(日本圧着端子製造)JST リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:M4 LRB-1.0T-M4JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様LRBシリーズ圧着端子. JST非絶縁スズめっき圧着端子は黄銅製で、長持ちするように品質が念頭に置かれています。厚さ(mm)0.6全長(mm)21シリーズLRB適合電線(mm2)Min0.5リング内径(Φmm)4.3絶縁方式非絶縁材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min20スタッド径M4
M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G omron(オムロン)M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-Gomron(オムロン)(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から115日以内出荷
質量(kg)約0.0104保護構造IP67端子種別リード線絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値)周囲湿度(%RH)95以下機械的耐久性30万回以上許容操作速度1mm/s~500mm/s感電保護クラスClass I周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと)端子リード線付負荷方式一般負荷動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm応差の動き(MD)最大1.0mm耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下接点間隔(mm)0.25(標準値)
ねじタップ RS Pro M4, 材質 HSS RS PROねじタップ RS Pro M4, 材質 HSSRS PRO
5,288税込5,817
1セット
翌々日出荷
仕様ねじサイズ = M4タイプ = ストレート溝ピッチ = 0.7mmねじ規格 = メートルねじ方向 = レフトハンド全体長さ = 53 mm材質 = HSSシャンク径 = 4 mmシャンクタイプ = プレーンHSSメトリックタップ左ねじ -ストレート溝. 高品質高速度鋼タップ 左ねじ メトリック粗目シリーズねじ ストレート溝 3本セット(テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ) ポリプロピレン製保管ケース入り
JST 絶縁 圧着スペードコネクタ, スタッド径:M4, 青 V2シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 圧着スペードコネクタ, スタッド径:M4, 青 V2シリーズJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = V2絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mmスタッドサイズ = M4色 = 青厚さ = 0.8mm全長 = 18.6mm
コモン端子台 TNC40U(M4タイプ) ユーボンコモン端子台 TNC40U(M4タイプ)ユーボン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4×10絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)2000定格電流(A)40(通電)定格絶縁電圧(V)600適合電線(mm2)最大5.5材質本体、カバー:ポリカーボネート
Richco SFCBS-M4-12M-01 スタッドカバー RICHCORichco SFCBS-M4-12M-01 スタッドカバーRICHCO
5,898税込6,488
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:12mm●本体直径:9.5mm●PCBの穴径:4mm●インサートサイズ使用:M4●材質:ナイロン●M4インサートスタッドカバー. M4インサートスタッド又は溶接スタッドにはめ込み、シャーシと基板間の絶縁を確保できます。 1/4回転させて部品を所定の位置に固定します。 簡単にすばやく解放できます。 基板厚さ 1.57 mm 穴径 4 mm 外径 9.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Richco SFCBS-M4-10M-01 スタッドカバー RICHCORichco SFCBS-M4-10M-01 スタッドカバーRICHCO
5,198税込5,718
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:10mm●本体直径:9.5mm●PCBの穴径:4mm●インサートサイズ使用:M4●材質:ナイロン●M4インサートスタッドカバー. M4インサートスタッド又は溶接スタッドにはめ込み、シャーシと基板間の絶縁を確保できます。 1/4回転させて部品を所定の位置に固定します。 簡単にすばやく解放できます。 基板厚さ 1.57 mm 穴径 4 mm 外径 9.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
M4ナットフレーム 摂津金属工業M4ナットフレーム摂津金属工業
739税込813
1本
8日以内出荷
溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレームです。センサーレール等に幅広く使用できます。
幅(mm)19質量(kg)0.145高さ(mm)10奥行(mm)1000主要材質アルミ外装(色・処理)B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mmRS PRO
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 40mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 40mmRS PRO
8,398税込9,238
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 40mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
B84773M0004A000 EPCOSB84773M0004A000EPCOS(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リングターミナル 内径:M4 スタッド径:#8 M4 グレー 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リングターミナル 内径:M4 スタッド径:#8 M4 グレー 1袋 2個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
TE Connectivity リング & スペード、20 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal を備え、スタッド径は 4.34 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 非絶縁サポート
仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:M4●スタッド径:#8, M4●色:グレー●コード番号:217-5380アズワン品番65-7503-89
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 (#8), 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 (#8), 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWGJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 18.6mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS Pro M4 RS PROスプリングプランジャー RS Pro M4RS PRO
6,998税込7,698
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = スプリングプランジャーボディ材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M4長さ = 9.8mmボールの直径 = 2.5mmボールスプリングプランジャ. 事前に決められた位置決めピンが必要な場合や、基準面に対する加工品の位置決めが必要な場合に最適 ねじ付きボディにドライバ用の溝付き 黒色酸化処理仕上げタイプとステンレススチールタイプを用意。 どちらも硬鋼製ボール付き 黒色酸化処理タイプは10個/袋、ステンレススチールタイプは5個/袋単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 25mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 25mmRS PRO
3,898税込4,288
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 25mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik  ブッシュ REDCUBEシリーズ M4 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ブッシュ REDCUBEシリーズ M4WURTH ELEKTRONIK
379税込417
1個
7日以内出荷
タイプブッシュスレッドサイズM4材質銅亜鉛鉛合金シリーズREDCUBE
六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M4 x 15mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M4 x 15mmRS PRO
3,898税込4,288
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン AVR XMEGA, 32-Pin UQFN ATXMEGA32E5-M4U MICROCHIPMicrochip マイコン AVR XMEGA, 32-Pin UQFN ATXMEGA32E5-M4UMICROCHIP
1,098税込1,208
1袋(2個)
5日以内出荷
8 / 16ビットAVR XMEGAマイクロコントローラ. Atmel AVR XMEGAマイクロコントローラは、8 / 16ビットアプリケーション用のMCUリアルタイムパフォーマンス、高度な統合、低電力消費の最善のコンビネーションをお届けします。 Atmel AVR XMEGAデバイスは、高スピードと高分解能の両方を提供する高度なアナログ-デジタルコンバータ(ADC)を採用しています。 これらのADCは、異なる結果レジスタを持つ最大4つの変換チャネルを提供し、それぞれのチャネルのセットアップや構成プロセスを別々に設定できます。 このため、複数のソフトウェアモジュールが個別にADCにアクセスできるため、非常に使い易くなっています。. イベントシステムは、周辺機器間における100 %予測可能で短い応答時間の信号送信を促進します。 これによりリアルタイム制御が確実になると共に、イベントが使用されるたびにコンテキストスイッチの割り込み1つが削除されるため、CPUの負荷が軽減されます。 周辺機器の大半とDMAコントローラがイベントシステムに接続されます。 AVR XMEGA Eシリーズは、代わりに非同期周辺機器イベントシステムを装備しています。. AVR XMEGA 4チャネル直接メモリアクセス(DMA)コントローラを使用すると、データメモリと周辺機器のあらゆる組み合わせにおいて、CPUから独立した高速のデータ転送が可能になります。 AVR XMEGAデバイスはAtmel AVR CPUを使用します。 命令セットとCPUのデザインは、コードサイズを最小にし、実行速度を最大にするように調整されています。 演算及び論理動作の単一サイクル実行により、ほぼMHz当たり1 MIPSのAVR XMEGAマイクロコントローラの性能が実現されています。 32 x 8ビット汎用作業レジスタを持つ高速アクセスレジスタファイルは、演算論理ユニット(ALU)に直接接続されています。 一度のクロックサイクル中に、ALUを2つの任意のレジスタに供給し、要求された操作を実行し、その結果を書き込みすることができます。 8 / 16 / 32ビット演算を効果的にサポートします。
仕様ファミリー名 = AVR XMEGAパッケージタイプ = UQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8 bit, 16bitプログラムメモリサイズ = 32 + 4 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 1.6 → 3.6 V最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
ねじタップ RS Pro M4, 材質 HSS RS PROねじタップ RS Pro M4, 材質 HSSRS PRO
1,530税込1,683
1個
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M4タイプ = ストレート溝、プラグピッチ = 0.7mmねじ規格 = メートル粗い材質 = HSSシャンクタイプ = プレーンHSS Straight Flute Taps. Precision HSS taps with straight flutes. Suitable for machine or hand tapping Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish on the threads
TE Connectivity ショルダーねじ ねじサイズM4 213283-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ショルダーねじ ねじサイズM4 213283-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
種類ショルダーねじねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ドロアコネクタ
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 7mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 7mmRS PRO
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M4内径 = 4.1mm本体外形寸法 = 6mm本体長さ = 7mmフランジ直径 = 8.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 9mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 9mmRS PRO
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M4内径 = 4.1mm本体外形寸法 = 6mm本体長さ = 9mmフランジ直径 = 8.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 4mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 4mmRS PRO
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M4内径 = 4.1mm本体外形寸法 = 6mm本体長さ = 4mmフランジ直径 = 8.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 3mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 3mmRS PRO
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M4内径 = 4.1mm本体外形寸法 = 6mm本体長さ = 3mmフランジ直径 = 8.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 (#8), 黄 FV5.5シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 (#8), 黄 FV5.5シリーズJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
仕様シリーズ = FV5.5絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mmスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 23mm
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C476M4PACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C476M4PACTUKEMET
829税込912
1袋(5個)
翌々日出荷
KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
仕様静電容量 = 47μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 丸型スペーサ長さ:8mm M4 HARWINHARWIN 丸型スペーサ長さ:8mm M4HARWIN
979税込1,077
1袋(25個)
7日以内出荷
材質ポリアミド内径(Φmm)4.2本体径(mm)6.3本体高さ(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個 エスコΦ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948GP-3材質ポリスチレン取付方式瞬間接着剤ねじ穴M4サイズ(mm)22×14×9
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

4m40特集
おすすめ人気ランキング
制御機器