カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(2)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(6)
- 電子部品(オンボード)(88)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「miwa」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

QI片端圧着済ワイヤー450mm
共立電子産業¥268税込¥2951パック(10本)当日出荷あらかじめコンタクトピン(QI-ZU)をワイヤ(UL1007AWG26)に圧着したケーブルの各色1本ずつ入ったセット。色【ケーブル】黒/茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白 各1本対応コネクタQIコネクタ/QIIコネクタケーブル長(mm)450
QI片端圧着済ワイヤー450mm
共立電子産業¥268税込¥2951パック(10本)当日出荷から6日以内出荷あらかじめコンタクトピン(QI-ZU)をワイヤ(UL1007AWG26)に圧着したケーブル。対応コネクタQIコネクタ/QIIコネクタケーブル長(mm)450
整流ダイオード 1kV/1A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥109税込¥1201個当日出荷一般整流用ダイオード。ガラスパッシベーションチップジャンクション。高電流能力、低VF。高信頼性。高いサージ電流能力。低電力損失、高効率。IEC61249-2-21に準拠したハロゲンフリー仕様●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:DO-41●逆電圧:1000V●順電流:1A●構成:Single●順電圧:1V●最大サージ電流:30A●逆電流:5μA●動作温度範囲:-55℃~+150℃アズワン品番67-0394-63
25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式
マルヤス電業(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から12日以内出荷Aシリーズ種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 33V スルーホール 1000 mW
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥3,198税込¥3,5181箱(50個)3日以内出荷仕様ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor寸法(mm)5.2×2.7×2.7ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Max)+200RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1テスト電流(mA)7.5最大逆漏れ電流(μA)5最大パワー消費(mW)1000ツェナータイプ電圧レギュレータツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)45
22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 メタル色枠
マルヤス電業¥959~税込¥1,055~1個6日以内出荷から10日以内出荷種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 47V スルーホール 1000 mW
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥2,698税込¥2,9681袋(50個)6日以内出荷ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1000 mW。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5.5mA。最大ツェナーインピーダンス = 80Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 5.2 x 2.7 x 2.7mm。動作温度 Max = +200 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 69.4V, SMCJ43A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥889税込¥9781セット(20個)6日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 69.4V。最小ブレークダウン電圧 = 47.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 43V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 21.6A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,398税込¥1,5381袋(20個)6日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 85V。最小ブレークダウン電圧 = 58.9V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 53V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 7.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 7.6 x 3.6 x 3.6mm。高さ = 3.6mm。TVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 482V, P6KE350A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥569税込¥6261箱(5個)6日以内出荷仕様アキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法(mm)7.62×3.56×3.56ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)300最大クランピング電圧(V)482最小ブレークダウン電圧(V)332ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)1.3最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ単方向最小動作温度(℃)-65
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 193V, SMBJ120A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,298税込¥1,4281セット(50個)6日以内出荷仕様過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)120最大クランピング電圧(V)193最小ブレークダウン電圧(V)133ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)3.1最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ単方向
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 22.5V, P6KE16CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,798税込¥1,9781袋(20個)6日以内出荷仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 22.5V●最小ブレークダウン電圧 : 15.2V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 : 13.6V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 28A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +175 ℃mm●幅 : 3.6mm●TVSダイオードアキシャル双方向600 W●Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 42.1V, SMBJ26CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥2,198税込¥2,4181袋(50個)6日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 42.1V。最小ブレークダウン電圧 = 28.9V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 26V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 14.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.95mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35.5V, SMBJ22CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,298税込¥1,4281袋(50個)6日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 35.5V。最小ブレークダウン電圧 = 24.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 22V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 16.9A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.95mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.7V, P6KE20A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 27.7V。最小ブレークダウン電圧 = 19V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 17V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 22A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 3.6mm。TVSダイオードアキシャル単方向600 W、Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor DC-DCコントローラ
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥2,798~税込¥3,078~1袋(50個)ほか7日以内出荷仕様出力数:1実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOPピン数:8寸法:5 x 4 x 1.5mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.5mm動作温度 Max:+125 ℃スイッチングレギュレータ、DC-DCコンバータコントローラ、Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor Pチャンネル MOSFET
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥3,698~税込¥4,068~1袋(25個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥5,298~税込¥5,828~1袋(250個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor ディスプレイドライバ TS19371CX6 RFG
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥2,698税込¥2,9681箱(50個)7日以内出荷仕様ディスプレイタイプ:LED、LEDドライバ、Taiwan Semiconductor長さ(mm)3.1幅(mm)1.7高さ(mm)1.1ピン数(ピン)6動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)30実装タイプ表面実装最大供給電流(mA)3セグメント数126
Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 12V スルーホール 1000 mW
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥2,798税込¥3,0781袋(50個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1000 mW。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 21mA。最大ツェナーインピーダンス = 9Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 5.2 x 2.7 x 2.7mm。動作温度 Max = +200 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 17V, SMCJ10A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 17V。最小ブレークダウン電圧 = 11.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 10V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 88.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.75mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 18.2V, SMBJ11A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥3,398税込¥3,7381セット(50個)7日以内出荷過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 18.2V最小ブレークダウン電圧 = 12.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 11Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 33A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品