カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(4)
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(6)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(3)
        • 電源(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「rc-12」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 記名シール パトライト(PATLITE)

    記名シール

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    端子番号などを押印することができます。
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ケーブル 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ケーブル

    三菱電機
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスSRC形キャビネット 日東工業

    ステンレスSRC形キャビネット

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)保護等級IP43塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
  • 標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    標準形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    ¥7,098税込¥7,808
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    質量(kg)0.12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1ヒートエレメント数3定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    標準形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    質量(kg)0 .12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 経済形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    経済形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    ¥7,098税込¥7,808
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    補助接点1a1b取付け方法電磁接触器組合せ専用品定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 経済形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    経済形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    質量(kg)0.12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12M端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ専用品定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • Storm  キーパッドバックボックス Storm

    Storm キーパッドバックボックス

    Storm
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:バックボックス併用可能製品:1000、1000 PLXシリーズ、1000シリーズ1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
  • Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷から37日以内出荷
  • パルスレート分周期(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業

    パルスレート分周期(AC1500V耐圧)

    渡辺電機工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • Yageo 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ YAGEO

    Yageo 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ

    YAGEO
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)3.1寸法(mm)3.1×1.6×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)1.6シリーズRC1206定格電力(W)0.25許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース1206テクノロジー厚膜
  • Radiall 電源コネクタ RADIALL

    Radiall 電源コネクタ

    RADIALL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥16~税込¥18~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • XT60コネクタ メス GB[制御機器]

    XT60コネクタ メス

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    XT60H-Fは、大電流・高電圧に対応したメス型のXT60コネクターで、最大60A・DC500Vまでの電力接続に対応します。主にドローン、RC模型、バッテリーパック、電動工具などの電源接続用途に使用され、12AWG電線に適合。高い難燃性(UL94V-0)と接触信頼性を備え、安全かつ安定した電流供給が可能です。黄色の筐体で視認性にも優れ、-20~120℃の広い使用温度範囲に対応。DC回路の大電流接続に最適な高性能コネクタです。
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • コントロールリレー 標準形 富士電機

    コントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(60個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-K 換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • RS PRO 磁気ブザー RS PRO

    RS PRO 磁気ブザー

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  AC100-240V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) AC100-240V

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷から54日以内出荷
    電源(V)AC100-240
  • プリント基板用リレー IDEC(和泉電気)

    プリント基板用リレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(20個)
    4日以内出荷から94日以内出荷
    高容量な小型低背リレー
    定格電圧(V)AC250/DC24
  • スイッチング電源AEAシリーズ コーセル

    スイッチング電源AEAシリーズ

    コーセル
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    8日以内出荷
    AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.5%(AEA800F-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 30V除く)
    質量(kg)1.3(max)使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)シリーズAE使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ(入力電圧による出力ディレーティングが必要です)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×203.2(端子台含まず)[W×H×D]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風機能リモートコントロール(RC):可能(オプション:-R3、-I4)/AUX1:12V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)/AUX2:5V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)定格出力電力(W)800アラーム出力入力電圧アラームPR・出力電圧アラームPG(オプション:-R3、-I4)入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、ANSI/AAMI ES 60601-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1、CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)EN62368-1、EN60601-1 3rd、EN62477-1(過電圧カテゴリーⅢ)、UL508(オプション:-T5)取得 IEC60601-1-2 4th準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)550typ(ACIN 100V/230V)、750typ(ACIN 85V~264V)保持時間(ms)20typ(ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.3(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風、IEC60601-1の測定方法に従う]
  • ユニット型電源 RTWシリーズ TDKラムダ

    ユニット型電源 RTWシリーズ

    TDKラムダ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ) 高調波電流規制EN61000-3-2準拠 安全規格認定品、電気用品安全法準拠、CEマーク適合 EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠 放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠 リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え) 電解コンデンサ寿命60000H以上
    使用温度範囲(℃)-10~+71RoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器