カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(6)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「s9 10W-40」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, JHM1005S05 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, JHM1005S05XP POWER
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJHM定格電力(W)10出力電圧(V)5dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JHM10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJHM10シリーズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは業界標準のDIP-24パッケージに収められており、4000 V acの強化絶縁を誇り、国際医療規格に適合しています。 患者漏れ電流は2 μA、動作温度は-40~+80 ℃と幅広く、安全規格IEC60601-1第3版の認証を受けています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 4000 V acの強化絶縁 国際医療規格に適合 患者漏れ電流: 2 μA 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ IEC60601-1、第3版安全規格 DIP-24パッケージ EN55011レベルA、外付け部品なし 基板実装パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) %絶縁電圧(kV)4ac入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 10W, JTF1024S3V3 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 10W, JTF1024S3V3XP POWER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJTF定格電力(W)10出力電圧(V)3.3dc出力電流(A)2.7入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTF10シリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJTF10シリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 業界標準のパッケ-ジに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモ-トオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。10 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケ-ジ 基板実装 標準リモ-トオン / オフパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 10W, JTF1024S05 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 10W, JTF1024S05XP POWER
39,980税込43,978
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJTF定格電力(W)10出力電圧(V)5dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTF10シリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJTF10シリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 業界標準のパッケ-ジに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモ-トオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。10 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケ-ジ 基板実装 標準リモ-トオン / オフパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TME 1209S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TME 1209STRACO POWER
7,998税込8,798
1セット(10個)
欠品中
出力電圧 9V dc入力電圧範囲 10.8 13.2 dc定格電力 1W入力電圧公称 12 dc出力電流 110mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 4絶縁電圧 1kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TMEロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>;: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TME 2409S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TME 2409STRACO POWER
7,998税込8,798
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 9V dc入力電圧範囲 21.6 26.4 dc定格電力 1W入力電圧公称 24 dc出力電流 110mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 4絶縁電圧 1kV dc幅 6.1mmシリーズ TMEロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>;: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TME 0509S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TME 0509STRACO POWER
7,898税込8,688
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 9V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 110mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 4絶縁電圧 1kV dc幅 6.1mmシリーズ TMEロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>;: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
109,800税込120,780
1セット(10個)
7日以内出荷
強化I/O絶縁:定格5000Vac、動作電圧1000Vac超高絶縁Peak電圧:9000Vdc(1s)コモンモード過渡耐性(dv/dt):15kV/μs動作温度範囲:-40→+85℃無負荷時の低消費電力:144→288mW最大88%の高効率2:1入力電圧範囲:9→18、18→36、36→75Vdc過負荷、過電圧、短絡から保護します3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:88%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mmアズワン品番65-7226-47
SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):C200H-ID216,C200H-ID218、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID112、置換え後(コネクタ40P):QX71●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID261、置換え後(コネクタ40P):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID217,C200H-ID219、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID111、置換え後(コネクタ40P×2台):QX71 × 2台●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P):CS1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-ID261、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(入力部)。置換え後(コネクタ40P):QX71●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID213,CQM1-ID214、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器