カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 電子部品(オンボード)(11)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「sn65」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • s-n65
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コモンモードチョークコイル DLM0Q 65 Ω 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)コモンモードチョークコイル DLM0Q 65 Ω 1セット 50個入MURATA(村田製作所)
839税込923
1セット(50個)
7日以内出荷
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。3.6 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:65 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2アズワン品番65-7045-21
コモンモードチョークコイル DLM0Q 65 Ω 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)コモンモードチョークコイル DLM0Q 65 Ω 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
149,800税込164,780
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:65 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2アズワン品番65-7045-14
ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor電流モード PWMコントローラON SEMICONDUCTOR
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
IC DUAL USB PORT TVS 8-TSSOP Texas InstrumentsIC DUAL USB PORT TVS 8-TSSOPTexas Instruments
329税込362
1個
13日以内出荷
IC DUAL USB PORT TVS 8-TSSOP
仕様●電圧 - クランピング:7V●技術:ミックスド テクノロジー●回路数:1●用途:USB●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOPアズワン品番67-0408-30
IC CROSSPOINT SW 1×2:2 16TSSOP Texas InstrumentsIC CROSSPOINT SW 1×2:2 16TSSOPTexas Instruments
2,498税込2,748
1個
13日以内出荷
IC CROSSPOINT SW 1 X 2:2 16TSSOP
仕様●タイプ:クロスポイントスイッチ●回路:1 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0408-34
IC DRIVER 4/0 16SOIC Texas InstrumentsIC DRIVER 4/0 16SOICTexas Instruments
699税込769
1個
13日以内出荷
IC DRIVER 4/0 16SOIC
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0408-38
IC RECEIVER 0/1 SOT23-5 Texas InstrumentsIC RECEIVER 0/1 SOT23-5Texas Instruments
339税込373
1個
13日以内出荷
IC RECEIVER 0/1 SOT23-5
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:0/1●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:2.4V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0408-39
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DIP Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DIPTexas Instruments
429税込472
1個
13日以内出荷
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DIP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:30mV●データレート:200kbps●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0408-32
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOICTexas Instruments
419税込461
1個
13日以内出荷
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:30mV●データレート:200kbps●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0408-31
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14TSSOP Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER FULL 1/1 14TSSOPTexas Instruments
639税込703
1個
13日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14TSSOP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:-●データレート:150Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0408-35
IC CROSSPOINT SW 1×4:4 38TSSOP Texas InstrumentsIC CROSSPOINT SW 1×4:4 38TSSOPTexas Instruments
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
IC CROSSPOINT SW 1 X 4:4 38TSSOP
仕様●タイプ:クロスポイントスイッチ●回路:1 x 4:4●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:38-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:38-TSSOPアズワン品番67-0408-36
WE-PP / TI SN6501 HV Push-Pull Transform WURTH ELEKTRONIKWE-PP / TI SN6501 HV Push-Pull TransformWURTH ELEKTRONIK
549税込604
1セット(1個)ほか
7日以内出荷
仕様基板実装用トランス
端子台(CTシリーズ) 東洋技研端子台(CTシリーズ)東洋技研
199税込219
1個
7日以内出荷から8日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器