制御機器 :「sr-n8」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.7A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 145mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 20℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
689 税込758
7日以内出荷

インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 1.4A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 190mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。最小品質ファクター = 15℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
329 税込362
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 2.2A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 100mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 12MHz。最小品質ファクター = 20℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 1A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 400mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 6MHz。最小品質ファクター = 10℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

インダクタンス = 1 μH。最大直流電流 = 7.8A。長さ = 8mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
389 税込428
7日以内出荷

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 3.1A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 50mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 18MHz。最小品質ファクター = 20℃。半シールド構造 高定格電流 コンポーネント高さ: 4.5 mm インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大4.2 A ハロゲンフリー 用途 DC/DCコンバータ ノートパソコン デジタルビデオカメラ HDD 携帯電話 テレビ、LCDディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12 アズワン品番65-6978-70
1セット(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15 アズワン品番65-7045-25
1セット(10個)
789 税込868
欠品中

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15 アズワン品番65-6978-03
1セット(1000個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 2.1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12 アズワン品番65-7050-51
1セット(5個)
689 税込758
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12 アズワン品番65-6980-32
1セット(1000個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12 アズワン品番65-6976-78
1セット(1000個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15 アズワン品番65-6979-32
1セット(1000個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントが付属し、最大 DC 電流 1.5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12 アズワン品番65-7046-40
1セット(1000個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセント付きで、最大 3.2 A の DC 電流で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12 アズワン品番65-7044-36
1セット(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 4.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15 アズワン品番65-6979-78
1セット(5個)
769 税込846
欠品中

シリーズSRN8040TA 許容差±20% 動作温度(℃)最小-55 材質(コア)フェライト
1袋(25個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz 表示精度±0.3%FS+1digit 使用環境温度(℃)-10~50 表示更新周期0.25秒
1台
特価
22,165 税込24,382
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24V
1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 5V
1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

シマデンディジタル調節計
エコ商品
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
表示精度±0.3%FS+1digit 表示更新周期0.25秒 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2256種類の商品があります)

シマデンディジタル調節計
エコ商品
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
仕様調整出力:電圧 0-10V DC 負荷電流/2mA以下 寸法(mm)96×111×96 質量(g)330 電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz 入力種類熱電対→14種類/測温抵抗体→2種類/電圧(mV)→6種類/電圧(V)入力→6種類/電流(mA)入力→2種類 電源電圧(V)AC100~240 表示精度±0.3%FS+1digit 消費電力(VA)11以下 表示更新周期0.25秒 使用環境条件-10~50℃/90%RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷

Siemens Alpha 400/630 DIN バスバーホルダは、中心線間隔が 60 mm の 3 極です。ステーへの取り付け: SS12 x 5 ( 10 )、20 x 5 ( 10 )、30 x 5 ( 10 ) SR60 バスバー N システム H:300 用
仕様●シリーズ:8GK9711●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:シルバー●併用可能製品:SR60 バスバー N システム●寸法:136.8 x 131 mm 、250 x 150 mm アズワン品番65-7341-16
1個
25,980 税込28,578
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 12V
1個ほか
409 税込450
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります