ゴム系圧着型コーティング剤共和電業(KYOWA)
Vishay ツェナーダイオード, 30V, 1.3 W, 2-Pin DO-41VISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 2A, 1500V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 1.6VVISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 250mA, 2000V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 2.4VVISHAY
整流ダイオード 400V/1.5AVISHAY
一般整流用ダイオード(200V/1.5A SOD57)VISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 2A, 1000V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 1VVISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 2.5VVISHAY
Trumeter 電圧測定用デジタルパネルメータ AC , DC LCD 12→ 24 V ac/dc APM-VOLT-APOTRUMETER
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 2.5VVISHAY
Vishay ツェナーダイオード 36V スルーホール 1.3 WVISHAY
誘導型センサ Turck ブロック形 検出範囲 8mm フランジ取り付けTURCK
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 3.5A, 200V スルーホール, 2-Pin SOD-64 シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 2A, 100V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 1.07VVISHAY
Trumeter シャントメータ DC 4桁 LCDTRUMETER
Vishay ツェナーダイオード 16V スルーホール 1.3 WVISHAY
Vishay ツェナーダイオード 15V スルーホール 500 mWVISHAY
Vishay ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin DO-35VISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 2A, 200V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 1.07VVISHAY
Vishay ツェナーダイオード, 33V, 1.3 W, 2-Pin DO-41VISHAY
Vishay ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 500 mWVISHAY
Vishay ツェナーダイオード 9.1V スルーホール 500 mWVISHAY
Vishay ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 500 mWVISHAY
Vishay ツェナーダイオード, 2.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35VISHAY
Vishay ツェナーダイオード, 6.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35VISHAY
Vishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35VISHAY
Vishay ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 1300 mWVISHAY
Vishay ツェナーダイオード 6.2V スルーホール 1300 mWVISHAY
Vishay 過渡電圧サプレッサ ツェナーダイオード, 200V, 3.25 W, 2-Pin SOD-57VISHAY