カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(12)
        • 制御機器・PLC・リレー(4)
絞り込み

制御機器 :「td022」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式SCHMERSAL
5,910税込6,501
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS33シリーズSCHMERSAL
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS250シリーズSCHMERSAL
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS250IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:50mmIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
Schmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety Switch SCHMERSALSchmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety SwitchSCHMERSAL
2,010税込2,211
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スペーサ併用:BNS 250シリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ねじ AZ 16 Safety Switch SCHMERSALSchmersal ねじ AZ 16 Safety SwitchSCHMERSAL
120税込132
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ねじ栓 AZM415 Safety Switch SCHMERSALSchmersal ねじ栓 AZM415 Safety SwitchSCHMERSAL
819税込901
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ねじプラグ併用:EXシリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90℃ X. Actuator not supplied and must be ordered separately. AZ16, ATEX. Long life - up to 1 million mechanical operations Double insulated 3 cable entries M16 x 1.5 Large wiring compartment High level of contact reliability with low voltages and currents Patented roller system - not sensitive to dirty conditions Slotted holes for adjustment, circular holes for locationRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ケーブルグランド AZM415 Safety Switch SCHMERSALSchmersal ケーブルグランド AZM415 Safety SwitchSCHMERSAL
929税込1,022
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ケーブルグランド AZ 16 Safety Switch SCHMERSALSchmersal ケーブルグランド AZ 16 Safety SwitchSCHMERSAL
910税込1,001
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルグランド素材:Plasticサイズ:1.5mmコネクタサイズ:M16コネクタ タイプ:配線済み危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90℃ X. Actuator not supplied and must be ordered separately. AZ16, ATEX. Long life - up to 1 million mechanical operations Double insulated 3 cable entries M16 x 1.5 Large wiring compartment High level of contact reliability with low voltages and currents Patented roller system - not sensitive to dirty conditions Slotted holes for adjustment, circular holes for locationRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSALSchmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチSCHMERSAL
21,960税込24,156
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 82 μH 540mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 82 μH 540mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
TDKのB42442TSIMIDシリーズSMDインダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は82μHです。主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DCコンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:最大+150℃非常に高い電源処理能力AEC-Q200に適合JEDECJ-STD020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適RoHS互換(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:82 μH●最大直流電流:540mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:832mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:6.6MHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6952-61
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 1.95A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 1.95A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
TDKのB42442TSIMIDシリーズSMDインダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は4.7μHです。主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DCコンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:最大+150℃非常に高い電源処理能力AEC-Q200に適合JEDECJ-STD020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適RoHS互換(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.95A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:73mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●モールドタイプ:ありアズワン品番65-6958-54
巻線インダクタ 面実装 680 μH 210mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 680 μH 210mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
919税込1,011
1セット(5個)
7日以内出荷
TDKのB42442TSIMIDシリーズSMDインダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は680μHです。主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DCコンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:最大+150℃非常に高い電源処理能力AEC-Q200に適合JEDECJ-STD020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適RoHS互換(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:210mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:5.87Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.3MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-38
デジタル指示調節計 C36TD~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TD~azbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)300入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz )指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C35TD~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TD~azbil(旧:山武)
199,800税込219,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料(7.73MB)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器