Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, A53TP50DSensata / Crydom
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, D53TP50DSensata / Crydom
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 50 V, 8 A, 4-Pin TP-FAON SEMICONDUCTOR
LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LAS 50-TPLEM
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)鎌田信号機(4件のレビュー)
Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCTSEMTECH
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, 2SC5706-TL-Honsemi
サーマルリレー SIRIUSシリーズ 200 A 1000 V 160 kWSIEMENS
Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 30V, SMDA15C.TBTSEMTECH
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 8 A, 2SC5707-TL-Eonsemi
Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17.5V, SRV05-4.TCTSEMTECH
Sensata / Crydom KS300 ソリッドステートリレーカバーSensata / Crydom